Beli lemari arsip kaca di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- Alba Lemari Arsip Pintu Kaca Geser 3 Rakatribut:
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1830x915x460
- Glass Door Thickness (mm): 0.4
- Number of Shelf: 3 Shelf
- Painting: Degreasing, Posphating, Rush Protection, Finishing Powder Coating
- KRISBOW Lemari Arsip 4 Susunatribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Top: Flat
- TIGER (Office) Lemari Arsip Baja Pintu Kacaatribut:
- Dimensions (mm): 900x450x1850
- Color: Brown White
- Dimensions (cm): 90x45x185
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Alba Lemari Arsip Pintu Kaca Geser 1 Rakatribut:
- Number of Shelf: 1 Shelf
- Dimensions (HxWxD) (mm): 915x915x460
- INTAGSTAR Lemari Pintu SlidingDeskripsi:Almari arsip 2 pintu sliding / geser kaca dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .atribut:
- Color: Light Grey, Grey
- Ichiko Lemari Arsip Sedang Double Pintu Kaca Frameatribut:
- Dimensions (mm): 1575x400x1325
- TIGER (Office) Lemari Baja Pintu Kaca Geseratribut:
- Size (WxDxH): 900x400x1850 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Kozure Lemari Arsip Besi KF-G Seriesatribut:
- Color: Light Grey-Blue
- Thickness Plat (mm): 0.7
- Process Coating: Powder Coating
- TRUSCO Drawer Storage Cabinetatribut:
- Specification: Completed product
- Weight (kg): 6.9
- Maximum Loading Capacity (kg): 48 / unit
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 349x235x389
- Drawer Color: Transparency
- Drawer Combination: B-1 = 24 pieces
- Body Material: : Steel
- Senator Small Parts Storage Cabinetatribut:
- Material: Polypropylene
- Modera Half Glass Sliding Cabinet (FC-E9)Deskripsi:Dengan bahan metal plate dan finishing coating powder . dilengkapi dengan pintu kaca sliding .sistem yang berkembang dari elemen penyimpanan modular dengan pendekatan minimalis, mx class memfasilitasi pengaturan spasial dinamis untuk membuat area penyimpanan individu atau kelompok fungsionalatribut:
- Dimensions (mm): 900x400x900
- Color: Grey
- HighPoint Lemari Arsip Kabinet Executive Classe SeriesDeskripsi:Lemari Arsip Kabinet .Highpoint Classe Series. Terbuat dari bahan MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan) .Bagian cat (Hitam) memakai material cat dari Milesi, Italy yangmemberikan hasil cat qualitas tinggi .Jika barang Ready stock akan dikirimkan 2-3 hari kerja. Untuk preOrder membutuhkan waktu 21 Hari untuk Produksiatribut:
- Material: Particle Board Density
- Board Thickness (mm): Top Side 25
- Top Table Profile: Duck Nose (R-8)
- Profilling Process: Post Forming
- Laminate Material: Continuous Pressure Laminate 0.6mm
- Hardware: Imported From Germany
- Edging Material (mm): PVC 2
- Ichiko Lemari Kantor Lemari Arsip Tinggi Pintu Panel Bawah + Pintu Atas Kacaatribut:
- Dimensions (mm): 800x400x1820
- SHUTER Lemari Arsip Kantoratribut:
- Color: White
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Brother (Office Equipment) Almari Tinggi Slidingatribut:
- Dimensions (cm): 183x90x45
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
Daftar Harga lemari arsip kaca Terbaru March 2026
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser | Rp1.899.900 |
| Alba Lemari Arsip Pintu Kaca Geser 3 Rak | Rp4.499.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun | Rp2.799.900 |
| TIGER (Office) Lemari Arsip Baja Pintu Kaca | Rp3.099.900 |
| Alba Lemari Arsip Pintu Kaca Geser 1 Rak | Rp2.799.900 |
| INTAGSTAR Lemari Pintu Sliding | Rp2.699.900 |
| Ichiko Lemari Arsip Sedang Double Pintu Kaca Frame | Rp5.499.900 |
| TIGER (Office) Lemari Baja Pintu Kaca Geser | Rp2.599.900 |
| Kozure Lemari Arsip Besi KF-G Series | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20Lemari%20Arsip%20Baja%20Pintu%20Kaca/P103116178-1.jpg)



%20Lemari%20Baja%20Pintu%20Kaca%20Geser/P101004279-1.jpg)




/j7P105288691-1.jpg)



%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
%20Almari%20Tinggi%20Sliding/4mP107643166-1.jpg)