Beli kabinet lemari di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HighPoint Swing Door Cabinet with Plastic Cabinet Storio SeriesDeskripsi:STORIO dapat memenuhi kebutuhan individu dengan berbagai fungsi penyimpanan. Lemari Storio tersedia dalam berbagai konfigurasi, ukuran dan juga warna membuat kabinet Storio cocock digunakan didalam ruang kerja, di rumah, hingga sekolah.atribut:
- Material: Particle Board Density 712 Kg/m2
- Handle Type: Handle Alumunium Anodized
- Dimension WxDxH (mm): 800x390x920
- Shelf Capacity (kg): 25
- Drawer Door Profile: Straight Edging
- Door Panel Thickness (mm): 18
- Top Board Thickness (mm): 25
- Brother (Office Equipment) Tall Sliding Wardrobe (Lemari)atribut:
- Dimensions (cm): 183x90x45
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin)Deskripsi:Kipas Angin SEKAI VFN 1212 adalah produk kipas angin Pendingin, yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Pendingin yang kuat dengan rangka besi yang dicetak yang hemat dengan putaran 2640 putaran per menit. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dilengkapi dengan kawat pelindung. - Kipas Pendingin/ Cooling Fan - Daya : 20 Watt - RPM : 2640 r/min - 220 V AC / 50 Hz & 0.1 A - Tahan Terhadap Suhu Panas - Rangka Besi Yang Dicetak - Aman Dari Impedansi - Dilengkapi Kawat Pelindungatribut:
- Voltage (V): 220
- Color: Black
- Frequency (Hz): 50
- Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)atribut:
- Voltage (V): AC 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- UGREEN 2 in 4 Out USB 2.0 Sharing Switch BoxDeskripsi:Share 4 USB devices between 2 Computers This 4Port USB Switch is an excellent choice to share 4 USB devices between two Comptuers;It's ideal for sharing a printer or scanner in a small office environment;It's also great for use at home if you have multiple PCs or Macs;Switch at One Push, LED Indicates 2 HostsEasily switch between 2 Computers via a push button with LED indicats the active computer; Power for More Power up the switch via the Micro USB port to access devices such as External HDD, Digital Video Cameras and more; Supports More Systems & Hassle Free Compatible with Windows 10/8/8.1/7 / Vista / XP and Mac OS X, Linux and Chrome OS; No driver installation required for compatible systems;atribut:
- Color: Black
- Cable Length (m): 1.5
- Monitor Connections: 4 Ports
- Computer Connections: 2 Ports
- Max. Power Supply (V): 5
- Chitose Lemari CHIBAatribut:
- Warna: Light Grey
- SHUMO High 2-Door Office Metal Filing Cabinet (Lemari Arsip)Deskripsi:Lemari kombinasi dengan total 5 kompartemen yang mampu menampung berbagai jenis dokumen-dokumen kantor, buku, maupun barang lainnya.Bahan plat besi setebal 0,8 mm membuat lemari ini kokoh dan tahan lama. Apalagi, lemari ini dilapisi dengan coating yang memastikannya tahan karat.Dilengkapi juga dengan kunci untuk keamanan penyimpanan barang.atribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 85x40x180
- Alba Lemari Bajaatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
- Material: Cold Rolled Steel JIS-SPCC-G.3141
- Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayunatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- KRISBOW Lemari Pendek Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH)(mm): 520x900x1091
- Inside Dimensions (LxWxH)(mm): 480x850x1086
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Type of Top: Flat
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
Daftar Harga kabinet lemari Terbaru October 2026
| HighPoint Swing Door Cabinet with Plastic Cabinet Storio Series | Rp1.499.900 |
| Brother (Office Equipment) Tall Sliding Wardrobe (Lemari) | Rp3.199.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.899.900 |
| SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin) | Rp149.900 |
| Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial) | Rp109.900 |
| UGREEN 2 in 4 Out USB 2.0 Sharing Switch Box | Rp289.900 |
| Lucky Star Tray KFC (Nampan) | Rp33.900 |
| Chitose Lemari CHIBA | Rp2.999.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun | Rp2.699.900 |
| SHUMO High 2-Door Office Metal Filing Cabinet (Lemari Arsip) | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Tall%20Sliding%20Wardrobe%20(Lemari)/4mP107643166-1.jpg)

/2dP103470085-2.jpg)
/Fort%20AC-Axial%20Blower%20Fan%20(Kipas%20Blower%20Aksial)/bzP103842431-1.jpg)

/nvP105226859-3.jpg)


/beP111710410-1.jpg)



%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)