Beli sarung tangan kevlar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YUTAKA Kevlar Gloves (Sarung Tangan)
    2%
    Mulai

    Rp46.900

    YUTAKA Kevlar Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    sarung tangan kevlar benang jahit anti gores dan kuat silet pisau dan golok.
  2. Pangestu Kevlar Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp169.900

    Pangestu Kevlar Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung tangan jenis ini banyak digunakan pada lingkungan industri. Dapat memberikan perlindungan maksimal dari resiko kecelakaan kerja atau bahan bahan yang tajam dan runcing. Terbuat dari bahan dengan kualitas terbaik, desain yang nyaman, menjadikan sarung tangan kevlar menjadi salah satu jenis sarung tangan industri yang banyak direkomendasikan.Sarung tangan jenis ini banyak digunakan pada lingkungan industri. Dapat memberikan perlindungan maksimal dari resiko kecelakaan kerja atau bahan bahan yang tajam dan runcing. Terbuat dari bahan dengan kualitas terbaik, desain yang nyaman, menjadikan sarung tangan kevlar menjadi salah satu jenis sarung tangan industri yang banyak direkomendasikan.
    atribut:
    • Type: Kevlar Cut Heat
    • Specification: 7 Gauge Kevlar, Knitting Seamless 9inch
  3. Pangestu Cut & Heat Resistance Glove (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp109.900

    Pangestu Cut & Heat Resistance Glove (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Kevlar Cut HeatSarung tangan jenis ini banyak digunakan pada lingkungan industri. Dapat memberikan perlindungan maksimal dari resiko kecelakaan kerja atau bahan bahan yang tajam dan runcing. Terbuat dari bahan dengan kualitas terbaik, desain yang nyaman, menjadikan sarung tangan kevlar menjadi salah satu jenis sarung tangan industri yang banyak direkomendasikan.
  4. Trasti Glove Vynile Clear Powder Free (Sarung Tangan Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    Trasti Glove Vynile Clear Powder Free (Sarung Tangan Karet)
    Deskripsi:
    Specifications: - 100% Polyvinyl Chlonide (PVC) - No Allergic reaction - 100% DOP/ DEHP Free - Non steril Applications: - Hospital and healthcare
    atribut:
    • Material: Vynile
  5. Superior Glove Cool Grip Carbon Heat Resistance Gloves (Sarung Tangan Anti Panas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Superior Glove Cool Grip Carbon Heat Resistance Gloves (Sarung Tangan Anti Panas)
    Deskripsi:
    These gloves are made from a tough DuPont Kevlar fiber and carbon blend that provides 360° ANSI Level A4 cut protection and ANSI Level 5 heat resistance. Their 100% knit terry liner traps air in to provide further protection from thermal contact while also insulating against cold. A high level of dexterity makes these gloves adept at handling hot pieces of machinery.
    atribut:
    • Size: L
    • Instructions: No Bleach, Wash & Tumble Dry
    • Abrasion: None
    • Cut: 360° Cut, ANSI A4
    • Puncture (Probe): None
    • Material: Kevlar
    • Cuff Length (inch): 2
    • Cuff Style: Knit
    • Palm Coating: None
    • CE Certification Code: None
    • Dip Type: None
    • Extended Sizes: None
    • Gauge: 7-Gauge
    • Heat: ANSI level 5 (320°C or 608°F)
    • Impact: None
  6. SAFETY JOGGER Gloves Shield 4X43C (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

    SAFETY JOGGER Gloves Shield 4X43C (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Series: Shield 4543
    • Material: Polyethylene anti cut glove (HPPE), Polyurethane anti cut grip, Anti cut level 5
    • SNI License: Yes
  7. Livi Tisu Toilet Roll Core Evo Elegant
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    Livi Tisu Toilet Roll Core Evo Elegant
    atribut:
    • Number of Sheets: 238
    • Number of Ply: 2
    • Sheet Width (mm): 99
    • Sheet Length (mm): 110
    • Inner Packaging: Plastic
    • Outer Packaging: Carton
  8. Non Brand Kevlar Dipping Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp119.900

    Non Brand Kevlar Dipping Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Guna memberikan perlindungan yang maksimal bagi para pekerja, sudah seharusnya selalu menggunakan perlengkapan safety ketika sedang beraktivitas. Salah satu perlengkapan safety yang umum digunakan adalah sarung tangan. Sarung tangan itu sendiri terdiri dari berbagai macam type, salah satunya adalah sarung tangan kevlar.Secara fungsi, sarung tangan jenis kevlar ini lebih baik jika dibandingkan dengan sarung tangan biasa. Hal ini dikarenakan material pembuat sarung tangan ini lebih kuat dan berkualitas. Penggunaan kevlar biasanya untuk para pekerja yang sering bersentuhan langsung dengan benda benda tajam, misalnya untuk lokasi kerja di lingkungan workshop.Sarung tangan jenis ini banyak digunakan pada lingkungan industri. Dapat memberikan perlindungan maksimal dari resiko kecelakaan kerja atau bahan bahan yang tajam dan runcing. Terbuat dari bahan dengan kualitas terbaik, desain yang nyaman, menjadikan sarung tangan kevlar menjadi salah satu jenis sarung tangan industri yang banyak direkomendasikan.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Type: Kevlar Cut Heat Dip Blue
    • Specification: Dipping natural rubber
  9. ANSELL Gloves Foam NBR Coated Kevlar HyFlex 11-500 (Sarung Tangan Anti Sayat Kevlar)
    Mulai

    Rp119.900

    ANSELL Gloves Foam NBR Coated Kevlar HyFlex 11-500 (Sarung Tangan Anti Sayat Kevlar)
    Deskripsi:
    -Safety gloves with rich flexibility, excellent cut resistance, and a bare hand feeling.-The safety is improved by adopting Kevlar(R)).-Demonstrate a strong grip even for handling oil attached parts.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Thickness: 0.93mm
    • Gauge Knitting: 15
    • Fiber Materials: Kevlar[[(R)]]
    • Slip Prevention Materials: Foam Nitrile Rubber (sandy ground processing)
  10. KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
  11. UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp389.900

    UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong)
    Deskripsi:
    UVEX Cut-Resistant Gloves C500 for model Number C500 Foam - Size 7 with Highest cut resistance level 5
    atribut:
    • Level: 5
  12. TOUGH PVC Rubber Safety Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp59.900

    TOUGH PVC Rubber Safety Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung Tangan Safety Karet PVC Tough GS2414 Merah Berkualitas ini dirancang dengan bahan PVC celup tunggal, mampu memberikan perlindungan terhadap bahaya kimia dan mekanis, ketangkasan yang baik, serta kenyamanan dan fleksibilitas yang tinggi. Sarung tangan ini dapat digunakan di berbagai aplikasi seperti Penanganan bahan kimia ringan, Perikanan, Otomotif, Pekerjaan batu bata, dan lain-lain. Sarung tangan ini memiliki fitur ketahanan abrasi, dapat digunakan pada permukaan/objek basah dan kering, dan juga tahan lama.Sarung tangan kerja atau sering juga disebut sarung tangan pelindung/safety gloves merupakan salah satu Alat Pelindung Diri (APD) untuk melindungi seluruh bagian tangan hingga ke jari-jari selama melakukan pekerjaan tertentu. Sarung Tangan Safety Karet PVC Tough GS2414 Merah Berkualitas merupakan sarung tangan safety yang terbuat dari bahan karet berkualitas, lentur, fleksibel dan sangat nyaman digunakan.
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: PVC
    • Open Cuff (inch): 14
  13. Superior Glove SnowForce Cyrogenic Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Superior Glove SnowForce Cyrogenic Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Designed for use around cryogens, these waterproof gloves are insulated with 3M Thinsulate which allows them to withstand contact with dry ice for 267 seconds. RaoTex inserts prevent cryogens from soaking through to the skin and act as an added insulator, trapping body heat while allowing moisture to escape. An extended cuff increases the area of protection while a looser fit allows for easy removal in the event of contact with cryogens.
    atribut:
    • Instructions: Do Not Launder
    • Abrasion: None
    • Cut: None
    • Puncture (Probe): None
    • Material: None
    • Cuff Length (inch): 4.25
    • Cuff Style: Gauntlet
    • Palm Coating: None
    • CE Certification Code: None
    • Case Dimensions (inch): 13.25x12.5x23
    • Dip Type: None
    • Extended Sizes: None
    • Gauge: None
    • Heat: None
    • Impact: None
  14. Bestaft Vinyl Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp89.900

    Bestaft Vinyl Gloves (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Color: Transparant
    • Material: Vinyl
  15. ANSELL Gloves TouchNTuff 92-600 (Sarung Tangan Nitrile Disposable)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp259.900

    ANSELL Gloves TouchNTuff 92-600 (Sarung Tangan Nitrile Disposable)
    Deskripsi:
    - Sarung Tangan Terbaik Sedunia: Sarung tangan TouchNTuff® 92 -600 adalah sarung tangan sekali pakai terbaik di dunia yang dapat melindungi tangan dari percikan bahan kimia.- Perlindungan Super: Dibuat dengan TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, sarung tangan ini dapat secara efektif melindungi tangan dari paparan bahan kimia berbahaya.- Sangat Nyaman: Bahan nitril super lembut memberikan kenyamanan selama pemakaian dalam waktu yang lama- Daya Tahan yang Kuat: Diformulasikan dengan bahan yang sangat kuat sehingga meminimalisasi kerobekan ketika melakukan pekerjaan berat- Mencegah Kerusakan Pada Permukaan: Sarung tangan ini bebas silikon, sehingga sarung tangan ini tidak akan membawa kontaminan yang menyebabkan kerusakan pada cat dan pelapis
    atribut:
    • Palm Thickness (mm): 0.125
    • Finger Thickness (mm): 0.14
    • Glove Length (mm): 240
    • Material: Nitrile
    • Freedom From Holes (Inspection Level I): 4.0 AQL (North & South America) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific)
    • Allergy Prevention: Latex (Type I)
    • Antistatic: Yes
    • Color: Green
    • Cuff Length: Standard
    • Double Gloving Recommendation: Yes, as outer glove or underglove
    • External Glove Surface: Smooth
    • Not Made From Natural Rubber Latex: Yes
    • Powder Content: Powder-Free
    • Product Segmentation: Robust
    • Silicone Free: Yes
    • Sterile: No
    • Tested For Use With Chemotherapy Drugs: No
  16. TOUGH Nitrile Coated Nylon Work Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp68.900

    TOUGH Nitrile Coated Nylon Work Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Tough GS-2326 Sarung Tangan Kerja Nylon Berlapis Nitrile Tahan Sayatan dan AbrasifSarung Tangan Tough GS-2326 dirancang dengan bahan berkualitas untuk memastikan ketahanan abrasif memberikan waktu pakai lebih panjang di lingkungan yang tidak abrasif dan mengalirkan^udara ±20% untuk kenyamanan pengguna.
    atribut:
    • Color: Black Ash
    • Material: Nylon, Spandex, Nitrile
    • Standard: CE EN 388-4121X
  17. SHOWA PVC Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp31.900

    SHOWA PVC Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    -Since the hem is made thick, they are easy to wear and hard to get twisted even if they are thin.-Since it is thin and soft, you can make the best of the fingertip sense.-The inner surface of the glove is applied to slip-on processing, smooth to remove and wear.
Daftar Harga sarung tangan kevlar Terbaru October 2026
YUTAKA Kevlar Gloves (Sarung Tangan)Rp46.900
Pangestu Kevlar Gloves (Sarung Tangan)Rp169.900
Pangestu Cut & Heat Resistance Glove (Sarung Tangan)Rp109.900
Trasti Glove Vynile Clear Powder Free (Sarung Tangan Karet)Rp39.900
Superior Glove Cool Grip Carbon Heat Resistance Gloves (Sarung Tangan Anti Panas)Rp1.199.900
SAFETY JOGGER Gloves Shield 4X43C (Sarung Tangan)Rp54.900
Livi Tisu Toilet Roll Core Evo ElegantRp159.900
Non Brand Kevlar Dipping Gloves (Sarung Tangan)Rp119.900
ANSELL Gloves Foam NBR Coated Kevlar HyFlex 11-500 (Sarung Tangan Anti Sayat Kevlar)Rp119.900
KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan)Rp22.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)