KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Outside Dimensions (LxWxH)400x900x1850
MaterialCold Roll Steel
Type of CabinetStandard Cabinet
Type of ConstructionKnocked Down
Max. Load Per Shelving (kg)20
Plate Thickness (mm)Approx. 0.6
Powder Coating Finish (mm)Approx. 0.1
Type of LockStandard Lock
Type of TopFlat

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan