Beli sarung tangan oven di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TLC Sarung Tangan Ovenatribut:
- Heat Resistance (°C): -18 up to 204
- Non Brand Oven Safety Glovesatribut:
- Color: Silver
- Surface Material: Silver Nylon
- Fabric Material: High-Quality Insulation Cotton
- Size (cm): 38x17
- Castong Sarung Tangan Tahan Panas 300°C Meta-aramid PolyesterDeskripsi:NFHH15-34 adalah sarung tangan tahan panas dan juga anti benda tajam yang terbuat dari bahan Meta-aramid polyester felt.Dengan tekstur bahan yang lembut dan fleksibel membuat tangan tetap leluasa dalam bergerak dan nyaman.atribut:
- Material: Meta-aramid felt and polyester feltpolyester felt
- Color: White
- Temperature Resistance (°C): 300
- YUTAKA Sarung Tangan LasDeskripsi:Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
- Castong Sarung Tangan Anti Panas 500°C Para-aramid Felt and Para-aramid Twill on Palmatribut:
- Material: Para-aramid Felt and Para-aramid Twill on Palm
- Hand Shape: Five fingers, single-sided
- Castong Sarung Tangan Tahan Panas 300°C Meta-aramid FeltDeskripsi:NFFF15-34 adalah sarung tangan tahan panas dan juga anti benda tajam yang terbuat dari bahan Meta-aramid Felt.Dengan tekstur bahan yang lembut dan fleksibel membuat tangan tetap leluasa dalam bergerak dan nyaman.atribut:
- Material: Meta-aramid Felt
- Color: White
- Temperature Resistance (°C): 300
- KRISBOW Sarung Tangan Lapis KaretDeskripsi:Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
- 3M E-A-R UltraFit Earplugs 340-4002atribut:
- Color: Yellow
- Size: One Size Fits Most
- Cord Type: Vinyl
- Hearing Protection Style: Corded
- Material: ABS/Elastomeric Polymer
- Noise Reduction Ratings (NRR): 25 Decibel
- Packaging: Poly bag
- AS ONE Heat Resistant Gloves Aluminum/Leatheratribut:
- AS ONE Part Number: 6-941-01
- Material: Back of hand/aluminum carbon Kevlar (R), palm/skin
- Overall Length (cm): 35
- Width of Palm (cm): 14
- Middle Finger Length (cm): 9
- Function: Heat resistant
- Heat Resistance Temperature (°C): 350 (Material)
- Quantity (Double): 1
- TLC Double Mesh Strainer S/Satribut:
- Material: Stainless Steel with wooden handle
- Size (cm): 35
- RAMDAYS Double Mopping BucketDeskripsi:Mini 18 Litres Polypropylene Mop Bucket on 4x80mm dia.atribut:
- Color: Blue
- Number of Wheels: 4
- Diameter (mm): 80
- 3M Red Buffer Pad 5100Deskripsi:Buffing Pads 3M White Super Polish Pad 4100- Use for light cleaning to help remove soil and scuff marks with minimal dulling of finish.- Can be used to polish wood floors, spray cleaning or dry buffing soft finishes (using a rotary machine)- Made of polyster fibers in an open textured non-woven cosntruction- Polishing particles are dispersed throughout and bonded to the non-woven construction with a durable adhesiveatribut:
- Color: Red
- Shape: Round
- AS ONE Heat Resistant Gloves Waterproof TypeDeskripsi:Protects against burns caused by splashing hot water. Kevlar (R) with excellent heat resistance and cut resistance is used for the outer. Neoprene rubber gloves with excellent heat resistance and chemical resistance are used for the inner.atribut:
- AS ONE Part Number: 1-7432-01
- Overall Length (cm): 30±2
- Material (Inner): Neoprene Gloves (Back Knitted)
- Width of Palm (cm): about 10
- Middle Finger Length (cm): about 8.5
- Function: Heat resistance, cut resistance, chemical resistance
- Heat Resistance Temperature (°C): 200
- Material (Outer Cover): Palm / Kevlar (R) Knit (With Anti-Slip Leather), Back / Aluminized Kevlar (R), Cuffs / Aluminized Kevlar (R)
- Quantity (Double): 1
- Size: free
- Nesco ViscometerDeskripsi:Nesco Viscometer NDJ-1 | viskositas & rheologi cairan dan semi-cairanNesco Viscometer NDJ-1 dirancang untuk penentuan viskositas dan rheologi cairan dan semi-cairan. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengukur viskositas dinamis dan viskositas struktural minyak mineral, minyak pelumas, perekat, cat, zat warna dan tinta cetak, dll.atribut:
- Accuracy (%): 5 Newtonian Fluid
- Measurement Range (mPa.s): 0.1-1*105
- Overall Dimensions (mm): 445x235x380
- Rotor: No. 1 2 3 4
Daftar Harga sarung tangan oven Terbaru January 2026
| TLC Sarung Tangan Oven | Rp179.900 |
| Non Brand Oven Safety Gloves | Rp119.900 |
| Castong Sarung Tangan Tahan Panas 300°C Meta-aramid Polyester | Rp239.900 |
| YUTAKA Sarung Tangan Las | Rp10.900 |
| Castong Sarung Tangan Anti Panas 500°C Para-aramid Felt and Para-aramid Twill on Palm | Rp799.900 |
| Castong Sarung Tangan Tahan Panas 300°C Meta-aramid Felt | Rp299.900 |
| KRISBOW Sarung Tangan Lapis Karet | Rp21.900 |
| 3M E-A-R UltraFit Earplugs 340-4002 | Rp21.900 |
| OIC Hydraulic Drum Gripper | Rp7.999.900 |
| AS ONE Heat Resistant Gloves Aluminum/Leather | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Panas%2C%20Api/Castong%20Sarung%20Tangan%20Tahan%20Panas%20300%C2%B0C%20Meta-aramid%20Polyester/l9P110448765-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20Buatan/YUTAKA%20Sarung%20Tangan%20Las/5jP103236199-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Panas%2C%20Api/Castong%20Sarung%20Tangan%20Anti%20Panas%20500%C2%B0C%20Para-aramid%20Felt%20and%20Para-aramid%20Twill%20on%20Palm/fuP110431570-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Panas%2C%20Api/Castong%20Sarung%20Tangan%20Tahan%20Panas%20300%C2%B0C%20Meta-aramid%20Felt/k9P110448729-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/KRISBOW%20Sarung%20Tangan%20Lapis%20Karet/9wP101516356-9.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Panas%2C%20Api/AS%20ONE%20Heat%20Resistant%20Gloves%20Aluminum%2FLeather/lxP103482789-3.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Panas%2C%20Api/AS%20ONE%20Heat%20Resistant%20Gloves%20Waterproof%20Type/leP103482770-3.jpg)