Beli keyboard logitech di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Deskripsi:
    Rasakan kenyamanan mengetik dengan keyboard low-profile, tombol hening, dan layout standar lengkap dengan F-key full-size dan number pad. Keyboard ramping ini tidak hanya memiliki desain elegan, namun juga dirancang untuk tahan tumpahan cairan, dilengkapi penyangga kokoh, serta tombol yang tahan lama. Tumpahan cairan akan mengalir keluar dari keyboard sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan investasi Anda jika terjadi tumpahan cairan yang tidak disengaja. Nikmati gerakan kursor yang mulus dan responsif dengan tracking optical high-definition (1000 dpi). Keyboard ini memiliki profil tipis yang menambahkan kesan elegan di meja Anda, sekaligus menjaga tangan Anda berada di posisi netral dan lebih nyaman. Tombol keyboard dapat bertahan hingga 10 juta ketukan sehingga Anda dapat mengetik jauh lebih lama saat keyboard lain menyerah dan tidak dapat menandinginya. Pengaturan dan instalasi sangatlah sederhana. Anda cukup menghubungkan keyboard dan mouse ke port USB yang tersedia pada komputer desktop, laptop, atau netbook, dan dapat langsung menggunakannya. Karakter tebal berwarna putih terang memudahkan tombol untuk dapat dikenali dan dibaca, sangat sesuai bagi mereka yang memiliki penglihatan kurang. Bahkan tombol-tombolnya pun tidak mudah memudar. Anda dapat menggunakan penyangga lipat yang kokoh untuk menambah kemiringan keyboard hingga 8derajat agar dapat memenuhi kebutuhkan ergonomis personal Anda. Menjaga agar posisi tangan tetap ideal dan natural sehingga dapat mengetik dengan lebih nyaman. - Persyaratan Sistem: PC berbasis Windows, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Menggunakan dua port USB), Linux: Linux kernel 2.6+ (Menggunakan dua port USB). - Isi Kemasan: Keyboard, Mouse, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
    atribut:
    • Compatible for: Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux kernel 2.6+
    • Part Number: ​920-002586
  2. Logitech Wireless Desktop
    Mulai

    Rp539.900

    Logitech Wireless Desktop
    Deskripsi:
    SYSTEM REQUIREMENTS- Windows ® 7, Windows 8, Windows 10 or later - Chrome OS ™- Linux ® kernel 2.6+ - USB portTECHNICAL SPECIFICATION- Connection Type: Logitech non-unifying protocol (2.4GHz) with Nano USB receiver- Wireless Range: 10 meters / 33 feet- Software Support: Logitech SetPointKeyboard- Low-profile keys Adjustable keyboard height- Battery: 2 x AAA- Battery Life (non-rechargeable): 36 months- Dedicated Keys: 15 function keys accessible via the "fn" keyMouse- Connecting/Power: Power On/Off button- Sensor technology: Advanced optical tracking- Battery: 1 x AAA- Battery Life (non-rechargeable): 12 monthsPACKAGE CONTENTS- Keyboard - Mouse - Receiver wireless - User DocumentationPART NUMBER- PN: 920-007937
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): Keyboard 137.5x435.5x20.5, Mouse 97.7x61.5x35.2, Nano Receiver 18.7x14.4x6.6
    • Durability: 70 million keystrokes
    • Actuation Distance (mm): 1.5
    • Actuation Force (g): 45
    • Total Distance (mm): Traveled 3.2
  3. Logitech Keyboard
    Mulai

    Rp379.900

    Logitech Keyboard
    Deskripsi:
    Gaming keyboard berkinerja tinggi yang dilengkapi pilihan switch mechanical GX terbaik untuk Anda. Dilengkapi report rate 1md, USB passthrough, LIGHTYSNC RGB, dan bahan aluminum-alloy.TOMBOL KHUSUS- Kontrol Pencahayaan: FN+F5/ F6/F7- Game Mode: FN+F8- Kontrol media: FN+F9/ F10/F11/F12- Kontrol Volume: FN+ PRTSC/SCRLK/PAUSE- Tombol FN yang Dapat Diprogram melalui Logitech G HUB
  4. Logitech Wireless Combo (Keyboard)
    Mulai

    Rp489.900

    Logitech Wireless Combo (Keyboard)
    Deskripsi:
    Keyboard kecil yang cerdas ini memiliki semua tombol standar sehingga Anda dapat menghemat banyak ruang tanpa melewatkan satupun. Koneksi nirkabel yang handal memungkinkan Anda bekerja atau bermain hingga 10 meter (33 kaki) jauhnya tanpa jeda atau terputus. Anda dapat menggunakannya berbulan-bulan tanpa repot mengganti baterai (24 bulan untuk keyboard dan 5 bulan untuk mouse). Keyboard kompak yang 36% lebih kecil dibandingkan keyboard standar namun masih memiliki semua tombol standar sehingga melakukan hal-hal yang Anda sukai menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Jadi Anda dapat bekerja di lebih banyak tempat, seperti di sofa Anda yang nyaman. Membantu melindungi informasi Anda dengan mengenkripsi transfer data antara keyboard dan penerima sinyal dengan salah satu enkripsi data terbaik yang ada. Tanpa ruang di antara tombol menjadikannya kompak dan juga ramping. Pengaturan tak pernah lebih mudah dari ini, Anda hanya perlu memasang penerima sinyal nirkabel ke port USB dan mulai mengirim tweet, mengirimkan posting blog, dan berkirim-kiriman pesan instan dalam sekejap tanpa perlu software. Tombol-tombolnya tidak bersuara, sehingga Anda dapat mendengarkan lagu yang Anda putar dan bukan mendengar suara mengetik. - Persyaratan Sistem: Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, port USB. - Isi Kemasan: Keyboard (K220), Mouse (M150), penerima sinyal USB, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
    atribut:
    • Part Number: 920-006314
  5. Logitech Keyboard Wireless
    Mulai

    Rp379.900

    Logitech Keyboard Wireless
    Deskripsi:
    TYPE A REPORT ON YOUR COMPUTER, THEN A MESSAGE ON YOUR PHONEImagine what a computer keyboard should be: well-built with familiar and comfortable typing. Now imagine that same computer keyboard working with your phone and tablet too. That’s the thinking and design behind the K375s Multi-Device, a full-size keyboard and stand combo for all the screens you use at your desk.SYSTEM REQUIREMENTS- Computers, phones, and tablets that support external keyboards (HID profile)- Windows 7,8,10 or later- Android 5.0macOS 10.10 or later- iOS 5 or later- Chrome OS™- USB connection- Available USB port required.- Bluetooth connection- Bluetooth Smart ready device with keyboard support required .TECHNICAL SPECIFICATIONS- Connection Type- Logitech Unifying protocol: 2.4 GHz- Bluetooth Smart technology- Wireless range: 10 m wireless range 7Wireless range may vary due to environmental and computing conditions. Wireless encryption is between keyboard and the connected computer or mobile device.- Wireless encryption: Yes Software support- Logitech Options for Mac: OS X 10.8 and aboveLogitech Options for Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 10 and aboveLogitech Flow™- Indicator Lights (LED): 3 Bluetooth channel LEDs- Battery indicator light: Yes- Battery: 2 x AAA- Battery life (not rechargeable): 24 months - Connect/Power: On/Off SwitchPACKAGE CONTENTS- Keyboard- Universal stand- 2 AAA batteries- USB receiver- User documentationPART NUMBER- 920-008250
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 137.5x435.5x20.5
    • Cable Length (m): 1.8
    • Sensor: Hero 25K
    • Resolution (dpi): 100 to 25600
    • Maximum Acceleration: > 40G
    • Maximum Speed: > 400 IPS
  6. Logitech Slim MultiDevice Keyboard
    Mulai

    Rp699.900

    Logitech Slim MultiDevice Keyboard
    Deskripsi:
    Make any space modern, and multi-device with the K580 Slim Multi-Device – an ultra-thin and design-forward keyboard perfect for typing your ideas on your computer and switching to writing a text on your smartphone.The ideal companion for your everyday multitasking.
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 143.9x373.5x21.3
    • Battery Life Ketboard (months): 24
    • Battery Type: 2AAA (included)
    • Wireless Operating Distance (m³): 10
    • Wireless Technology: Logitech Unifying Receiver or Bluetooth low energy technology
    • Unifying Ready Receiver: Yes
    • Package Contents: Keyboard, 2 AAA batteries (pre-installed), Unifying USB receiver, User documentation
  7. Logitech Prodigy Gaming Keyboard
    Mulai

    Rp849.900

    Logitech Prodigy Gaming Keyboard
    Deskripsi:
    ISI KEMASAN- Keyboard- Dokumentasi PenggunaPERSYARATAN SISTEM- Windows® 7 atau versi terbaruPort USB- (Opsional) Koneksi Internet untuk Logitech G HUB1Pengaturan tingkat lanjut membutuhkan Logitech G HUB yang tersedia untuk diunduh di logitech.com/downloadsTAHAN TUMPAHAN- Diuji dengan cairan 60ml Tahan tumpahanNOMOR SUKU CADANG- 920-008096
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 218x452x33
  8. Logitech Wireless Desktop
    Mulai

    Rp609.900

    Logitech Wireless Desktop
    Deskripsi:
    SYSTEM REQUIREMENTSWindows ® Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10Chrome OS™USB portTECHNICAL SPECIFICATION- Battery life: 48 months 1- Battery: 2-AAA- On/Off Button: Yes- Keyboard layout with the latest 12 F-key keys for media control:- Unifying-ready keyboard: No- Unifying-ready receiver: No- Wireless operating distance: Maximum 10m 2- Wireless system: Latest 2.4 GHz wireless connectivity- Sensor technology: Logitech Advanced Optical Tracking- Resolution: 1000 dpi- Battery life: 18 months- Battery: 1-AA- On/Off Button: Yes- Number of buttons: 3- Scroll Wheel: Yes- Tilt function: No- Unifying-ready mouse: No- Unifying-ready receiver: No- Wireless operating distance: Maximum 10m- Wireless system: Latest 2.4 GHz wireless connectivity- Connection interface: USB receiverPACKAGE CONTENTS- Keyboard, Mouse- USB Receiver- 2 AAA alkaline batteries in the keyboard (pre-installed)- 1 AA alkaline battery in the mouse (pre-installed)- User documentation- WARRANTY INFORMATION- 1 Year Limited Hardware WarrantyPART NUMBER- PN: 920-006491
  9. Logitech Wireless Desktop Nano
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    Logitech Wireless Desktop Nano
    Deskripsi:
    SIMPLE, QUICK, AND COLORFULWelcome concise and colorful accessories that will beautify your workspace. This space-saving keyboard and mouse combines smooth typing, browsing, and scrolling with the convenient wireless freedom you need to work comfortably, at home or on the go. KEYBOARDS THAT SAVE SPACEIts minimalistic shape packs all the buttons you need in a small space, leaving plenty of room for the compact mouse that comes with it. Its integrated support feet allow you to type comfortably the way you want. Ideal for tight spaces, this combo is easy for kids to use.COMPATIBLE MOUSE WITH VERY INTELLIGENT DESIGNThis compact wireless mouse features an ultra-smart design that's ideal for small hands. This mouse can be tucked into a laptop bag so you can work anywhere, whether you're right-handed or not. Equipped with smooth and accurate cursor control for easy navigation.WIRELESS FREEDOMA tiny USB receiver is already paired with your keyboard and mouse for plug-and-play connectivity. Works wireless up to a maximum of 10 meters1Wireless coverage may vary depending on environmental and computing conditions. with a strong and reliable USB 2.4 GHz receiver connection so you won't experience lags or drops.A STYLE THAT FITS YOUR TYPEChoose from tons of quirky color schemes and cute patterns. Concise and playful, this is a range of accessories that anyone looking for unique colors and contrasts can enjoy.MADE TO LONG LASTINGType for up to three years without having to replace the battery and use the mouse for up to a year before having to replace the battery. This keyboard is spill proof and made to last.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): Keyboard 288x139x21, Mouse 100x32x60, Nano Receiver 18.7x14.4x6.6
  10. Logitech Slim Wireless Combo
    Mulai

    Rp859.900

    Logitech Slim Wireless Combo
    Deskripsi:
    OWN YOUR SPACEMake any space minimalist, modern, and whisper-quiet with the MK470 Slim Wireless Combo – an ultra-thin and design-forward keyboard and mouse combo perfect for getting things done efficiently – even in the tightest desk spaces
    atribut:
    • Mouse Dimensions (mm): 107x59x26.5
    • Keyboard Dimensions (mm): 143.9x373.5x21.3
    • Mouse Sensor Technology: High precision Tracking
    • Sensor Solution (dpi): 1000
    • Number of Button: 3
    • Battery Life Mouse (months): 18
    • Batter Type Mouse: AA (1x)
    • Battery Life Keyboard (months): 36
    • Battery Type Keyboard: AAA (2x)
    • Keyboard Wireless Operating Distance (m4): 10
    • Keyboard Wireless Technology: Logitech Nano Receiver
    • Package Contents: Keyboard, 2 AAA batteries (pre-installed), Mouse, 1 AA battery (pre-installed), USB receiver, User documentation
  11. Kobe (Food) Tepung Bumbu
    Mulai

    Rp22.900

    Kobe (Food) Tepung Bumbu
    Deskripsi:
    Untuk memudahkan memasak sajian yang enak dan lezat, kini Anda bisa menggunakan KOBE Tepung Bumbu Putih. Tepung bumbu serbaguna yang dapat mengolah berbagai hidangan masakan menjadi lebih praktis, mulai dari mengenyalkan, merenyahkan, hingga mengentalkan. Dibuat dengan racikan formula khusus dan bumbu rempah alami pilihan, sehingga tepung bumbu ini wajib ada di dapur Anda sebagai bekal memasak sehari-hari.KOBE Tepung Bumbu Putih merupakan pilihan tepat untuk Anda yang menginginkan proses masak yang simple, namun tetap menghasilkan hidangan yang lezat. Mampu mengolah masakan yang terbilang rumit menjadi lebih sederhana, seperti aneka gorengan, tahu baso, sup krim, capcay, tumis kangkung, hingga camilan cireng nasi dapat disajikan menggunakan tepung bumbu ini.
  12. Logitech Wireless Touch Keyboard Plus
    Mulai

    Rp499.900

    Logitech Wireless Touch Keyboard Plus
    Deskripsi:
    Nikmati kontrol hiburan PC ke TV Anda yang mulus, tanpa gangguan dan kerepotan yang disebabkan keyboard dan mouse yang terpisah. Tombol tanpa suara yang nyaman dan touchpad besar (3.5inci) menjadikan navigasi terasa sangat mudah.Koneksi tanpa masalah yang responsif bahkan dalam ruang besar. Jangkauan wireless mungkin bervariasi tergantung lingkungan penggunaan dan pengaturan komputer. Anda langsung merasa nyaman menggunakan K400 Plus. Tata letaknya didesain untuk memperoleh interaksi media yang santai. Tombol panah dan kontrol volume yang terjangkau. Tombol klik kiri kedua memungkinkan Anda menavigasi dan membuat pilihan dengan kedua tangan. Shortcut untuk pengguna Windows dan Android. Hot key langsung dapat digunakan begitu keyboard dikeluarkan dari kotaknya, tidak memerlukan konfigurasi apa pun. Pengaturan K400 Plus sangat mudah. Pasang receiver Unifying mungil ke dalam port USB dan mulai bersenang-senang. Gunakan receiver keyboard untuk menghubungkan hingga enam perangkat Unifying pada komputer Anda. Gunakan kenop on/off untuk memperpanjang usia baterai. Usia baterai telah diuji dengan penggunaan dua jam per hari. Usia baterai sesungguhnya akan beragam tergantung penggunaan, pengaturan, dan kondisi lingkungan. - Persyaratan Sistem: Dukungan Platform/OS (Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru), Android 5.0 atau versi terbaru, Chrome OS, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Protokol Logitech Unifying (2.4GHz). 2. Tombol Khusus: Mute, Volume Turun, Volume Naik. 3. Koneksi/Daya: Kenop On/Off. 4. Rincian Baterai: 2x AA. 5. Usia Baterai (tidak dapat diisi ulang): Hingga 18 bulan. 6. Usia tombol: hingga 5 juta ketukan. 7. Kebisingan mengetik: dalam kisaran 55dBA untuk semua tombol. 8. Jangkauan wireless: 10m (33 kaki). - Isi Kemasan: Keyboard Touch Wireless, Receiver unifying, Dokumentasi pengguna. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
    atribut:
    • Touchpad Dimension (mm): 76x47
    • Dimensions (mm): 139.90x354.30x23.50
  13. Logitech Silent Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Logitech Silent Wireless Mouse
    Deskripsi:
    SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentation
    atribut:
    • Wireless Distance (m): 10
  14. V-Gen Platinum DDR4 3200MHz RAM (Memori Laptop/RAM)
    Mulai

    Rp3.099.900

    V-Gen Platinum DDR4 3200MHz RAM (Memori Laptop/RAM)
    atribut:
    • Memory Technology: DDR4 SDRAM
    • Memory Voltage (V): 1.2
    • Memory Speed: 3200
    • Error Checking: ECC
    • CAS Latency: CL17
    • Dimensions (mm): 130x30x2
    • Form Factor: DIMM
    • Number of Pins: 288 pin
  15. Logitech Combo Touch (Casing Keyboard Tablet)
    Mulai

    Rp3.499.900

  16. UNITECH Keyboard Gaming Apollo MX1
    Mulai

    Rp179.900

    UNITECH Keyboard Gaming Apollo MX1
    Deskripsi:
    Mode SilentKeyboard Apollo MX1 dari Unitech ini menggunakan keycaps yang senyap (silent), jadi sangat aman untuk kerja dimanapun berada tanpa mengganggu sekitar.Keyboard Kabel USB Konektor dari keyboard ini adalah USB kabel sepanjang 1,5m dan memiliki bobot ideal untuk kalian bawa kemana saja. Keyboard dengan 94 tombol dengan 19 tombol anti-ghostingKeyboard Apollo MX1 merupakan keyboard gaming membrane dari Unitech dilengkapi fitur teknologi 19 tombol anti ghosting.Bahan KuatDari bahan material plastik ABS yang kokoh sehingga membuat keyboard ini menjadi partner terbaik kalian para gamers dan profesional.Warna RetroDesainnya yang retro dengan pilihan warna yang menarik membuatkan tidak hanya mengandalkan fungsionalitas saja, tapi juga tampilan yang tetap mengikuti tren.Keycaps Keycaps berbentuk rounded untuk kenyamanan mengetik. Tombol putarTombol tersebut dapat mengatur suara komputer tanpa ribet pencet-pencet.KompatibelCocok untuk di laptop/PC/tablet/Handphone (pakai OTG blm termasuk)
    atribut:
    • Anti-Ghosting: 19 tombol anti-ghosting pada mode USB
    • Cable Length (m): 1.5
    • Connector Type: USB
    • Keycaps: Keycap dengan desain rounded
    • LED: Lampu LED Lampu latar rainbow
    • Material: ABS
    • OS Support: Android, Windows, IOS
    • Size (cm): 44x13.5
    • Type: Keyboard Gaming Membrane
  17. Taffware Ultra Slim Bluetooth Keyboard iOS Android PC
    Mulai

    Rp96.900

    Taffware Ultra Slim Bluetooth Keyboard iOS Android PC
    Deskripsi:
    Keyboard wireless ini memiliki bentuk yang modern dan minimalis. Dengan koneksi bluetooth, Anda dapat dengan leluasa menggunakan keyboard tanpa terganggu dengan kabel. Terdapat lampu indikator di bagian atas keyboard dan tombol koneksi bluetooth di bagian bawah/belakang keyboard
    atribut:
    • Dimensions (cm): 28.5x12x2.2
    • Keyboard Type: Keyboard Wireless
    • Connection: Bluetooth 2.0
    • Battery Type: 2 x AAA (Baterai Tidak Termasuk)
    • Material: Plastik
  18. Logitech Pebble Keyboard 2 K380S
    Mulai

    Rp539.900

    Logitech Pebble Keyboard 2 K380S
    Deskripsi:
    Keyboard Bluetooth® yang ramping dan minimalis dengan tombol yang dapat disesuaikan.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 124x279x16
    • Connection Type: Bluetooth Low Energy Technology
    • Wireless Range (m): 10
    • Battery: 2 x AAA (Alkaline Battery)
  19. Non Brand Gelas Saus (Cangkir Saus)
    Mulai

    Rp13.900

    Non Brand Gelas Saus (Cangkir Saus)
    Deskripsi:
    - Thinwall tersedia ukuran : 25ml dan 35ml- Tahan di bawah suhu 18 Derajat Celcius- Tahan terhadap suhu Panas Microwave/ oven dan kukus 100c
Daftar Harga keyboard logitech Terbaru November 2026
Logitech Desktop Combo (Keyboard)Rp269.900
Logitech Wireless DesktopRp539.900
Logitech KeyboardRp379.900
Logitech Wireless Combo (Keyboard)Rp489.900
Logitech Keyboard WirelessRp379.900
Logitech Slim MultiDevice KeyboardRp699.900
Logitech Prodigy Gaming KeyboardRp849.900
Logitech Wireless DesktopRp609.900
Logitech Wireless Desktop NanoRp379.900
Logitech Slim Wireless ComboRp859.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)