Spesifikasi
| Touchpad Dimension (mm) | 76x47 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 139.90x354.30x23.50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nikmati kontrol hiburan PC ke TV Anda yang mulus, tanpa gangguan dan kerepotan yang disebabkan keyboard dan mouse yang terpisah. Tombol tanpa suara yang nyaman dan touchpad besar (3.5inci) menjadikan navigasi terasa sangat mudah.Koneksi tanpa masalah yang responsif bahkan dalam ruang besar. Jangkauan wireless mungkin bervariasi tergantung lingkungan penggunaan dan pengaturan komputer. Anda langsung merasa nyaman menggunakan K400 Plus. Tata letaknya didesain untuk memperoleh interaksi media yang santai. Tombol panah dan kontrol volume yang terjangkau. Tombol klik kiri kedua memungkinkan Anda menavigasi dan membuat pilihan dengan kedua tangan. Shortcut untuk pengguna Windows dan Android. Hot key langsung dapat digunakan begitu keyboard dikeluarkan dari kotaknya, tidak memerlukan konfigurasi apa pun. Pengaturan K400 Plus sangat mudah. Pasang receiver Unifying mungil ke dalam port USB dan mulai bersenang-senang. Gunakan receiver keyboard untuk menghubungkan hingga enam perangkat Unifying pada komputer Anda. Gunakan kenop on/off untuk memperpanjang usia baterai. Usia baterai telah diuji dengan penggunaan dua jam per hari. Usia baterai sesungguhnya akan beragam tergantung penggunaan, pengaturan, dan kondisi lingkungan.
- Persyaratan Sistem: Dukungan Platform/OS (Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru), Android 5.0 atau versi terbaru, Chrome OS, Port USB.
- Spesifikasi Teknikal:
1. Jenis Koneksi: Protokol Logitech Unifying (2.4GHz).
2. Tombol Khusus: Mute, Volume Turun, Volume Naik.
3. Koneksi/Daya: Kenop On/Off.
4. Rincian Baterai: 2x AA.
5. Usia Baterai (tidak dapat diisi ulang): Hingga 18 bulan.
6. Usia tombol: hingga 5 juta ketukan.
7. Kebisingan mengetik: dalam kisaran 55dBA untuk semua tombol.
8. Jangkauan wireless: 10m (33 kaki).
- Isi Kemasan: Keyboard Touch Wireless, Receiver unifying, Dokumentasi pengguna.
- Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Persyaratan Sistem: Dukungan Platform/OS (Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru), Android 5.0 atau versi terbaru, Chrome OS, Port USB.
- Spesifikasi Teknikal:
1. Jenis Koneksi: Protokol Logitech Unifying (2.4GHz).
2. Tombol Khusus: Mute, Volume Turun, Volume Naik.
3. Koneksi/Daya: Kenop On/Off.
4. Rincian Baterai: 2x AA.
5. Usia Baterai (tidak dapat diisi ulang): Hingga 18 bulan.
6. Usia tombol: hingga 5 juta ketukan.
7. Kebisingan mengetik: dalam kisaran 55dBA untuk semua tombol.
8. Jangkauan wireless: 10m (33 kaki).
- Isi Kemasan: Keyboard Touch Wireless, Receiver unifying, Dokumentasi pengguna.
- Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
Peringatan
Dijual tidak termasuk bateraiProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
