UNITECH Keyboard Gaming Apollo MX1
#Grup produk P111921894
Spesifikasi
| Anti-Ghosting | 19 tombol anti-ghosting pada mode USB |
|---|---|
| Cable Length (m) | 1.5 |
| Connector Type | USB |
| Keycaps | Keycap dengan desain rounded |
| LED | Lampu LED Lampu latar rainbow |
| Material | ABS |
| OS Support | Android, Windows, IOS |
| Size (cm) | 44x13.5 |
| Type | Keyboard Gaming Membrane |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mode Silent
Keyboard Apollo MX1 dari Unitech ini menggunakan keycaps yang senyap (silent), jadi sangat aman untuk kerja dimanapun berada tanpa mengganggu sekitar.
Keyboard Kabel USB
Konektor dari keyboard ini adalah USB kabel sepanjang 1,5m dan memiliki bobot ideal untuk kalian bawa kemana saja.
Keyboard dengan 94 tombol dengan 19 tombol anti-ghosting
Keyboard Apollo MX1 merupakan keyboard gaming membrane dari Unitech dilengkapi fitur teknologi 19 tombol anti ghosting.
Bahan Kuat
Dari bahan material plastik ABS yang kokoh sehingga membuat keyboard ini menjadi partner terbaik kalian para gamers dan profesional.
Warna Retro
Desainnya yang retro dengan pilihan warna yang menarik membuatkan tidak hanya mengandalkan fungsionalitas saja, tapi juga tampilan yang tetap mengikuti tren.
Keycaps
Keycaps berbentuk rounded untuk kenyamanan mengetik.
Tombol putar
Tombol tersebut dapat mengatur suara komputer tanpa ribet pencet-pencet.
Kompatibel
Cocok untuk di laptop/PC/tablet/Handphone (pakai OTG blm termasuk)
Keyboard Apollo MX1 dari Unitech ini menggunakan keycaps yang senyap (silent), jadi sangat aman untuk kerja dimanapun berada tanpa mengganggu sekitar.
Keyboard Kabel USB
Konektor dari keyboard ini adalah USB kabel sepanjang 1,5m dan memiliki bobot ideal untuk kalian bawa kemana saja.
Keyboard dengan 94 tombol dengan 19 tombol anti-ghosting
Keyboard Apollo MX1 merupakan keyboard gaming membrane dari Unitech dilengkapi fitur teknologi 19 tombol anti ghosting.
Bahan Kuat
Dari bahan material plastik ABS yang kokoh sehingga membuat keyboard ini menjadi partner terbaik kalian para gamers dan profesional.
Warna Retro
Desainnya yang retro dengan pilihan warna yang menarik membuatkan tidak hanya mengandalkan fungsionalitas saja, tapi juga tampilan yang tetap mengikuti tren.
Keycaps
Keycaps berbentuk rounded untuk kenyamanan mengetik.
Tombol putar
Tombol tersebut dapat mengatur suara komputer tanpa ribet pencet-pencet.
Kompatibel
Cocok untuk di laptop/PC/tablet/Handphone (pakai OTG blm termasuk)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
