Logitech Prodigy Gaming Keyboard

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Dimensions (HxWxT) (mm)218x452x33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ISI KEMASAN
- Keyboard
- Dokumentasi Pengguna

PERSYARATAN SISTEM
- Windows® 7 atau versi terbaru

Port USB
- (Opsional) Koneksi Internet untuk Logitech G HUB1Pengaturan tingkat lanjut membutuhkan Logitech G HUB yang tersedia untuk diunduh di logitech.com/downloads

TAHAN TUMPAHAN
- Diuji dengan cairan 60ml Tahan tumpahan

NOMOR SUKU CADANG
- 920-008096
Fitur
KINERJA KELAS GAMING
G213 gaming keyboard dilengkapi dengan tombol Logitech Mech-Dome yang secara khusus disetel untuk memberikan respons tactile yang superior dan profil kinerja keseluruhan yang mirip dengan keyboard mechanical. Tombol Mech-Dome berbentuk tegak, yang memberikan jarak laluan penuh sebesar 4 mm, kekuatan aktuasi sebesar 50 g, dan pengoperasian yang tidak berisik.

LIGHTSYNC RGB
G213 dilengkapi lima zona pencahayaan individual, masing-masing dapat disesuaikan dari palet sekitar 16,8 juta warna dan berbagai level kecerahan agar sesuai dengan gaya, sistem, atau ruang game-mu. Teknologi LIGHTSYNC menyediakan pencahayaan RGB generasi terbaru yang mensinkronisasi pencahayaan dan profil game dengan kontenmu. Kustomisasikan semua dengan cepat dan mudah menggunakan Logitech G HUB.

TAHAN TUMPAHAN DAN TAHAN LAMA
Desain bentuk membrane-and-keyframe G213 Prodigy dibuat untuk kehidupan nyata, memberikan ketahanan terhadap tumpahan yang diuji pada tingkat cairan 60 ml. Ini menghasilkan keyboard yang dibuat untuk menghadapi realitas gaming sehari-hari.

PALM REST TERINTEGRASI & ALAS YANG DAPAT DISESUAIKAN
Penyesuaian sudut dua tingkat memungkinkan dirimu meletakkan keyboard sehingga terasa tepat, sementara palm rest yang terintegrasi menghilangkan ketidaknyamanan atau kelelahan, sehingga kamu dapat terus bermain dengan nyaman sekian banyak ronde.

KONTROL MEDIA KHUSUS
G213 dilengkapi dengan kontrol media khusus yang dapat digunakan untuk memainkan, pause, dan mematikan musik dan video dengan seketika. Sesuaikan volume atau lewati ke lagu berikutnya dengan menyentuh sebuah tombol.

KUSTOMISASI DENGAN LOGITECH G HUB
G HUB memungkinkan dirimu mengkustomisasi G213 untuk kenyamanan dan personalisasi tambahan. Setel pencahayaan RGB, hemat waktu dengan menetapkan beberapa fungsi pada tombol-tombol tertentu dan lebih banyak lagi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan