Beli kawat las atlantic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.000

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  2. Broco Stop Kontak 2 Gang Pengaman Vertikal Seri Atlantic
    Mulai

    Rp119.900

  3. Broco Stop Kontak Atlantic Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.000

    Broco Stop Kontak Atlantic Series
    atribut:
    • Series: Atlantic
  4. Alba Lemari Arsip 4 Laci Handle Plastik
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Alba Lemari Arsip 4 Laci Handle Plastik
    atribut:
    • Color: Light Grey
    • Construction: Central Lock, Double Rell, Plastic Handle, Plastic Etiquet
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 1335x465x620
    • Handle Drawer: Plastic
    • Material: Cold rolled steel sheet JIS-SPCC-G.3141
    • Number of Drawer: 4
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
    • Plate Thickness (mm): 0.7-0.8
  5. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    71%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp27.000

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  6. Alba Lemari Arsip 4 Laci Handle Aluminium
    Mulai

    Rp3.299.900

    Alba Lemari Arsip 4 Laci Handle Aluminium
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 1335x465x620
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
    • Color: Dark Grey
    • Construction: Central Lock, Double Rell, Plastic Handle, Plastic Etiquet
    • Handle Drawer: Aluminium
    • Material: Cold rolled steel sheet JIS-SPCC-G.3141
    • Number of Drawer: 4
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
  7. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Mulai

    Rp45.000

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  8. KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A 5.1 E6013
  9. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  10. monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    81%
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  11. NIKKO STEEL Kawat Las Pelapisan Keras HV-350
    Mulai

    Rp329.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Pelapisan Keras HV-350
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan reparasi lapisan permukaan keras pada baja yang rusak karena benturan, tekanan & gesekan ringan (gesekan antar logam). Contohnya: roller, gigi, sprocket, idler, track link, dll. Kekerasan logam las: 35-40 HRC, dapat dibubut. Arus: AC, DC+. Untuk reparasi bagian yang retak, sebaiknya terlebih dahulu di las dengan NSN-312. Kawat las ini dapat diaplikasikan untuk pengelasan Hardfarcing.
    atribut:
    • Certifications: JIS Z 3251 DF2A-350-R
    • Current: AC, DC+
  12. KOBELCO Kawat Las LB-52 Series
    Mulai

    Rp299.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  13. KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series
    Mulai

    Rp289.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  14. NIKKO STEEL Kawat Las Pelapisan Keras HV-600
    Mulai

    Rp359.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Pelapisan Keras HV-600
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan reparasi lapisan permukaan keras pada baja yang rusak karena benturan sedang & gesekan yang keras (gesekan pasir). Contohnya: shovel bucket, screw conveyor, impeller pompa keruk, pemecah batu, pisau pembelah rotan, dll. Kekerasan logam las: 53-58 HRC, sulit dibubut. Arus: AC, DC+, DC-. Untuk pengelasan lebih dari 3 lapis gunakan campuran dengan kawat las Low Hydrogen (RD-360 atau RD-80). Kawat las ini dapat diaplikasikan untuk pengelasan Hardfarcing.
    atribut:
    • Certifications: JIS Z 3251 DF2B-600-R
    • Current: AC, DC+, DC-
  15. GCP Pallet Plastik Medium Duty Pallet
    Mulai

    Rp709.900

    GCP Pallet Plastik Medium Duty Pallet
    Deskripsi:
    Aplikasi Digunakan Pallet CP 126 AS- Cocok untuk sistem Rack ASRS & Drive - In Rack- Cocok untuk Industri Makanan & Minuman, Gudang Industri, Industri Petrokimia, dll- Asumsi untuk beban palet adalah beban seragam
    atribut:
    • Handling For : Forklift, Handpallet, Stacker
  16. Non Brand Palet Plastik Bekas
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Palet Plastik Bekas
    Deskripsi:
    - Palet bekas- Kondisi Palet 80%-90%- Terdapat baret dan sedikit kotor- Mix Brand
    atribut:
    • Dimensions (cm): 110x110x12
    • Color: Black
  17. NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-3
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-3
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan besi cor yang hasil lasnya tidak perlu dibubut/dibentuk kembali. Dengan kawat inti baja lunak, salutan grafit menghasilkan kandungan karbon tinggi. Kekerasan logam las tinggi, maka tidak bisa di bubut. Arus: AC, DC+, DC-,
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Hardness (HRC): >30
  18. Broco Steker Arde New Gee
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp13.000

    Broco Steker Arde New Gee
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Color: White
  19. Safeway Pallet Plastik One Way Series
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp299.900

    Safeway Pallet Plastik One Way Series
    Deskripsi:
    Applications:-Ideal for One Way Air/Sea cargo shipment-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Chemical, Resin & Petrochemical industry etcSpecial
    atribut:
    • Type: Grille Deck Surface Non-Reversible
    • Accessible By: Forklift (4-way); Hand Truck (4-way)
  20. TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)
    Deskripsi:
    - Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
Daftar Harga kawat las atlantic Terbaru October 2025
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Rp54.000
Broco Stop Kontak 2 Gang Pengaman Vertikal Seri AtlanticRp119.900
Broco Stop Kontak Atlantic SeriesRp47.000
Alba Lemari Arsip 4 Laci Handle PlastikRp3.099.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Rp27.000
Alba Lemari Arsip 4 Laci Handle AluminiumRp3.299.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Rp45.000
KOBELCO Kawat Las RB-26 SeriesRp109.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308Rp739.900
monotaro Welding solid wire (Kawat Las)Rp159.900

Data diperbarui pada 17/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)