Beli kawat las rd 260 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  2. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Mulai

    Rp44.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  3. NIKKO STEEL Kawat Las Stick Electroda
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Stick Electroda
    atribut:
    • Diameter (mm): 1.6
  4. KOBELCO Kawat Las LB-52U Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A5.1 E7016
    • Composition (%): C = 0.08, Si = 0.64, Mn = 0.86
  5. KOBELCO Kawat Las LB-52 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  6. NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-3
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-3
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan besi cor yang hasil lasnya tidak perlu dibubut/dibentuk kembali. Dengan kawat inti baja lunak, salutan grafit menghasilkan kandungan karbon tinggi. Kekerasan logam las tinggi, maka tidak bisa di bubut. Arus: AC, DC+, DC-,
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Hardness (HRC): >30
  7. Avian Belmas Zinc Chromate Cat Primer
    Mulai

    Rp52.900

    Avian Belmas Zinc Chromate Cat Primer
    Deskripsi:
    Belmas Zinc Chromate adalah cat primer yang cocok sebagai dasar pengecatan pada konstruksi yang terbuat dari besi/ baja, sehingga tidak mudah berkarat.
    atribut:
    • Diluent: Thinner B/ Thinner Enamel
    • The Final Result: Matt
    • Number of Layers: 1-2 layers
    • Spreadability (m²/kg/layer): 8-10
    • Drying Time (hour): 1-2 touch dry, 16-24 total dry
  8. KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

    KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A 5.1 E6013
  9. NIKKO STEEL Kawat Las Pelapisan Keras HV-600
    Mulai

    Rp359.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Pelapisan Keras HV-600
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan reparasi lapisan permukaan keras pada baja yang rusak karena benturan sedang & gesekan yang keras (gesekan pasir). Contohnya: shovel bucket, screw conveyor, impeller pompa keruk, pemecah batu, pisau pembelah rotan, dll. Kekerasan logam las: 53-58 HRC, sulit dibubut. Arus: AC, DC+, DC-. Untuk pengelasan lebih dari 3 lapis gunakan campuran dengan kawat las Low Hydrogen (RD-360 atau RD-80). Kawat las ini dapat diaplikasikan untuk pengelasan Hardfarcing.
    atribut:
    • Certifications: JIS Z 3251 DF2B-600-R
    • Current: AC, DC+, DC-
  10. Blue Rabbit Sarung Tangan Kain Katun Putih
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp23.900

  11. monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw (Baut L)
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Only Stainless Steel M10 x 100- Diameter Badan 10 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut Kunci L 8- Pitch 1,5- Material Stainless Steel- Grade SS 304- Standard DIN 912
    atribut:
    • Grade: SS 304
    • Material: Stainless Steel
    • Standard: DIN 912
  12. monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    81%
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  13. KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series
    Mulai

    Rp339.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  14. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  15. NIKKO STEEL Kawat Las Pelapisan Keras HV-350
    Mulai

    Rp329.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Pelapisan Keras HV-350
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan reparasi lapisan permukaan keras pada baja yang rusak karena benturan, tekanan & gesekan ringan (gesekan antar logam). Contohnya: roller, gigi, sprocket, idler, track link, dll. Kekerasan logam las: 35-40 HRC, dapat dibubut. Arus: AC, DC+. Untuk reparasi bagian yang retak, sebaiknya terlebih dahulu di las dengan NSN-312. Kawat las ini dapat diaplikasikan untuk pengelasan Hardfarcing.
    atribut:
    • Certifications: JIS Z 3251 DF2A-350-R
    • Current: AC, DC+
  16. Vector Welding Flux Cored Wire
    Mulai

    Rp93.900

    Vector Welding Flux Cored Wire
    atribut:
    • Diameter (mm): 0.8
  17. KOBELCO Kawat Las LB-26 Series
    Mulai

    Rp359.900

    KOBELCO Kawat Las LB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  18. ESAB Stainless Steel Electrodes
    Mulai

    Rp4.199.900

    ESAB Stainless Steel Electrodes
    Deskripsi:
    Extra low carbon stainless steel electrode for welding steels of the 18Cr12Ni2.8Mo-type. Also suitable for welding stabilized steels of similar composition except when full creep resistance of the base material is to be matched.
    atribut:
    • Welding Current: AC, DC+
  19. NIKKO Kawat Las
    Mulai

    Rp1.299.900

  20. ESAB Low Alloy Electrodes
    Mulai

    Rp1.599.900

    ESAB Low Alloy Electrodes
    Deskripsi:
    OK 76.28 is an LMA electrode for welding creep-resistant steels containing approx. 2.25Cr1Mo. The electrode runs with a quiet, stable arc and produces a minimum of spatter loss. OK 76.28 deposits a weld metal with good cracking resistance. The scaling temperature of the weld metal is about 625°C.
    atribut:
    • Coating Type: Basic covering
Daftar Harga kawat las rd 260 Terbaru March 2026
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Rp53.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Rp44.900
NIKKO STEEL Kawat Las Stick ElectrodaRp199.900
KOBELCO Kawat Las LB-52U SeriesRp399.900
KOBELCO Kawat Las LB-52 SeriesRp339.900
NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-3Rp479.900
Avian Belmas Zinc Chromate Cat PrimerRp52.900
KOBELCO Kawat Las RB-26 SeriesRp129.900
NIKKO STEEL Kawat Las Pelapisan Keras HV-600Rp359.900
Blue Rabbit Sarung Tangan Kain Katun PutihRp23.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)