Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
SeriesAtlantic
ColorAbu-Abu (Grey)
MaterialThermoplastic
Number of Outlets1
Number of Poles2
Rated Current (A)16
Voltage (V)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk