Beli kawat las argon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ROHA Kawat Las Argon
    Mulai

    Rp219.900

    ROHA Kawat Las Argon
    Deskripsi:
    Digunakan untuk perbaikan dan pengelasan logam mild steel seperti pelat baja dan pipa bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Detail: AWS SFA-5.18 ER70S-G (GTAW/TG-S 50)
  2. monotaro Cerium Tungsten Electrodes (Kawat Las)
    Mulai

    Rp349.900

    monotaro Cerium Tungsten Electrodes (Kawat Las)
    Deskripsi:
    For both use. For TIG welding. Ideal for aluminum welding. -2% Ce entering
  3. ARONWELD Kawat Las TIG 308L
    Mulai

    Rp879.900

    ARONWELD Kawat Las TIG 308L
    Deskripsi:
    It is used for TIG argon arc welding for stainless steels and the main component is C-18Cr-8Ni. It is the much low carbon welding wire. With much good performance of anti-crack, it is widely used for stainless steel 022Cr19Ni10(SUS 304L), in industry of petrochemical engineering, food and medical machinery, fertilizer equipment and textile machinery.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 100x5x3
    • Specification: AWS A5.9 ER 308L
  4. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  5. Nichia Welding Electrode Hard Surfacing (TIG) (Kawat Las Hard Surfacing)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Nichia Welding Electrode Hard Surfacing (TIG) (Kawat Las Hard Surfacing)
    Deskripsi:
    Base Metal, Application : SKD-11, PD613,HPM31, SLD, STD-11, XW-10, XW-41, etc.
  6. CPRO WELD Tungsten Electrode Argon
    Mulai

    Rp129.900

    CPRO WELD Tungsten Electrode Argon
    atribut:
    • Size (mm): 1.6x175
  7. KOBELCO Kawat Las MS-77 Series
    Mulai

    Rp839.900

    KOBELCO Kawat Las MS-77 Series
    atribut:
    • Size (kg): 20
  8. monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    81%
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  9. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Mulai

    Rp44.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  10. monotaro.id Baut Countersunk L (JFL) SS 304 Pack Besar
    Mulai

    Rp89.900

    monotaro.id Baut Countersunk L (JFL) SS 304 Pack Besar
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  11. monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw (Baut L)
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Only Stainless Steel M10 x 100- Diameter Badan 10 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut Kunci L 8- Pitch 1,5- Material Stainless Steel- Grade SS 304- Standard DIN 912
    atribut:
    • Grade: SS 304
    • Material: Stainless Steel
    • Standard: DIN 912
  12. Kangaroo Welding Kawat Las Kuningan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

  13. ROHA PU Caster Swivel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

  14. KRISBOW Welding Helmet Auto Dark (Helm Las Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  15. Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding Wire
    Mulai

    Rp13.900

    Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding Wire
    Deskripsi:
    Pekerjaan DIY biasanya mengharuskan Anda untuk menyatukan dua buah kepingan atau batangan metal. Untuk menyatukannya, Anda membutuhkan mesin las atau solder dan kawat khusus untuk menempelkan dua metal tersebut. Kawat solder dari Taffware ini dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas pengelasan, instalasi, ataupun perbaikan
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
  16. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  17. KOBELCO Kawat Las NC-38 Series
    Mulai

    Rp1.399.900

    KOBELCO Kawat Las NC-38 Series
    Deskripsi:
    Untuk "Stainless Steel".
  18. Kenmaster Paku Beton
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Paku Beton
    Deskripsi:
    Paku Beton Putih dari Kenmaster ini memiliki variasi ukuran Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
Daftar Harga kawat las argon Terbaru March 2026
ROHA Kawat Las ArgonRp219.900
monotaro Cerium Tungsten Electrodes (Kawat Las)Rp349.900
INDOCART Toner Cartridge BrotherRp73.900
ARONWELD Kawat Las TIG 308LRp879.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308Rp739.900
KOBELCO Welding Rod TG SeriesRp439.900
Nichia Welding Electrode Hard Surfacing (TIG) (Kawat Las Hard Surfacing)Rp1.999.900
CPRO WELD Tungsten Electrode ArgonRp129.900
KOBELCO Kawat Las MS-77 SeriesRp839.900
monotaro Welding solid wire (Kawat Las)Rp159.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)