NARIKA Newton Meter

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)157 × 45 × 24 (including protrusions)
Measurement DirectionPulling force (+) when a hook is attached to the sensor part; pushing force (−) when pressed with a rubber damper
Measurement Range (N)0 to ±19.99 (0 to ±1999 g)
Operating Temperature Range (°C)0–40
Power SupplyRequires 2 AAA batteries (not included)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait