Beli impact baterai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LI-MSK Mesin Impact Baterai BrushlessDeskripsi:LI·MSK LI-1020 adalah mesin impact wrench profesional bertenaga baterai lithium 21V yang dirancang khusus untuk tugas berat seperti pelepasan roda mobil dan pemasangan/membuka mur rangka besi atau scaffolding. Mesin ini menghadirkan daya putar yang tinggi dengan fitur teknologi terbaru untuk efisiensi dan keamanan kerja.Kelengkapan:1 x LI· MSK LI-1020 Mesin Bor Listrik Baterai1 x Socket Lengan (17, 19, 22mm)1 atau 2 x Baterai Lithium1 x Charger1 x Steker1 x O-Ring1 x Tali Ransel-Buku Petunjukatribut:
- Battery Capacity (AH): 3.0-4.0 (20000mAh)
- Control System: 3MOS
- Dimension WxLxH (cm): 33x16x27
- Impact Frequency (BPM): 0-3000
- Maximum Output Power (W): 400
- Maximum Torque (N m): 450
- No Load Speed (rpm): 0-3600
- Nominal Voltage (V): 21
- Release Torque (N m): 450
- Square Drive Size (inch): 1/2
- Square Drive Size (mm): 12.7
- Usage Range: M12 - M16
- APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
- ALDO Battery Impact Wrenchatribut:
- Battery Type: 24V/4000mAh-10
- Makita Lithium-Ion BatteryDeskripsi:Excellent work load, high speed full charge* Li-ion 4.0 / 5.0Ah batteries can only be used with products that have the "LXT mark" engraved or printed on them. However, HP454D, DF454D, JN160D / 161D are excluded.
- KSS WIRING ACCESSORIES OMT Marker Tubeatribut:
- Material: Soft PVC (bright white)
- Color: White
- Certification: RoHS
- JLD Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- No Load Speed (rpm): 3300
- Makita Rechargeable impact wrench TW004G (main unit only)Deskripsi:40VMAX rechargeable impact wrenchatribut:
- Included Accessories: Battery and charger sold separately
- Mass (kg): 1.9 (including battery)
- Tightening Capacity (High Tension Bolt): M10-M16
- Tightening Capacity (Standard Bolt): M10-M20
- TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)Deskripsi:Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
- TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)Deskripsi:TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrVatribut:
- Material: CRMO & CRV
- BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Deskripsi:- Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
- TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Deskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
- ANSELL Gloves Mechanical Protection EDGE 48929 (Sarung Tangan Mekanik)Deskripsi:- Made of a seamless liner, fully dipped into NBR coating- The gloves is fully NBR dipped to protect skin from oil contamination- The palm rough NBR coating ensures high secure grip in oily environments- For workers handle small and medium-sized sharp components coated with oil or lubricantatribut:
- Silicone Free: No
- Antistatic: No
- Length (mm): 225-285
- Coating Color: Black
- Coating Material: Nitrile
- Construction: Knitted
- Cuff Style: Knitwrist
- Finishing: Fully Dipped
- Gauge: 13
- Liner Color: Grey
- Liner Material: Spandex, Fiber glass, Polyethylene
- TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Battery (V): 20 x2
- Material: Plastic and Iron
- Size (inch): 1/2
- Use for: Opening & tightening bolts with high torque
- Voltage (V): 20
- LI-MSK Mesin Poles Brushlessatribut:
- Rated Voltage (V): 21
Daftar Harga impact baterai Terbaru October 2026
| LI-MSK Mesin Impact Baterai Brushless | Rp559.900 |
| JLD Baterai | Rp139.900 |
| APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp529.900 |
| ALDO Battery Impact Wrench | Rp569.900 |
| Makita Lithium-Ion Battery | Rp3.499.900 |
| JLD Cordless Drill Battery (Mesin Bor Baterai) | Rp129.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp3.399.900 |
| KSS WIRING ACCESSORIES OMT Marker Tube | Rp409.900 |
| JLD Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp639.900 |
| Makita Rechargeable impact wrench TW004G (main unit only) | Rp5.599.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/0dP111580013-1.jpg)


/g2P106177578-1.jpg)
/P101578316-1.jpg)

/adP106178373-1.jpg)
/b2P114718398-1.jpg)
/6bP103683227-2.jpg)
/5tP103683209-2.jpg)
/o6P105551870-6.jpg)
/54P103683184-2.jpg)
/odP104885877-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Mekanik/ANSELL%20Gloves%20Mechanical%20Protection%20EDGE%2048929%20(Sarung%20Tangan%20Mekanik)/nvP107787859-1.jpg)
/ecP111254516-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)