Beli gergaji besi tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hacksaw FrameDeskripsi:Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade changeatribut:
- Size (inch): 12
- Material: Bimetal
- Dimension 2 (mm): 359
- Dimension 1 (mm): 370
- Dimension 4 (mm): 132
- Dimension 5 (mm): 124
- Dimension 3 (mm): 208
- TEKIRO Mata Gergaji BesiDeskripsi:Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 18 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.atribut:
- For use: Cutting Iron and PVC
- Material: Bimetal
- Size (inch): 12
- TEKIRO Hacksaw BladeDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 3 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayuTEKIRO Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 18 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetalatribut:
- Material: Bimetal
- Width (mm): 12
- Dimension 1 (mm): 315
- Dimension 2 (mm): 12
- Overall Length (mm): 315
- TEKIRO Eva Chisel Adjustable Wrench and HacksawDeskripsi:TEKIRO EVA PAHAT, KUNCI INGGRIS DAN GERGAJI SET adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaanMaterial : EVA, Chrome Vanadium, dllIsi Terdiri Dari :- Kunci inggris 8 inch- 6 pcs Set punch & chisel- Mata gergaji besi 18 TPI- Gagang gergaji besi 12 inchatribut:
- Material: Eva, Chrome Vanadium
- HARDEN Gagang Gergaji BesiDeskripsi:-Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.atribut:
- Size (inch): 12
- L (mm): 420
- W1 (mm): 130
- W2 (mm): 142
- FORZA Telescopic Hot Stickatribut:
- Length (m): 3
- Test Voltage (kV): 20
- Section Number: 3
- Sherlock Mata Gergaji Besiatribut:
- Size (mm): 300
- Teeth Per Inch: 24
- TEKIRO Tamper Torx Key Long Set (Kunci L Tamper Torx Lubang)Deskripsi:Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10-T50
- EcoLink LED Flood Lightatribut:
- Material: Robust Die-Cast Aluminium
- Ingress protection code: IP 65 (Waterproof)
- Mech. impact protection code: IK 06 (Impact Resistant)
- Input Voltage (V): 220-240
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Deskripsi:Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.atribut:
- Voltage (V): 85-265
- Lifetime (hour): ≥20000
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Material: Aluminium
- Hannochs LED Floodlight Billboard LampDeskripsi:Latest model with slim shape (slim). Save energy up to 80% campared halogen spotlight. Suitable for indoor and outdoor, such as Billboard, sign board, parking area, field, hall, sport centre, etcatribut:
- Voltage (V): 100-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Product Material: AL + Glass
- Rated Lifetime (hour): 15000
- JETE PowerbankDeskripsi:Wireless Powerbank JETE A10 Series hadir untuk menjawab semua kebutuhan Anda mengenai pengisian daya yang praktis. Desain yang ringkas membuatnnya nyaman digunakan termasuk saat traveling.Dayanya pun cukup besar yakni 10.000 mAh ditambah dengan fitur unggulan seperti wireles charging dan bisa digunakan untuk 6 perangkat sekaligus.Fitur andalan dari JETE A10 Series adalah Wireless Charging. Pengguna hanya tinggal menempelkan smartphone ke perangkat dan secara otomatis akan mengisi daya.Jadi, tak perlu khawatir lagi memikirkan kabel USB. Terutama di saat-saat darurat. Tentu ini menjadi lebih praktis saat dibawa ke mana saja.Tak hanya dilengkapi dengan fitur Wireless Charging saja, Wireless Powerbank JETE A10 Series memiliki 4 buah kabel USB. Pengguna lebih hemat karena tak perlu bawa atau beli kabel USB secara terpisah.Mulai dari port iPhone, Micro, dan Type C. Lalu, juga ada USB Input Port dan USB Output Port. Di bagian sisinya terdapat Micro Input Port dan Switch untuk menyalakan dan mematikan powerbank.Masalah yang sering dialami pada powerbank biasanya mengenai pengisian dayanya yang lambat. Namun, hal itu tak akan terjadi pada JETE A10 Series.Bahkan adanya fitur Power Delivery pada Wireless Powerbank ini mampu melakukan pengisian 5x lebih cepat dibanding lainnya. Terutama untuk pengisian dengan dukungan daya 20W.Powerbank JETE A10 Series memiliki fitur Smart IQ Technology. Dimana fitur ini mampu menyesuaikan tegangan yang masuk ke dalam perangkat yang diisi sehingga pengisian tetap optimal hingga penuh.Fitur ini juga berfungsi menyesuaikan tengangan serta melindungi powerbank dari kelebihan daya masuk ke perangkat yang dapat menyebabkan korsleting.Powerbank JETE A10 Series adalah Wireless Powerbank yang dirancang khusus Flight Friendly. Artinya, powerbank ini aman dibawa bepergian menggunakan moda transportasi pesawat.atribut:
- SNI License: Yes
- TEKIRO Treker Kaki TigaDeskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- ACE OLDFIELDS Kuas Cat Champion Warna PutihDeskripsi:Kuas premium dengan bulu warna putih, lebih panjang, lurus, tebal dan tidak mudah rontok sehingga menghasilkan pengecetan yang sempurna digunakan untuk bidang yang luas.
- TEKIRO Gergaji Lipatatribut:
- Size (inch): 10
- Material: Steel Blade
- Handle Length (cm): 30
- Saw Length (cm): 25
- Saw Thickness (mm): 1.5
- MasterLock Solid Brass Padlock Key DifferentDeskripsi:The Master Lock No. 130D Solid Brass Padlock features a 1-3/16inch (30mm) wide solid brass lock body that is strong, durable and resists corrosion. The 3/16inch (5mm) diameter shackle is 5/8inch (16mm) long and made of hardened steel, offering extra resisatribut:
- Body Width (mm): 30
- Shackle Dimensions (mm): A: 5, B: 16, C: 14
Daftar Harga gergaji besi tekiro Terbaru January 2026
| TEKIRO Hacksaw Frame | Rp129.900 |
| TEKIRO Mata Gergaji Besi | Rp109.900 |
| TEKIRO Hacksaw Blade | Rp14.900 |
| TEKIRO Eva Chisel Adjustable Wrench and Hacksaw | Rp389.900 |
| HARDEN Gagang Gergaji Besi | Rp56.900 |
| FORZA Telescopic Hot Stick | Rp1.999.900 |
| Sherlock Mata Gergaji Besi | Rp16.900 |
| TEKIRO Tamper Torx Key Long Set (Kunci L Tamper Torx Lubang) | Rp229.900 |
| EcoLink LED Flood Light | Rp98.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Lain%20-%20lain/FORZA%20Telescopic%20Hot%20Stick/juP111960714-2.jpg)

/rrP101003999-2.jpg)

/15P103775041-2.jpg)
/bdP110142409-1.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/XANDER%20Gembok%203%20Kunci/P102278231-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MasterLock%20Solid%20Brass%20Padlock%20Key%20Different/P102723078-1.jpg)