Vivan Powerbank

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp1.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Real capacity 57000mAh
2. Dapat mengisi daya smartphone berkali-kali:
- Samsung S10 (10.5 kali)
- Realme Pro 5 (9 kali)
- iPhone 8 (20 kali)
- iPhone 12 (16 kali)
3. Kompatibel untuk berbagai smartphone dengan OS Android dan iOS.
4. Dilengkapi dengan kabel charge Type-C.
5. 2 port input (Micro USB & Type-C) dan 4 port Output (3 USB-A & 1 Type-C). Dapat digunakan untuk mengisi daya 4 perangkat secara bersamaan.
6. Aman digunakan, karena sudah dibekali dengan 9 fitur smart protection:
- Overcharging
- Overcurrent Protection
- Over-discharge Protection
- Short Circuit Protection
- Overvoltage Protection
- Over Power Protection
- Recovery Protection
- Electromagnetic Protection
- Temperature Protection
7. Sudah mendukung pengisian daya cepat dua arah 22.5W:
- Power Delivery 18W (PD) untuk iPhone 8-11
- Power Delivery 20W (PD) untuk iPhone 12-13
- VOOC untuk OPPO & Realme
- FCP&SCP untuk Huawei/Honor
- AFC untuk Samsung
- Quick Charge (QC3.0/QC4.0/PE) untuk Xiaomi
- Dan brand smartphone lain yang sudah mendukung quick charge.
8. Powerbank dapat terisi penuh dalam 18 jam.
9. Hadir eksklusif dengan Large Screen LED Battery Display.
10. Catatan Lab VIVAN pada Powerbank VPB-B40:
- Dapat mengisi daya iPhone 13 50% dalam 30 menit.
- Dapat mengisi daya OPPO dengan VOOC 50% dalam 30 menit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan