TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Size (inch)12
MaterialBimetal
Dimension 2 (mm)359
Dimension 1 (mm)370
Dimension 4 (mm)132
Dimension 5 (mm)124
Dimension 3 (mm)208

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.

TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.

Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVC

Material : Bimetal

Spesifikasi:
- Aluminium handle
- Two-hand grip for comportable and easy operation
- Soild aluminium frame
- Quick and easy blade change
Feature
- Solid aluminum frame - Cutting angle 45 and 90 degree - Comfort anti slip grip

Ulasan Produk