TEKIRO Foldable Handsaw (Gergaji Tangan)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
Size (inch)10
MaterialSteel Blade
Handle Length (cm)30
Saw Length (cm)25
Saw Thickness (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk