Spesifikasi
| SNI License | Yes |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Wireless Powerbank JETE A10 Series hadir untuk menjawab semua kebutuhan Anda mengenai pengisian daya yang praktis. Desain yang ringkas membuatnnya nyaman digunakan termasuk saat traveling.
Dayanya pun cukup besar yakni 10.000 mAh ditambah dengan fitur unggulan seperti wireles charging dan bisa digunakan untuk 6 perangkat sekaligus.
Fitur andalan dari JETE A10 Series adalah Wireless Charging. Pengguna hanya tinggal menempelkan smartphone ke perangkat dan secara otomatis akan mengisi daya.
Jadi, tak perlu khawatir lagi memikirkan kabel USB. Terutama di saat-saat darurat. Tentu ini menjadi lebih praktis saat dibawa ke mana saja.
Tak hanya dilengkapi dengan fitur Wireless Charging saja, Wireless Powerbank JETE A10 Series memiliki 4 buah kabel USB. Pengguna lebih hemat karena tak perlu bawa atau beli kabel USB secara terpisah.
Mulai dari port iPhone, Micro, dan Type C. Lalu, juga ada USB Input Port dan USB Output Port. Di bagian sisinya terdapat Micro Input Port dan Switch untuk menyalakan dan mematikan powerbank.
Masalah yang sering dialami pada powerbank biasanya mengenai pengisian dayanya yang lambat. Namun, hal itu tak akan terjadi pada JETE A10 Series.
Bahkan adanya fitur Power Delivery pada Wireless Powerbank ini mampu melakukan pengisian 5x lebih cepat dibanding lainnya. Terutama untuk pengisian dengan dukungan daya 20W.
Powerbank JETE A10 Series memiliki fitur Smart IQ Technology. Dimana fitur ini mampu menyesuaikan tegangan yang masuk ke dalam perangkat yang diisi sehingga pengisian tetap optimal hingga penuh.
Fitur ini juga berfungsi menyesuaikan tengangan serta melindungi powerbank dari kelebihan daya masuk ke perangkat yang dapat menyebabkan korsleting.
Powerbank JETE A10 Series adalah Wireless Powerbank yang dirancang khusus Flight Friendly. Artinya, powerbank ini aman dibawa bepergian menggunakan moda transportasi pesawat.
Dayanya pun cukup besar yakni 10.000 mAh ditambah dengan fitur unggulan seperti wireles charging dan bisa digunakan untuk 6 perangkat sekaligus.
Fitur andalan dari JETE A10 Series adalah Wireless Charging. Pengguna hanya tinggal menempelkan smartphone ke perangkat dan secara otomatis akan mengisi daya.
Jadi, tak perlu khawatir lagi memikirkan kabel USB. Terutama di saat-saat darurat. Tentu ini menjadi lebih praktis saat dibawa ke mana saja.
Tak hanya dilengkapi dengan fitur Wireless Charging saja, Wireless Powerbank JETE A10 Series memiliki 4 buah kabel USB. Pengguna lebih hemat karena tak perlu bawa atau beli kabel USB secara terpisah.
Mulai dari port iPhone, Micro, dan Type C. Lalu, juga ada USB Input Port dan USB Output Port. Di bagian sisinya terdapat Micro Input Port dan Switch untuk menyalakan dan mematikan powerbank.
Masalah yang sering dialami pada powerbank biasanya mengenai pengisian dayanya yang lambat. Namun, hal itu tak akan terjadi pada JETE A10 Series.
Bahkan adanya fitur Power Delivery pada Wireless Powerbank ini mampu melakukan pengisian 5x lebih cepat dibanding lainnya. Terutama untuk pengisian dengan dukungan daya 20W.
Powerbank JETE A10 Series memiliki fitur Smart IQ Technology. Dimana fitur ini mampu menyesuaikan tegangan yang masuk ke dalam perangkat yang diisi sehingga pengisian tetap optimal hingga penuh.
Fitur ini juga berfungsi menyesuaikan tengangan serta melindungi powerbank dari kelebihan daya masuk ke perangkat yang dapat menyebabkan korsleting.
Powerbank JETE A10 Series adalah Wireless Powerbank yang dirancang khusus Flight Friendly. Artinya, powerbank ini aman dibawa bepergian menggunakan moda transportasi pesawat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)