TEKIRO Hex Key Long Inch Set (Kunci L)

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Size (inch)5/64 - 3/8
Content5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
Length (mm)80 to 180
MaterialS2 Alloy Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.
Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mm

Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.

Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonal

Material : S2
Fitur
-Bentuk yang simpel, kecil dan ringan
-Mudah digunakan
-Tahan lama dan kuat
-Torsi Kuat dan material kuat
Kegunaan
Kunci L digunakan untuk melepaskan dan mengencangkan baut dengan jenis tertentu.

Ulasan Produk