TEKIRO Mata Gergaji Besi

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
MaterialBimetal
Width (mm)12
Dimension 1 (mm)315
Dimension 2 (mm)12
Overall Length (mm)315

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 3 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu
TEKIRO Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 18 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.
Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVC
Material : Bimetal
Feature
Bi Metal
Flexible
Shatter resistant
Suitable for use on a variety of metals
Improved cutting performance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan