Hannochs LED Floodlight Billboard Lamp (Lampu Sorot)

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Voltage (V)100-240
Product TechnologyLED
Beam Angle (°)120
IP RatingIP65
Product MaterialAL + Glass
Rated Lifetime (hour)15000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Latest model with slim shape (slim). Save energy up to 80% campared halogen spotlight. Suitable for indoor and outdoor, such as Billboard, sign board, parking area, field, hall, sport centre, etc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan