Beli exhaust fan industri di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CKE Exhaust Fan Wall High Speed (Kipas Exhaust High Speed)Deskripsi:Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.
- SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Deskripsi:- Industrial metal exhaust - Kuat & tahan lama dengan metalbody - Motor dengan laher/bantalan peluru - Dilengkapi grill/kawat pengaman depan dan belakang - Tidak berisik - Dilengkapi sekring pengaman - Direkomendasikan untuk : Dapur, Gudang & Bengkel, dllatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)Deskripsi:Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
- CKE Cone Fan Exhaust (Kipas Cone Exhaust)Deskripsi:Axial low noise/ cone fan/ box fan kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.
- Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch mengkondisikan udara di dalam ruang tetap bersih dan sehat. Karena bekerja 2 in 1 yakni membuang udara kotor menuju ke luar, dan membawa udara sejuk dari luar ke dalam. Kinerja Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch telah dilengkapi dengan sekring pengaman. Sehingga aman dan awet digunakan dalam jangka panjang.Diameter : 10 inch MotorTidak berisikMemiliki 2 arah putaran in-outAda sekring pengamanAwetatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00029.01
- LFI Axial Drum Fan (Kipas Aksial)Deskripsi:Axial fan siap pakai tinggal disambungkan ke ducting exhaust / pembuangan udara.atribut:
- Motor Speed (rpm): 1450
- KATSU Special Drum Fan (Kipas Drum)atribut:
- Speed (rpm): 1400
- DAYTON Axial Fan Tube (Kipas Axial Tube)Deskripsi:Soft PVC tubing formulated with polyester braid (yarn) adds strength to withstand medium pressure vacuum without collapsing. Soft food-safe tubing flexes to twist and bend between equipment in food and beverage processing.atribut:
- UNSPSC: 40101604
- Bearing Type: Ball Bearing
- Blade Material: Aluminium
- For Air Type: Clean Air
- Housing Finish: Baked Enamel
- Housing Material: Steel
- Maximum Ambient Temperature (°F): 104
- Mounting Orientation: Horizontal; Vertical
- KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi)Deskripsi:- Berfungsi untuk menarik udara kotor ruangan- Bodi dan kipas terbuat dari metal- Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"atribut:
- Power (W): 74
- Speed (rpm): 1300
- Size Propeller (inch): 16
- Fan Material: Metal
- Frequency (Hz): 50
- Noise (dB): 48.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00026.01
- Cosmos Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Kipas Angin Exhaust (Exhaust Ceiling Fan) berukuran 10 inch, mengatur sirkulasi udara ruangan sehingga lebih bersih. Berfungsi menghisap udara ruangan untuk dibuang ke luar dan menghilangkan bau tidak sedap di ruangan.atribut:
- Size (inch): 10
- Power (W): 31
- Cable Length (mm): 500
- Speed (rpm): 890
- UP-RAMP Heavy Duty Loading/Unloading Ramping System (Portable Loading Dock)atribut:
- Coating: Heavy Duty Polyurethane Coating-RAL5015/Sky Blue
- Operation: Manual
- Adjustable Height (m): 1.2-1.65
- Total/Inner Width (m): 2/1.9
- Curb Rail Height (m): 0.25 Towable by Forklift
- Flat Table Length (m): 2.8
- Slope (m): 8.2
- Slope Material: Steel Grating with Solid Wheels
- RITTAL Compact Axial Fan Kotak (Kipas Aksial)Deskripsi:Wet-location square axial fans are used for cooling equipment in enclosures that are exposed to wet conditions. Their motor is IP (Ingress Protection) rated to withstand water sprays and help keep out dust. These equipment-cooling fans have a square housing that can mount over a round cutout or fit into a square cutout for installation.atribut:
- UNSPSC: 40101604
- Bearing Type: Ball
- Blade Material: Steel
- Electrical Connection - Fans: Terminals
- Environmental Applications: Equipment Cooling
- Fan Shape: Square
- Housing Material: PBT Plastic
- IP Rating: IP54
- Maximum Ambient Temperature (°F): 131
- Motor Insulation: Class B
- Mounting Position: Vertical or Horizontal
- Requires: Hard Wiring
- Thermal Protection: Impedance
- HILTI Firestop Coating (Cat Pelapis Anti Api)Deskripsi:Applications- Permanent firestopping of blank openings, cables, cable trays, non-combustible and combustible pipes in medium-to-large wall and floor openings- Ideal for large openingsPackage content- Standard / single packageatribut:
- Color: White
- Approx. Curing Time (mm/day): 1
- Base Material: Concrete, Masonry, Drywall
- Transport and Storage Temperature Range (°C): 5 to 30
- Application Temperature Range (°C): 5 to 40
- Product Class: Ultimate
- CKE Turbine Ventilator (Ventilasi Atap Putar)Deskripsi:Turbin ventilator/ ventilasi atap/ kipas atap industri CKE sangat cocok untuk pabrik, gudang, rumah tinggal, ruang serba guna, restoran, perkantoran, tempat ibadah dan lainnya. Turbin ventilator dapat meningkatkan sirkulasi dan pertukaran udara yang terpasang di atap bangunan tanpa menggunakan listrik dan bebas biaya perawatan.Ball Bearing 628 & 6201
- CKE Exhaust Fan Wall Industrial (Kipas Exhaust Dinding Industri)Deskripsi:Keunggulan Produk : Material Blade Besi Casing Material Besi Gulungan Motor Kawat Tembaga Dapat Dipasang Pada Tembok Maupun dengan Pipa Hemat Listrik Pelindung Jaring Depan dan BelakangDrum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- KATSU Two Way High Temperature Axial Fan (Kipas Aksial)atribut:
- Voltage (V): 380
- Speed (rpm): 1450
Daftar Harga exhaust fan industri Terbaru October 2026
| CKE Exhaust Fan Wall High Speed (Kipas Exhaust High Speed) | Rp379.900 |
| SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi) | Rp599.900 |
| CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar) | Rp449.900 |
| CKE Cone Fan Exhaust (Kipas Cone Exhaust) | Rp3.999.900 |
| Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi) | Rp369.900 |
| LFI Axial Drum Fan (Kipas Aksial) | Rp1.599.900 |
| KATSU Special Drum Fan (Kipas Drum) | Rp1.399.900 |
| DAYTON Axial Fan Tube (Kipas Axial Tube) | Rp11.999.900 |
| KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi) | Rp1.099.900 |
| Cosmos Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi) | Rp319.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3mP112172130-1.jpg)
/P103138967-1.jpg)
/1lP107554057-1.jpg)
/5zP107554215-1.jpg)
/jeP106875698-1.jpg)
/73P110086255-1.jpg)
/00P103459000-1.jpg)
/g1P109445577-1.jpg)
/P103139133-1.jpg)
/ouP105470894-1.jpg)
/qbP110459947-1.jpg)
/jrP109441711-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegah%20Panas/HILTI%20Firestop%20Coating%20(Cat%20Pelapis%20Anti%20Api)/9cP104885336-1.jpg)
/23P107554075-4.jpg)
/b7P111282403-1.jpg)
/2aP103459082-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)