Beli exhaust fan 20 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KDK Kipas Exhaust
    Mulai

    Rp2.999.900

    KDK Kipas Exhaust
    Deskripsi:
    - Single Phase - Putaran kipas dapat dibalik dengan mengatur pemasangan kabel dan baling-baling kipas - Unit fan dilapisi dengan cat polyster resin - Dapat dipasang secara vertikal dan horisontal - Motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Cocok dipakai digudang, pabrik, ruang basement, dapur restaurant, dll. - Unit dapat dipasang dengan menggunakan ducting - Desain lekukan baling-baling dibuat khusus untuk menghasilkan kapasitas udara besar dengan konsumsi listrik rendah dan suara halus
  2. CKE Kipas Exhaust Standar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    CKE Kipas Exhaust Standar
    Deskripsi:
    Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
  3. Arrows Industrial Exhaust Fan
    Mulai

    Rp1.599.900

    Arrows Industrial Exhaust Fan
    Deskripsi:
    Exhaust Fan merupakan jenis kipas angin yang tidak hanya menciptakan udara, tapi juga memiliki fungsi membantu memastikan sirkulasi udara dalam ruangan tetap bersih dan segar. Alat ini akan membantu menyegarkan udara kotor di dalam ruangan dan menggantinya dengan udara bersih.Selain membantu menyegarkan udara, jenis kipas yang juga disebut dengan kipas penyedot ini juga mampu mengusir panas di ruangan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Karena memiliki fungsi pengusir panas, exhaust fan juga bisa membantu menjaga kelembapan di dalam ruangan.Note :Untuk warna exhaust fan ada 2 warna, yaitu warna abu abu dan warna hitam, dan barang akan kami kirim sesuai dengan stok yang ada, tidak bisa memilih, akan dikirim random sesuai stok yang ada di gudang kami, hanya warna saja yang berbeda, dan untuk spesifikasi sesuai dengan yang tertera di atas, Terima kasih.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1400
  4. CKE Exhaust Fan Stainless Steel
    Mulai

    Rp259.900

    CKE Exhaust Fan Stainless Steel
    Deskripsi:
    EF-SS-12/1-NXBall BearingExhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. KDK Kipas Exhaust Industrial
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp979.900

    KDK Kipas Exhaust Industrial
    Deskripsi:
    - Berfungsi untuk menarik udara kotor ruangan- Bodi dan kipas terbuat dari metal- Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"
    atribut:
    • Power (W): 74
    • Speed (rpm): 1300
    • Size Propeller (inch): 16
    • Fan Material: Metal
    • Frequency (Hz): 50
    • Noise (dB): 48.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00026.01
  6. KDK Exhaust Dinding
    Mulai

    Rp519.900

    KDK Exhaust Dinding
    Deskripsi:
    KDK 15-AAQ - Exhaust Fan Dinding 6 inchBerfungsi membuang uap air(hot shower) dan bau toilet atau kamar mandi keluar ruangan
  7. Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp709.900

    Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)
    Deskripsi:
    Metric LugOne-hole, metric conductor, standard barrel with window lug, 10mm2 wire, M5 stud hole.For Use with class 2 Stranded Copper Conductors Type LCMA :> Inspection window to visually assure full conductor insertion> Tin Plated to inhibit corrosion> UL Listed, UL Recognized, and CSA certificated to 35 KV and Temperature rated to 90 Degrees C when crimped with Panduit tools and dies> Product information marked on connector for selection and installation> Rounded tongue convenient for use in tight spaces> Internally beleved wire entry for fast and easy installation.
  8. Regency Exhaust Fan Dinding
    Mulai

    Rp289.900

    Regency Exhaust Fan Dinding
    Deskripsi:
    Regency ZRV08 - Exhaust Fan Dinding 8 inch menjadikan sirkulasi udaran di dalam ruang mengalir lancar. Ruangan pun jadi lebih sejuk dan nyaman. Regency ZRV08 - Exhaust Fan Dinding 8 inch cocok ditempatkan di ruang mana saja, seperti kamar mandi, dapur, ruang tidur dan lainnya.Bahan Material : Plastik
  9. Traftek Kipas Exhaust Standar
    Mulai

    Rp1.899.900

    Traftek Kipas Exhaust Standar
    Deskripsi:
    Traftek Exhaust Fan Standard merupakan jenis kipas angin industri yang memilik fungsi tidak hanya untuk mengeluarkan udara panas, debu, asap, maupun polusi Inudustri lainnya, melainkan juga dapat menciptakan udara segar untuk masuk ke dalam ruangan.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1400
  10. Traftek Exhaust Fan Extra Strong
    Mulai

    Rp3.399.900

    Traftek Exhaust Fan Extra Strong
    Deskripsi:
    Traftek Exhaust Fan Extra Strong memiliki karakteristik yang hampir sama dengan type Traftek Exhaust Fan Standard. Hanya saja Traftek Exhaust Fan Extra Strong dilengkapi dengan motor berdaya lebih besar sehingga menghasilkan kapasitas yang lebih besar pula. Cocok untuk diaplikasikan pada Industri yang membutuhkan kapasitas hisap dan dorong besar yang stabil.
    atribut:
    • Power (PH): 1/3
  11. SEKAI Kipas Exhaust
    Mulai

    Rp599.900

    SEKAI Kipas Exhaust
    Deskripsi:
    - Industrial metal exhaust - Kuat & tahan lama dengan metalbody - Motor dengan laher/bantalan peluru - Dilengkapi grill/kawat pengaman depan dan belakang - Tidak berisik - Dilengkapi sekring pengaman - Direkomendasikan untuk : Dapur, Gudang & Bengkel, dll
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  12. KESTONE Exhaust Fan
    Mulai

    Rp709.900

    KESTONE Exhaust Fan
    Deskripsi:
    Terdapat Ball Bearing Material Casing dan Blade Besi Motor Kawat Tembaga
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  13. Cosmos Exhaust Ceiling Fan
    Mulai

    Rp289.900

    Cosmos Exhaust Ceiling Fan
    Deskripsi:
    Kipas Angin Exhaust (Exhaust Ceiling Fan) berukuran 10 inch, mengatur sirkulasi udara ruangan sehingga lebih bersih. Berfungsi menghisap udara ruangan untuk dibuang ke luar dan menghilangkan bau tidak sedap di ruangan.
    atribut:
    • Size (inch): 10
    • Power (W): 31
    • Cable Length (mm): 500
    • Speed (rpm): 890
  14. KATSU Exhaust Powerful Fan
    Mulai

    Rp1.999.900

    KATSU Exhaust Powerful Fan
    atribut:
    • Material: Steel
  15. KDK Kipas Exhaust Langit langit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp659.900

    KDK Kipas Exhaust Langit langit
    Deskripsi:
    Produk kwalitas terbaik, dengan memproduksi banyak type Ventilating Fan mampu memenuhi kebutuhan ventilasi pada setiap ruangan bangunan anda.
    atribut:
    • Size Propeller (inch): 8
    • Body Material: Plastic
    • Frequency (Hz): 50
    • Power Consumption (W): 16
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00018.01
    • Voltage (V): 220
  16. Meval LED Strip Light Ultra Soft 5m Set
    Mulai

    Rp229.900

    Meval LED Strip Light Ultra Soft 5m Set
    atribut:
    • Voltage (V): 220V
    • Length (m): 5
    • Warranty: 2 Years
  17. Panasonic High Pressure Fan
    Mulai

    Rp2.699.900

    Panasonic High Pressure Fan
    Deskripsi:
    High pressure series Blade size = 250mm Single phase Reversible High performance motor Air volume = 1,150m3/h
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
Daftar Harga exhaust fan 20 inch Terbaru January 2026
KDK Kipas ExhaustRp2.999.900
CKE Kipas Exhaust StandarRp349.900
Arrows Industrial Exhaust FanRp1.599.900
CKE Exhaust Fan Stainless SteelRp259.900
KDK Kipas Exhaust IndustrialRp979.900
KDK Exhaust DindingRp519.900
Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)Rp709.900
Regency Exhaust Fan DindingRp289.900
Traftek Kipas Exhaust StandarRp1.899.900
LFI Wall Exhaust FanRp259.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait