Beli industrial exhaust fan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Arrows Exhaust Fan Industrial (Kipas Exhaust Industri)Deskripsi:Exhaust Fan merupakan jenis kipas angin yang tidak hanya menciptakan udara, tapi juga memiliki fungsi membantu memastikan sirkulasi udara dalam ruangan tetap bersih dan segar. Alat ini akan membantu menyegarkan udara kotor di dalam ruangan dan menggantinya dengan udara bersih.Selain membantu menyegarkan udara, jenis kipas yang juga disebut dengan kipas penyedot ini juga mampu mengusir panas di ruangan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Karena memiliki fungsi pengusir panas, exhaust fan juga bisa membantu menjaga kelembapan di dalam ruangan.Note :Untuk warna exhaust fan ada 2 warna, yaitu warna abu abu dan warna hitam, dan barang akan kami kirim sesuai dengan stok yang ada, tidak bisa memilih, akan dikirim random sesuai stok yang ada di gudang kami, hanya warna saja yang berbeda, dan untuk spesifikasi sesuai dengan yang tertera di atas, Terima kasih.atribut:
- Speed (rpm): 1400
- AIRMASTER FAN Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Direct-drive shutter-mount exhaust fans have few moving parts and typically require minimal maintenance. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft.atribut:
- UNSPSC: 40101502
- Assembled: Assembled
- Blade Material: Aluminium
- Electrical Connection: Plug-In
- Frame Material: Aluminium
- Motor Enclosure: Open Dripproof
- Motor Speed (rpm): 1050
- Nameplate Voltage (VAC): 115
- Phase: 1
- IMATSU Exhaust Fan Wall Industrial (Kipas Exhaust Dinding Industri)Deskripsi:Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung CKE memiliki diameter kipas 10 inci yang cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasionalatribut:
- Voltage (V): 220
- CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)Deskripsi:Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
- Vanco Exhaust Fan Standard Shutter (Kipas Exhaust Shutter)Deskripsi:Fixed blades axial flow fansStandard plate mounted exhaust fan - VFA seriesThe VFA range of plate mounted low pressure axial fans consists of five nominal diameters : 200, 250, 300,350,400,500,600 mm respectively.Air volume perforamnce ranges from 720 up to 8705m3/hr.The VFA range are designed to be installed directly into walls, ceiling or panels and are suitable for use within a wide range or general ventilation applications.General ventilation of industrial premises, agricultural applications,warehouses,car parks,workshop,etcAll models incorporate single phase 220V/50Hz shaded pole asynchronous induction motorsatribut:
- Speed (rpm): 1400
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- CKE Industrial Exhaust Wall Fan Anti-Insect (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Keunggulan Produk : External Motor Rotor, Lebih Presisi dan Tahan Lama! Casing dan Baling-Baling Metal Dilengkapi Nest/Jaring Angin Kencang Kebisingan 70+ dB Anti Serangga dan Anti Arus Balik (dilengkapi dengan butterfly damper) Gulungan Motor Kawat Tembaga Hexos dinding / exhaust fan / kipas booster / booster fan / blower dapur / blower toilet / wall duct fan ini sangat cocok digunakan sebagai pembuangan / penghisap udara yang mengunakan koneksi pipa paralon, ducting, maupun fleksibel alumunium dan juga dapat digunakan untuk ditembok. Kami menyediakan hexos dinding / exhaust fan / kipas booster / booster fan / blower dapur / blower toilet / wall duct fan dengan varian ukuran yang lengkap, mulai dari 4 inch sampai dengan 16 inch Alasan kenapa membeli produk kipas di PT. Industrial Multi Fan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasionalatribut:
- Voltage (V): 220 (1 Phase)
- CKE Exhaust Fan Wall Industrial (Kipas Exhaust Dinding Industri)Deskripsi:Keunggulan Produk : Material Blade Besi Casing Material Besi Gulungan Motor Kawat Tembaga Dapat Dipasang Pada Tembok Maupun dengan Pipa Hemat Listrik Pelindung Jaring Depan dan BelakangDrum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- CANARM Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi)Deskripsi:These fans feature an explosion-proof motor and are rated for use in areas where combustible dust or certain flammable gases or vapors are present. Direct-drive shutter-mount exhaust fans have few moving parts and typically require minimal maintenance. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft.atribut:
- Assembled: Assembled
- Phase: 1
- Vanco Axial Fan Low Noise Pulley (Kipas Axial Low Noise)atribut:
- Voltage (V): 380
- KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)Deskripsi:KDK 15-AAQ - Exhaust Fan Dinding 6 inchBerfungsi membuang uap air(hot shower) dan bau toilet atau kamar mandi keluar ruangan
- KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi)Deskripsi:- Berfungsi untuk menarik udara kotor ruangan- Bodi dan kipas terbuat dari metal- Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"atribut:
- Power (W): 74
- Speed (rpm): 1300
- Size Propeller (inch): 16
- Fan Material: Metal
- Frequency (Hz): 50
- Noise (dB): 48.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00026.01
- CKE Cone Fan Exhaust (Kipas Cone Exhaust)Deskripsi:Axial low noise/ cone fan/ box fan kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.
- TONATA APAR Lithium Extinguisher (APAR)atribut:
- Media: Lithium Extinguisher
- Propellant: N2
- Working Pressure (Bar): 14
- Labtech Laboratory Refrigeratoratribut:
- Material: Interior : Stainless Steel 304; Exterior : Epoxy powder coated steel
- Temperature Range (°C): 2 to 10
- Display: 4 Digit LED display and signal lamps
- Safety device: High/Low Temp. alarm, ELCB, audible and visible alarm
- Air circulation: Turbo fan with automatic stop/run during door open
- Controller: Microprocessor
- Electric Supply (V/Hz): 220/50-60 1-Phase
- Power Consumption (W): 600
- Refrigeration System: Air cooled Condensing hermetic compressor, CFC free refrigerant gas
- SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Deskripsi:- Industrial metal exhaust - Kuat & tahan lama dengan metalbody - Motor dengan laher/bantalan peluru - Dilengkapi grill/kawat pengaman depan dan belakang - Tidak berisik - Dilengkapi sekring pengaman - Direkomendasikan untuk : Dapur, Gudang & Bengkel, dllatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- SEKAI Blower Industrial (Blower Industri)atribut:
- Fan Material: Metal
- Voltage (V): 220/50Hz
- AIRMASTER FAN Industrial Wall Mount Fan (Kipas Angin)Deskripsi:Light-duty industrial wall-mount fans cool light manufacturing areas, warehouses, and other dry, clean spaces where floor space is limited. These air circulators are used where an office fan is inadequate and a heavier-duty or wet-location industrial fan isn't needed. Compared to standard-duty industrial fans, these light-duty fans are made of lighter-gauge materials and have a lower-horsepower motor with less-robust bearings.atribut:
- UNSPSC: 40101602
- Bearing Type: Ball
- Drive Type: Direct Drive
- Frequency (Hz): 60
- Guard Material: Steel
- Motor Insulation: Class B
- Number of Blades: 3
- Number of Speeds: 3
- Phase: 1
- Voltage (V AC): 115
- Wheeled Base: Stationary
- Wire Guard Finish: Nickel Chrome
- CKE Box Fan Direct Drive (Kipas Box Direct)Deskripsi:Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.atribut:
- Voltage (V): 380
- KRISBOW Industrial Exhaust Fan (Kipas Ventilasi)atribut:
- Material: Logam
- Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch mengkondisikan udara di dalam ruang tetap bersih dan sehat. Karena bekerja 2 in 1 yakni membuang udara kotor menuju ke luar, dan membawa udara sejuk dari luar ke dalam. Kinerja Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch telah dilengkapi dengan sekring pengaman. Sehingga aman dan awet digunakan dalam jangka panjang.Diameter : 10 inch MotorTidak berisikMemiliki 2 arah putaran in-outAda sekring pengamanAwetatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00029.01
Daftar Harga industrial exhaust fan Terbaru October 2026
| Arrows Exhaust Fan Industrial (Kipas Exhaust Industri) | Rp2.099.900 |
| AIRMASTER FAN Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi) | Rp5.899.900 |
| IMATSU Exhaust Fan Wall Industrial (Kipas Exhaust Dinding Industri) | Rp269.900 |
| CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar) | Rp449.900 |
| Vanco Exhaust Fan Standard Shutter (Kipas Exhaust Shutter) | Rp939.900 |
| CKE Industrial Exhaust Wall Fan Anti-Insect (Kipas Ventilasi) | Rp739.900 |
| CKE Exhaust Fan Wall Industrial (Kipas Exhaust Dinding Industri) | Rp109.900 |
| CANARM Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi) | Rp8.499.900 |
| Vanco Axial Fan Low Noise Pulley (Kipas Axial Low Noise) | Rp8.299.900 |
| KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi) | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2bP110159083-2.jpg)
/0zP109439035-1.jpg)
/bpP111282421-1.jpg)
/1lP107554057-1.jpg)
/dlP110090489-1.jpg)
/chP111282449-1.jpg)
/b7P111282403-1.jpg)
/1hP109439053-1.jpg)
/29P110090081-1.jpg)
/i4P106875652-1.jpg)
/P103139133-1.jpg)
/5zP107554215-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20APAR%20Lithium%20Extinguisher%20(APAR)/h1P112183613-1.jpg)

/P103138967-1.jpg)
/o9P105855873-1.jpg)
/1fP109424051-1.jpg)
/4sP107554172-2.jpg)
/ciP104572450-2.jpg)
/jeP106875698-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)