Beli fan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SanACE AC Fan (Kipas Pendingin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp819.900

    SanACE AC Fan (Kipas Pendingin)
    Deskripsi:
    The heat source of the device and the inside of the control panel are forcibly cooled by the blower of the fan. By controlling the temperature rise of parts, the life of the equipment is extended. Simply connect an AC power supply to operate easily (2 wires). Cooling heat sources for communication equipment, control equipment, power supplies, etc. Air blowing, circulation, diffusion.
  2. LARKIN Axial Fan (Kipas Aksial)
    Mulai

    Rp119.900

    LARKIN Axial Fan (Kipas Aksial)
    atribut:
    • Shape: Square
  3. Schneider Electric ClimaSys CV (Kipas/Pendingin Panel)
    Mulai

    Rp629.900

    Schneider Electric ClimaSys CV (Kipas/Pendingin Panel)
    atribut:
    • Product or Component Type: Fan
    • Range: ClimaSys
  4. Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  5. DV Coaxial Fan (Kipas Koaksial)
    Mulai

    Rp98.900

    DV Coaxial Fan (Kipas Koaksial)
    atribut:
    • Voltage Rate (VAC): 220
    • Frequency (Hz): 50/60
  6. Miyako Stand Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

    Miyako Stand Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Fungsi : Stand Fan, Desk Fan
  7. Miyako Electric Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp239.900

    Miyako Electric Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    -Electric Fan Miyako KAD-1227 B GB :-Kipas angin KAD-1227 B Bini merupakan kipas angin dengan 2 fungsi yaitu kipas angin meja (desk fan) dan kipas angin dinding (wall fan). Kipas ini memiliki 3 pilihan kekuatan angin yang bisa Anda sesuaikan untuk membuat ruangan lebih sejuk dan segar. Mesin motor yang berkualitas menjadikan suara kipas halus ketika digunakan.-Kipas ini memiliki fitur thermofuse yang berguna sebagai pengaman dan mencegah terjadinya over heat pada motor kipas. Memiliki daya hemat yaitu 45 watt. Selain itu kipas ini memiliki grill cover dengan bahan besi yang di mudah bongkar pasang, menjadikannya lebih mudah untuk dibersihkan, kuat dan tahan lama. Dengan standar SNI menjadikan kipas ini bisa digunakan dan diletakkan dimanapun sesuai dengan yang Anda inginkan.
  8. KDK Stand Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp889.900

    KDK Stand Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    KDK WK-40E - Stand Fan 16 inch Timer 3 Speed memiliki suara motor yang halus, sehingga Anda dan keluarga tidak merasa tertanggu saat sedang beristirahat. Ukuran baling-baling yang besar dapat memberikan Anda dan keluarga kesejukan hingga kesetiap sudut ruangan.
    atribut:
    • Air Flow (CMM): 76.3
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 41.4-71.5
    • Speed: 3 Speed
    • Propeller Size (cm): 40 (16inch)
    • Color: Random Color
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00018.01
    • Timer (hour): 3
  9. Sanken Floor Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp319.900

    Sanken Floor Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Sanken kipas angin FS-700GR,FS-715BR,FS-800BK & FS-735TWH kini hadir dengan desain terbaru dengan blade berukuran 16 Inchi untuk tampilan dan fitur yang lebih simple. Kipas angin ini juga mempunyai fitur 3in1 dapat digunakan debagai kipas angin berdiri maupun kipas angin meja. Kipas angin ini juga memiliki 3 pilihan kecepatan, terbuat dari material plastik dan memiliki konsumsi daya yang rendah, hanya 46 W.
    atribut:
    • Size Propeller Large (inch): 16
  10. YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Single Pro ZR Mio/Fino/Beat (Sistem Suspensi Motor)
    Mulai

    Rp589.900

    YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Single Pro ZR Mio/Fino/Beat (Sistem Suspensi Motor)
    Deskripsi:
    Advantages of YSS PRO ZR: - Single suspension design with Progressive Spring for daily use. - With Special Hydraulic Oil inside damper, absorb impact and improve handling for user.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 35.5x7.2x7.2
  11. AIRMASTER FAN Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp5.899.900

    AIRMASTER FAN Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Direct-drive shutter-mount exhaust fans have few moving parts and typically require minimal maintenance. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101502
    • Assembled: Assembled
    • Blade Material: Aluminium
    • Electrical Connection: Plug-In
    • Frame Material: Aluminium
    • Motor Enclosure: Open Dripproof
    • Motor Speed (rpm): 1050
    • Nameplate Voltage (VAC): 115
    • Phase: 1
  12. Maspion Fan Blade F Series (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Maspion Fan Blade F Series (Kipas Angin)
    atribut:
    • SNI License: Yes
  13. ARTEC Rhythmical Color
    Mulai

    Rp48.900

    ARTEC Rhythmical Color
    Deskripsi:
    Perfect for dancing! Durable and colorful sensu!
    atribut:
    • Material: PP+PS
    • Dimensions (mm): When expanded: 225xapprox. 415
  14. NIRAX Nirax Fan
    Mulai

    Rp429.900

  15. Breeze Fan Ceiling Fan HVLS (Kipas Plafon)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Breeze Fan Ceiling Fan HVLS (Kipas Plafon)
    Deskripsi:
    Ceiling fan/ ceiling fan high volume/ kipas angin raksasa/ kipas angin plafon/ kipas langit-langit/ kipas angin gantung/ kipas baling-baling mampu menghasilkan hembusan angin yang menyejukkan. Cocok digunakan untuk restoran, kantor, gudang, serta pabrik.
    atribut:
    • Power (W): 400
    • Voltage (V): 220
    • Blade (qty): 5
    • Material: Iron (Bracket), Aluminium (Blade)
  16. Ainex 135mm Fan Router & Small PC Cooling Stand
    Mulai

    Rp319.900

    Ainex 135mm Fan Router & Small PC Cooling Stand
    Deskripsi:
    This cooling stand is equipped with a 135mm high-volume USB fan and can be used with routers, small PCs, etc. It's easy to use; just plug it into a USB port. It is equipped with a large 135mm fan that prioritizes quietness. The fan blows air from bottom to top to cool the heating element. Ideal for cooling routers, NUCs, Mac minis, etc. It can also cool anything that can be placed on top of it, such as an external hard drive or a high-capacity power adapter. Since it is USB powered, it can be powered not only by a computer, but also by AV equipment with a USB port, an AC adapter, or a mobile battery. Pads are already attached to the bottom of the legs.*Fan life expectancy is an expected value, not a warranty period. *Do not insert your fingers or any other objects between the fan guards. Install the fan guard out of the reach of children. *There is no power switch. To turn the unit on/off, either unplug the cable or use a power switch cable.
    atribut:
    • Air flow: 65.8±10%CFM
    • Allowable Load (kg): About 20
    • Bearing: Hydraulic bearing
    • Cable Length (cm): Approx. 88 (excluding connector)
    • Color: Black
    • Connector: Power supply: USB Standard-A male
    • Dimensions (mm): 135x135x25,W290xD170xH45
    • Expected Life (hour): 40000
    • Mass (g): 320
    • Material: ABS (body), EVA (pad)
    • Noise Level: Maximum 18±10%dB(A)
    • Rated Current (A): 0.07±0.03
    • Rated Voltage (V): DC5
    • Rotation Speed (rpm): 850±10%
    • Switch: No power switch
  17. Avian Cat Besi Anti Karat 3in1
    Mulai

    Rp109.900

    Avian Cat Besi Anti Karat 3in1
    Deskripsi:
    Cat Besi Anti Karat Avian 3 in 1 adalah cat besi anti karat yang berfungsi sebagai cat dasar dan topcoat sekaligus. Cat Besi Anti Karat Avian 3 in 1 memiliki daya tutup yang baik, berkualitas tinggi dan mengkilap.Cat Besi Anti Karat Avian 3 in 1 memberikan perlindungan maksimal terhadap karat, cuaca ekstrem, jamur dan rayap. Dapat diaplikasikan pada berbagai substrat seperti besi, aluminium, galvanis, dan kayu. Tersedia dalam berbagai pilihan warna menarik yang akan semakin mempercantik hunian Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
    atribut:
    • Coverage (m²/L/layer): 10-13
    • Dilution: Thinner B/ Thinner Enamel
    • Drying Time (hour): 2-3 (touch dry), 5-6 (hard dry)
    • Finish Look: Gloss
    • Layers: 2-3
Daftar Harga fan Terbaru October 2026
SanACE AC Fan (Kipas Pendingin)Rp819.900
LARKIN Axial Fan (Kipas Aksial)Rp119.900
Schneider Electric ClimaSys CV (Kipas/Pendingin Panel)Rp629.900
Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)Rp109.900
DV Coaxial Fan (Kipas Koaksial)Rp98.900
Miyako Stand Fan (Kipas Angin)Rp239.900
Miyako Electric Fan (Kipas Angin)Rp239.900
KDK Stand Fan (Kipas Angin)Rp889.900
Sanken Floor Fan (Kipas Angin)Rp319.900
YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Single Pro ZR Mio/Fino/Beat (Sistem Suspensi Motor)Rp589.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)