Beli turbin ventilator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CKE Turbine Ventilator (Ventilasi Atap Putar)Deskripsi:Turbin ventilator/ ventilasi atap/ kipas atap industri CKE sangat cocok untuk pabrik, gudang, rumah tinggal, ruang serba guna, restoran, perkantoran, tempat ibadah dan lainnya. Turbin ventilator dapat meningkatkan sirkulasi dan pertukaran udara yang terpasang di atap bangunan tanpa menggunakan listrik dan bebas biaya perawatan.Ball Bearing 628 & 6201
- UP-RAMP Heavy Duty Loading/Unloading Ramping System (Portable Loading Dock)atribut:
- Coating: Heavy Duty Polyurethane Coating-RAL5015/Sky Blue
- Operation: Manual
- Adjustable Height (m): 1.2-1.65
- Total/Inner Width (m): 2/1.9
- Curb Rail Height (m): 0.25 Towable by Forklift
- Flat Table Length (m): 2.8
- Slope (m): 8.2
- Slope Material: Steel Grating with Solid Wheels
- CKE Turbine Air Ventilator (Ventilasi Atap Putar)Deskripsi:Keunggulan Produk : Material Alumunium Gulungan Motor 100% kawat tembaga Anti Karat Barang qualitas super Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan CKE merupakan kipas blower yang dirancang untuk mengalirkan udara pada suatu ruangan. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Ideal digunakan di rumah makan dan bengkel sebagai alat ventilasi udara. Alasan Membeli Produk Kipas di PT Industrial Multi Fan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- CKE Turbine Ventilator (Ventilasi Atap Putar)atribut:
- Material: Aluminium
- Size (inch): 20
- Number of Blades: 32
- Air Volume (CMH): 824 - 3047
- Bearing: Double (6200 & 6202)
- Dimensions (WxLxH) (cm): 61x61x47
- Wind Speed (m/s): 3.2 - 16
- Aeroflo Turbin VentilatorDeskripsi:Turbin Ventilator AF-TV-1200-SS adalah solusi ventilasi tanpa listrik yang dirancang untuk membantu mengeluarkan udara panas, pengap, dan kotor dari dalam ruangan secara terus‑menerus. Dengan material Stainless Steel 201 dan sistem double ball bearing, produk ini cocok untuk penggunaan jangka panjang di lingkungan rumah maupun industri.atribut:
- Air Speed (m/s): 3.2 - 16
- Double Bearing: Yes
- Material: Stainless steel 201
- CKE Turbine Ventilator Stainless Steel (Ventilasi Atap Putar)Deskripsi:Turbin ventilator/ ventilasi atap/ kipas atap industri sangat cocok untuk pabrik, gudang, rumah tinggal, ruang serba guna, restoran, perkantoran, tempat ibadah dan lainnya. Turbin ventilator dapat meningkatkan sirkulasi dan pertukaran udara yang terpasang di atap bangunan tanpa menggunakan listrik dan bebas biaya perawatan.atribut:
- Material: Stainless Steel 201
- Wind Speed (m/s): 3.2 ~ 16
- CKE Hurricane Turbin VentilatorDeskripsi:Turbin Ventilator Hurricane adalah solusi ventilasi atap modern yang efektif untuk meningkatkan sirkulasi udara di dalam bangunan. Dengan desain kokoh dan performa tinggi, turbin ini sangat cocok digunakan pada pabrik, gudang, rumah tinggal, restoran, perkantoran, ruang serbaguna, hingga tempat ibadah.atribut:
- Material: Stainless steel SUS201
- Wind Speed (m/s): 4.4
- CKE Blower Centrifugal (Blower Sentrifugal)Deskripsi:Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas yang berfungsi sebagai exhaust/ memberikan fresh air. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Kipas jenis ini sering diaplikasikan di hotel, apartemen, pabrik, restoran, dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- CKE Turbine Ventilator Aluminium (Ventilasi Atap Putar)Deskripsi:Turbin ventilator/ ventilasi atap/ kipas atap industri sangat cocok untuk pabrik, gudang, rumah tinggal, ruang serba guna, restoran, perkantoran, tempat ibadah dan lainnya. Turbin ventilator dapat meningkatkan sirkulasi dan pertukaran udara yang terpasang di atap bangunan tanpa menggunakan listrik dan bebas biaya perawatan.
- EMPIRE Turbine Exhaust Fan Wind-Driven (Ventilasi Atap Putar)Deskripsi:Wind-driven turbine fans help ventilate structures without using electricity. As the wind blows, it turns the turbine and creates negative pressure. This low pressure draws hot air out of the structure and pulls in fresh air through openings in the structure.atribut:
- UNSPSC: 40101503
- Bearing Type: Lower Thrust Ball Bearing; Oilless Bronze Upper Bearing
- Housing Finish: Galvanized
- Housing Material: Steel
- Installation Requirements: Base for New Installations; Flashing
- MASKO Halogen Lamp (Lampu Halogen)atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Zelltech Aluminium Foil InsulationDeskripsi:Zelltech adalah produk aluminium penghalang radiasi panas yang tidak hanya memberikan janji-janji atau pernyataan , Zelltech berani memberikan jaminan nyata untuk setiap produk. Keuntungan menggunakan ZELLTECH INSULATION : Tanpa Glasswool, aman bagi kesehatan dan lingkungan kerja serta bebas alergi. Kuat, awet dan tahan lama serta tidak terpengaruh cuaca Bebas sarang serangga, bebas dari kerusakan akibat burung karena tidak mengandung serat fiber.Mengurangi panas, mencegah kebocoran atap, menjaga kelembaban udara.Cepat dan mudah dalam proses pemasangan/Instalasi, karena tanpa roofmesh serta rapi dan bersih.Anti bakteri dan Jamur.atribut:
- Bleeding and Delamination: Passed
- Diamond Pack Size (mm): 12
- Emmisivity: 0.03-0.04
- Evaluation of Fungi & Bacteria Growth: No growth
- Ignitability: No
- Layer Description: Alu-DIA-PACK-Foam-Alu
- Nominal Thickness (mm): 8 (Alfoil)
- Pliability: Passed
- Reflectivity (%): 96-97
- Salt Humidity Test: No corrosion
- Size per Roll (m): 30x1.2 (LxW)
- Standard/Test Method: ASTM C1371, ASTM F1252, ASTM E96, ASTM C1338, ASTM C1224, ASTM D802, ASTM D1938, ASTM C1258-08, ASTM C518-10 , UL 723/E84, SNI 03-6771-2002
- Surface Flame Spread: Class A
- KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)atribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Type: without Duct
- Cycloneindo Turbine Ventilator Stainless Steel (Ventilasi Atap Putar)atribut:
- Material: Stainless Steel 201
Daftar Harga turbin ventilator Terbaru October 2026
| CKE Turbine Ventilator (Ventilasi Atap Putar) | Rp449.900 |
| UP-RAMP Heavy Duty Loading/Unloading Ramping System (Portable Loading Dock) | Rp229.999.900 |
| CKE Turbine Air Ventilator (Ventilasi Atap Putar) | Rp539.900 |
| CKE Turbine Ventilator (Ventilasi Atap Putar) | Rp589.900 |
| Aeroflo Turbin Ventilator | Rp689.900 |
| CKE Turbine Ventilator Stainless Steel (Ventilasi Atap Putar) | Rp499.900 |
| CKE Hurricane Turbin Ventilator | Rp1.899.900 |
| CKE Blower Centrifugal (Blower Sentrifugal) | Rp349.900 |
| SpecTek Turbin Ventilator | Rp1.499.900 |
| CKE Turbine Ventilator Aluminium (Ventilasi Atap Putar) | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/23P107554075-4.jpg)
/qbP110459947-1.jpg)
/r8P111282980-1.jpg)
/qoP111390960-1.jpg)

/mjP112172811-1.jpg)

/0nP111282023-1.jpg)

/m4P112172796-1.jpg)

/d9P109448477-1.jpg)
/moP101515816-3.jpg)
/90P105144324-1.jpg)
/i6P107627654-1.jpg)

/opP101517889-8.jpg)
/o7P111230871-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)