Cosmos Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Size (inch)10
Power (W)31
Cable Length (mm)500
Speed (rpm)890

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kipas Angin Exhaust (Exhaust Ceiling Fan) berukuran 10 inch, mengatur sirkulasi udara ruangan sehingga lebih bersih. Berfungsi menghisap udara ruangan untuk dibuang ke luar dan menghilangkan bau tidak sedap di ruangan.
Fitur
-Kipas Angin Exhaust (Exhaust Ceiling Fan) Berukuran 10 inch
-Menghisap Udara Ruangan untuk Dibuang ke Luar
-Mengatur Sirkulasi Udara
-Menghilangkan Bau Tidak Sedap
-Daya Masukan : 31 Watt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan