Beli brother printer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Brother Printer Multifunction MFC SeriesDeskripsi:Memperkenalkan printer ink tank kami, printer kecil dan sempurna untuk rumah atau kantor dengan volume cetak lebih tinggi. Nikmati pencetakan tanpa mengkhawatirkan biaya dan perluas kemampuan cetak Anda dengan kualitas profesional yang menghasilkan teks yang tajam dan jelas serta grafik dan foto berwarna yang cemerlang.
- Brother Printer Multifunction DCP SeriesDeskripsi:Memperkenalkan printer ink tank kami, printer kecil dan sempurna untuk rumah atau kantor dengan volume cetak lebih tinggi. Nikmati pencetakan tanpa mengkhawatirkan biaya dan perluas kemampuan cetak Anda dengan kualitas profesional yang menghasilkan teks yang tajam dan jelas serta grafik dan foto berwarna yang cemerlang.
- Brother Printer Multifunction HL Seriesatribut:
- Functions: Print
- Display (inch): 2.7 (67.5mm) TFT
- Memory Capacity (MB): 128
- Power Source (V/Hz): 220-240 AC/50-60
- Compatible Media (GB): Up to 256 (USB Flash Memory)
- Maximum Paper Capacity (sheets): Up to 350 of 80gsm plain paper
- Noise Level (dB): 50 (A)
- Operating System: Windows®: 7/8/8.1/10 Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016Mac OS: 10.11.6/10.12.x/10.13.x
- Paper Size: A3, A4,LGR, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6\"), Indexcard(127x203mm/5x8\"), Photo-2L(127x178mm/5x7\"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch
- Paper Type: Plain, Inkjet, Glossy(Cast/Resin), Recycled
- Power Consumption (W): Ready: 5.00, Sleep: 1.20, Power Off: 0.04
- Print Speed: 22 (Mono)/20 (Col) ipm FPOT: 6 (Mono)/5.5 (Col)seconds
- Printer type: Inkjet Printer
- Product Dimensions (WxDxH) (mm): 575x477x310
- Resolution (dpi): Up to 1200x4800
- Temperature (°C): Operating: 5 to 40, Best Print Quality: 10 to 35
- USB: 2
- Brother Printer Multifunction Laser Duplex WirelessDeskripsi:Compact Laser Multi-fungsi Copier dengan kemampuan konektifitas dengan nirkabel dan Duplex Printing yang menghasilkan cetakan Kualitas tinggi. Printer yang handal ini bisa menghemat kertas dan membantu mengurangi biaya dengan menggunakan fitur pencetakan dupleks otomatis (cetak dua sisi). Anda juga dapat menghasilkan salinan dua sisi dari dokumen asli satu sisi. Fitur untuk mengcopy termasuk: mencopy dokumen dua sisi, menyortir, mengecilkan / memperbesar dokumen 25-400%. Selain baki kertas untuk ukuran surat atau ukuran legal, dapat juga melalui pengumpanan manual untuk mencetak berbagai ukuran media, kop surat dan amplop. Pengumpanan ini juga bisa untuk mencetak 2 sisi secara otomatis.atribut:
- Max Duty Cycle: 12.000 Pages
- Print Resolution (dpi): up to 600x600, 2400x600
- Print Speed (A4/Letter) (ppm): Up to 30
- Duplex Feature: Auto Duplex dan Manual 2-Sided Scan
- Connectivity: USB 2.0 Hi-speed dan WiFi Integrated
- Copy Resolution (dpi): 600 x 600
- Copy Speed (A4/Letter) (cpm): Up to 30
- Media Size: A4, Legal, Letter, B5, A5, A6 and Executive
- Memory (Mb): 32
- OS Support: Windows, Mac & Linux
- Processor Speed (MHz): 300
- Scan Type: Colour Scanner - ADF or Flatbed
- Brother Industrial Label PrinterDeskripsi:The Brother TD-2000 series commercial thermal printer is for labels, receipts, tags and barcodes which represent great value for many vertical market applications.
- Epson Printer Ink Tank All-in-OneDeskripsi:Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- Brother Ink CartridgeDeskripsi:Brother Colour Inkjet MFCs are the perfect technology for your home and office. The range allows you to colour scan, copy, print and fax from one compact unit designed for your use. Eliminating the frustration of having to throw away unused inks, Brother's colour inkjet machines have separate ink cartridges for each colour. All you have to do is replace the empty cartridge-reducing waste and cost.Specially Formulated Ink for Smooth PrintingBrother ink is specially formulated to achieve the right fluidity to flow through critical points of the print head with ease. This ensures a balanced distribution of ink on the page, resulting in a more optimal balance of colours.
- Brother Direct Thermal Label PrinterDeskripsi:With 203dpi and print speeds up to 8ips, 4inch desktop network thermal printers affordably print barcode labels, tags, and receipts for SMB supply chain operations. Ideal for inventory, shipping, barcode, and shelf labeling, these precision-built barcode label printers deliver the right levels of performance, quality, and integration at an exceptional value. Experience fast spindle-less media loading, Windows compatibility, ZPL II, EPL2 and DPL emulations, intuitive design software, and Brother template mode. Now, you can easily and affordably produce the labels you need, with the reliability and support that only Brother delivers. Because powerful desktop printing doesn’t always come at a price.
- Epson Printer Colour Multifunction L SeriesDeskripsi:The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technologyatribut:
- Optical Resolution (dpi): 1200x2400
- Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Scanner Type: Flatbed colour image scanner
- Titan Electric Motor Electric Motor Flange Mounted (B5) 4P (1500 RPM)Deskripsi:TM-series motor is totally enclosed fan cooled (TEFC) basic series of general purpose low voltage three phase induction motor. This motor is built with compact structure, high efficiency, high torque, low vibration, low noise, and attractive design. TM-series motor is broadly ued as the driving equipment in various machineries such as pumps, blowers, compressors, crushng machineries, plastic extruding machineris, agriculture machineries, paper making machineries, milling machineries, mining machineries, and may others. TM-series standard motor efficiency meet IE1 standard. IE2 an IE3 standard efficiency are available upon request.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Phase: 4P
- Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-OneDeskripsi:Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.atribut:
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Rated Frequency (Hz): 50-60
- Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-OneDeskripsi:The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
- Canon Printer Inkjet Multifunction Maxify MB547Deskripsi:Printer Multifungsi Bisnis yang Unggul Manfaatkanlah kecepatan cetak dan pindai yang pesat dengan layar sentuh. Membuat dokumen berwarna setajam laser dengan mudah. Mencetak atau memindai tanpa kabel dari perangkat seluler atau berbagi dokumen tanpa hambatan dalam folder jaringan. Maks. kecepatan cetak (A4) sekitar 32.5ppm mono / 26.5ppm warna Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 24.0ipm (mono) / 15.5ipm (warna) Cetak, pindai, salin, fax, LAN kabel / nirkabel First Print Out Time (FPOT/Waktu Keluar Cetakan Pertama), A4: Sekitar 6.0 detik mono / 7.0 detik warnaatribut:
- Compatible for: (INK) PGI-2700 (Opsional: PGI-2700XL)
- Paper Size: A4, A5, B5, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio*, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive, 4x6\", 5x7\", 8x10\", Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch)
- Dimensions (mm): 463x394x351
- Power (W): 27
- Canon Printer Multifunction MG2570satribut:
- Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
- Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
- Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
- Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
- Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
- Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
- Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
- Number of Ink Cartridges: 2
Daftar Harga brother printer Terbaru March 2026
| Brother Printer Multifunction MFC Series | Rp6.499.900 |
| Brother Printer Multifunction DCP Series | Rp1.999.900 |
| Brother Printer Multifunction HL Series | Rp8.299.900 |
| Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless | Rp3.799.900 |
| brother (Brother Industries) Waste Toner Box WT-223CL | Rp459.900 |
| Brother Industrial Label Printer | Rp3.399.900 |
| Brother Label Tape TZE Type | Rp229.900 |
| Epson Printer Ink Tank All-in-One | Rp2.599.900 |
| HP Printer Laser Jet | Rp1.999.900 |
| Brother Ink Cartridge | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/brother%20(Brother%20Industries)%20Waste%20Toner%20Box%20WT-223CL/n7P110271835-1.jpg)




/Brother%20Ink%20Cartridge/moP106381816-1.jpg)




%204P%20(1500%20RPM)/j9P105378693-1.jpg)