Epson Printer Wireless EcoTank (Alat Cetak/Print)

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Printer typePrint, Scan, Copy, Fax with ADF
Printer LanguageESC/P-R, ESC/P Raster
Maximum Print Resolution (dpi)4800x1200 (with Variable-Sized Droplet Technology)
Scanner TypeFlatbed colour image scanner
ADF Paper Capacity (sheets)30
Compatible InkEpson 003
Copy QualityStandard / High
Dimensions (mm)375x347x237
Fax Resolution (dpi)Up to 200x200
InterfaceUSB 2.0, Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
LCD screen1.44-inch Colour LCD Panel
Maximum Copy Resolution (dpi)600x600
Maximum Scan Area (cm)216x297
Optical Resolution (dpi)1200x2400
Power Consumption (W)Operating: 12, Sleep: 0.9, Power Off:0.2, Standby: 7.1
Rated Frequency (Hz)50-60
Rated Voltage (V)220-240 (AC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Epson All-in-One EcoTank L5590 dirancang untuk memaksimalkan produktivitas dan kemudahan pencetakan Anda di kantor. Printhead PrecisionCore yang diupgrade memungkinkan kecepatan cetak yang lebih tinggi dan kotak perawatan yang dapat diganti mengurangi masa henti perbaikan, sehingga meningkatkan efisiensi. Printer ini dilengkapi dengan rangkaian lengkap fitur konektivitas, termasuk konektivitas nirkabel dan memungkinkan pencetakan langsung dari perangkat pintar. Unduh aplikasi Epson Smart Panel pada perangkat seluler Anda dan ubah menjadi pusat kontrol intuitif dimana Anda dapat menyalakan/mematikan, mengatur, memantau printer dan level tinta dengan mudah. Nikmati solusi pencetakan all-in-one berkecepatan tinggi ini sekarang juga.

Desain Ekologis yang Ringkas dan Tahan Lama
Kotak Perawatan yang Dapat Diganti
Botol tinta dengan hasil tinggi
Halaman hasil yang sangat tinggi 7.300 halaman (warna)
Pencetakan Tanpa Tepi (hingga 4R)
Dengan fungsi faks dan ADF
Garansi 2 tahun atau 50.000 halaman, mana yang lebih dulu
Didukung oleh Epson Heat-Free Technology
Feature
Compact and Durable Ecological Design
Replaceable Maintenance Box
High yield ink bottles
Ultra-high page yield of 7,300 pages (colour)
Borderless Printing (up to 4R)
With fax function and ADF
2-year warranty or 50,000 pages, whichever comes first
Powered by Epson Heat-Free Technology

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan