Beli canon printer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Canon Printer Inkjet Multifunction PIXMA G6070
    Mulai

    Rp5.299.900

    Canon Printer Inkjet Multifunction PIXMA G6070
    Deskripsi:
    Wadah Tinta All-In-One Isi Ulang untuk Pencetakan Volume Tinggi Didesain untuk pencetakan volume tinggi dengan biaya ringan, printer foto ringkas dan nirkabel berperforma tinggi ini secara mengagumkan memadukan keringkasan dan serangkaian luas pilihan pencetakan yang lengkap untuk digunakan di rumah atau di kantor skala kecil. Cetak, Pindai, Salin Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 13,0ipm hitam / 6ipm warna Hi-speed USB 2.0, Wireless, Wired LAN, Wireless / Wired LAN Pictbridge, Mopria, AirPrint, Direct Wireless Volume cetak yang direkomendasikan: 150 hingga 1.500 halaman
    atribut:
    • Compatible for: (INK) GI-70
    • Paper Size: A4, A5, B5, LTR
    • Dimensions (mm): 403x369x195
    • Power (W): 15
  2. HP Printer Laser Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer Laser Jet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  3. Canon Printer Multifunction
    Mulai

    Rp1.699.900

    Canon Printer Multifunction
    Deskripsi:
    Printer Multifungsi dengan Faks dan Pencetakan 2 Sisi OtomatisPrinter multifungsi yang ringkas ini dilengkapi dengan Auto Document Feeder kapasitas 20 lembar dan opsi kartrid XL untuk pencetakan hemat biaya.- Cetak, Pindai, Salin, Faks- Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 8,8 ipm hitam / 4,4 ipm warna- Wireless, Mopria, AirPrint, Direct Wireless- Volume cetak yang direkomendasikan: 30 hingga 100 halaman
    atribut:
    • Size (mm): 435x295x189
    • Number of Nozzles: 1280
    • Ink Cartridge: PG-745S, CL-746S (Opsional PG-745, CL-746 / PG-745XL, CL-746XL)
    • Maximum Printing Resolution: 4.800 (Horizontal)*1 x 1.200 (Vertikal) dpi
    • Print Speed Documents (ESAT / Simplex): 8.8 ipm (Hitam) / 4.4 ipm (Warna)
    • Print Speed Documents (ESAT / Duplex): 1.9 ipm (Warna)
    • Appearance: USB 2.0
    • Duty Cycle (page/month): Up to 1200
    • Ink Sensor Out: Tipe Jumlah Titik
    • Noise Level (dBa): 56.5 (A4/ B/W)
    • Operating Humidity (RH): 10-90% (Tanpa Pengembunan)
    • Operating Temperature (°C): 5-35
    • Power (V/Hz): AC 100-240 / 50/60
    • Print Area Width: Hingga 203.2 mm (8inch), Tanpa Batas Tepi: Hingga 216 mm (8.5inch)
    • Print Head Settings: Manual
    • Print Speed Documents (FPOT Ready / Simplex): 11 sec. (Hitam) / 19 sec (Warna)
    • Print Speed Photo (4 x 6 inch) (Borderless): 65 sec.
    • Silent Mode: Avaliable
    • Storage Humidity (RH): 5-95% (Tanpa Pengembunan)
    • Storage Temperature (°C): 0-40
  4. Canon Printer Inkjet TS307
    Mulai

    Rp869.900

    Canon Printer Inkjet TS307
    Deskripsi:
    Pencetakan Nirkabel dengan kemudahan penggunaan fitur Smartphone Copy Padukan TS307 dengan aplikasi seluler Canon Print Inkjet/SELPHY dan membuat salinan dokumen secara mudah, menggunakan smartphone Anda. - Cetak, Smartphone Copy - Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 7,7ipm (mono) / 4,0ipm (warna) - Kecepatan Foto (4 x 6inch): 65det. : (tanpa batas tepi)
    atribut:
    • Compatible for: (INK) PG-745S, CL-746S (Opsional: PG-745, CL-746 / PG-745XL, CL-746XL)
    • Paper Size: A4, LTR, 4x6\", 5x7\", Custom Size (width: 89-215,9mm, length: 127-676mm)
    • Dimensions (mm): 430x282x143
    • Power (W): 10
  5. Canon Ink Cartridge GI-790 (Tinta Printer)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    Canon Ink Cartridge GI-790 (Tinta Printer)
    atribut:
    • Compatible: PIXMA G2000 6000 pages, PIXMA G4000 6000 pages, PIXMA G1000 6000 pages, PIXMA G4010 6000 pages, PIXMA G3010 6000 pages, PIXMA G2010 6000 pages, PIXMA G1010 6000 pages, PIXMA G3000 6000 pages,
  6. Epson Printer Colour Multifunction L Series
    Mulai

    Rp2.999.900

    Epson Printer Colour Multifunction L Series
    Deskripsi:
    The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technology
    atribut:
    • Optical Resolution (dpi): 1200x2400
    • Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Scanner Type: Flatbed colour image scanner
  7. Canon Printer Inkjet Multifunction PIXMA E-410
    Mulai

    Rp999.900

    Canon Printer Inkjet Multifunction PIXMA E-410
    Deskripsi:
    Printer All-In-One dengan Harga Terjangkau Cetak, Pindai, Salin Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 4 ipm (warna) / 8 ipm (mono)
    atribut:
    • Compatible for: (INK) PG-47, CL-57S
    • Paper Size: A4, A5, B5, Letter, Legal, 4x6\", 5x7\", Envelopes (DL, COM10)
    • Dimensions (mm): 426x306x145
    • Power (W): 9
  8. Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One
    Deskripsi:
    The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
  9. Canon Tinta Cartridge PGI-2700
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Canon Tinta Cartridge PGI-2700
    atribut:
    • Compatible: MB5370, MB5070, MB5470, MB5170, IB4170, IB4070
  10. Canon Printer Pixma iX6870
    Mulai

    Rp4.999.900

    Canon Printer Pixma iX6870
    atribut:
    • Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
    • Power Consumption: Approx. 24W (operating), Approx. 2.0W (standby), 0.3W (off)
    • Dimension (WxDxH): approx. 584 x 310 x 159 mm
    • Document Size: A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4x6 inch, 5x7 inch, 8x10 inch, 10x12 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 55 - 329mm, length 91 - 676mm)
    • Compatible Ink Cartridges: CLI-751 (Black), CLI-751 (Cyan), CLI-751 (Magenta), CLI-751 (Yellow), PGI-750 (Pigment Black), PGI-755XXL (Pigment Black)
    • Maximum Resolution: 9600 (horizontal) x 2400 (vertical) dpi
    • Number of Ink Cartridges: 5
  11. Canon MegaTank Inkjet Printer PIXMA
    Mulai

    Rp3.099.900

    Canon MegaTank Inkjet Printer PIXMA
    Deskripsi:
    The ultimate wireless MegaTank printer that combines functionality and style. This high-performance 3-in-1 printer comes with a 1.35" backlight LCD screen making device operation easier.- Print, Scan, Copy- Print Speed (A4, ISO): up to 11 / 6 ipm (mono/colour)- Wi-Fi, AirPrint, Mopria, Direct Wireless- Recommended Monthly Print Volume: 150 - 1500 pages
    atribut:
    • Number of Nozzle: Total 1792
    • Ink Bottles (Type / Colours): GI-71 (Pigment Ink / Black), (Dye-Based Ink / Cyan, Magenta, Yellow)
    • Maximum Printing Resolution (dpi): 4800 (horizontal)x1200 (vertical)
    • Display: 1.35\" / 3.4 cm Square LCD (Monochrome)
    • Acoustic Noise (dBA): (PC Print) (Plain Paper (A4, Mono) 48.5
    • Dimensions (WxDxH) (mm): Factory Configuration : 416x337x177; Output/Trays Extended : 416x557x268
    • Duty Cycle (page/month): Up to 3000
    • Ink End Sensor: Dot count type
    • Interface: USB 2.0
    • Optical Resolution (dpi): 600x1200
    • Paper Handling (Maximum Number): Rear Tray : [Plain Paper, A4/LTR]; Plain Paper (64 g/m²): 100; High Resolution Paper (HR-101N): 80; [Photo Paper, 4 x 6\"]; Photo Paper Plus Glossy II (PP-201, PP-208): 20; Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201): 20; Matte Photo Paper (MP-101): 20
    • Paper Weight (g/m²): Rear Tray : Plain Paper: 64 - 105; Canon Paper: Max. 265 (Photo Paper Plus Glossy, PP-201)
    • Power (V/Hz): AC 100 - 240, 50/60
    • Power Consumption (W): (Approx.) OFF 0.1 W; Standby (USB connection to PC, scanning lamp is turned off) 0.6; Copying (USB connection to PC) 16
    • Print Head Alignment: Manual
    • Scanner Method: Contact Image Sensor (CIS)
    • Scanner Type: Flatbed
    • Scanning Bit Depth (Input/Output) (bit): Greyscale : 16/ 8; Colour : RGB each 16/ 8
    • System Requirements: Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 SP1 (operation can only be guaranteed on a PC with a pre-installed Windows 7 or later), macOS 10.14.6 – 12 or later, Chrome OS
  12. Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One
    Mulai

    Rp3.799.900

    Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One
    Deskripsi:
    Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
  13. Canon Printer Wireless
    Mulai

    Rp1.999.900

    Canon Printer Wireless
    Deskripsi:
    Printer Nirkabel dengan Wadah Tinta Isi Ulang dan Pencetakan Biaya RendahPrinter dengan wadah tinta isi ulang nirkabel terbaik yang memadukan fungsionalitas dan gaya. Printer 3-in-1 berperforma tinggi ini hadir dengan layar LCD cahaya latar 1,35” yang memudahkan pengoperasian perangkat.- Print, Scan, Copy (Cetak, Pindai, Salin)- Kecepatan Cetak (A4, ISO): hingga 11 / 6 ipm (hitam/warna)- Wi-Fi, AirPrint, Mopria, Nirkabel Langsung- Rekomendasi Volume Cetak per Bulan: 150 - 1.500 halaman
    atribut:
    • Size (mm): 435x295x189
    • Number of Nozzles: 1280
    • Maximum Printing Resolution: 4.800 (Horizontal)*1 x 1.200 (Vertikal) dpi
    • Print Speed Documents (ESAT / Simplex): 8.8 ipm (Hitam) / 4.4 ipm (Warna)
    • Print Speed Documents (FPOT Ready / Simplex): 11 sec. (Hitam) / 19 sec (Warna)
    • Print Area Width: Hingga 203.2 mm (8inch), Tanpa Batas Tepi: Hingga 216 mm (8.5inch)
    • Appearance: USB 2.0
    • Duty Cycle (page/month): Up to 1200
    • Ink Cartridge: PG-47, CL-57S (Opsional CL-57)
    • Ink Sensor Out: Tipe Jumlah Titik
    • Noise Level (dBa): 56.5 (A4/ B/W)
    • Operating Humidity (RH): 10-90% (Tanpa Pengembunan)
    • Operating Temperature (°C): 5-35
    • Power (V/Hz): AC 100-240 / 50/60
    • Print Head Settings: Manual
    • Print Speed Documents (ESAT / Duplex): 1.9 ipm (Warna)
    • Print Speed Photo (4 x 6 inch) (Borderless): 65 sec.
    • Silent Mode: Avaliable
    • Storage Humidity (RH): 5-95% (Tanpa Pengembunan)
    • Storage Temperature (°C): 0-40
  14. Canon Printer Inkjet Pixma
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp729.900

    Canon Printer Inkjet Pixma
    Deskripsi:
    System Requirements - Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 (Operation can only be guaranteed on a PC with a pre-installed Windows 7 or later) General Specifications - Language : 32 Selectable Languages: Japanese / English / German / French / Italian / Spanish / Dutch / Portuguese / Norwegian / Swedish / Danish / Finnish / Russian / Czech / Hungarian / Polish / Slovene / Turkish / Greek / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Korean / Indonesian / Slovakian / Estonian / Latvian / Lithuanian / Ukrainian / Romanian / Bulgarian / Thai / Croatian / Vietnamese - Interface : Hi-Speed USB 2.0
    atribut:
    • Printable Width (mm): Up to 203.2 (8inch), Borderless: Up to 216 (8.5inch)
    • Voltage (V): AC 100-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  15. Epson Printer Ink Tank All-in-One
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One
    Deskripsi:
    Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
  16. Canon Printer Inkjet Maxify IB417
    Mulai

    Rp3.099.900

    Canon Printer Inkjet Maxify IB417
    Deskripsi:
    Performa Andal Untuk Semua Tuntutan Pencetakan Printer yang memiliki performa tinggi, memberikan kecepatan tinggi dan biaya operasional yang rendah untuk pencetakan dalam jumlah besar Maks. kecepatan cetak (A4) sekitar 32.5ppm mono / 26.5ppm warna Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 24.0ipm (mono) / 15.5ipm (warna) Cetak, LAN kabel / nirkabel First Print Out Time (FPOT/Waktu Keluar Cetakan Pertama), A4: Sekitar 6.0 detik mono / 7.0 detik warna
    atribut:
    • Compatible for: (INK) PGI-2700 (Opsional: PGI-2700XL)
    • Paper Size: A4, A5, B5, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio*, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive, 4x6\", 5x7\", 8x10\", Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch)
    • Dimensions (mm): 463x394x290
    • Power (W): 27
  17. Canon Printer Laser Multifunction A4 Monochrome Satera MF273dw
    Mulai

    Rp4.199.900

    Canon Printer Laser Multifunction A4 Monochrome Satera MF273dw
    Deskripsi:
    A4 monochrome laser multifunction printer MF273dw Achieving both full basic functionality and a space-saving design. An entry-level model equipped with an ADF and capable of copying, printing, and scanning. The compact body achieves high-speed output of 29 pages per minute. The first print time is 5.4 seconds, contributing to business efficiency. Equipped with ADF. Space-saving design that allows it to be installed in small spaces such as on a desk. Automatic double-sided printing function comes as standard.*Delivery will be made to the eaves. In buildings without elevators, delivery will be made to the entrance. *PC connection cables (LAN cable, USB cable) are not included. Please note that orders cannot be cancelled after they have been placed. *We do not deliver to private homes (detached houses or apartment buildings).
    atribut:
    • Conform to: (Double-sided printing) standard support
    • Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 390x374x368
    • Function: (standard emulation) None
    • Interface: USB2.0 High-Speed, 100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3 compliant), IEEE 802.11b/g/n (2412 to 2472MHz)
    • Manufacturer Product Code: 5621C012
    • Mass of Main Unit (kg): About 11.1
    • Maximum Resolution: Equivalent to 2400dpi, (scanner) 600dpi x 600dpi
    • Operation Environment: Temperature: 10 to 30°C / Humidity: 20 to 80% (Relative humidity, non-condensing)
    • Power Consumption (W): Max: 1110, Operating Average: ~530, Min: ~1.0
    • Printing Method: Laser method
    • Printing speed: (Plain paper/same data/same cassette) [Monochrome] A single side: 29 sheets/minute, [Double-sided printing: A4 (2 pages: 1 sheet on both sides)] 18.5 sheets/minute
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Series: Satera
    • Set Contents: Toner cartridge 071 starter (installed included), etc.
    • Suitable Paper Size: A4/B5/A5/A6
    • Warranty Period: 12 months (collection repair/easy repair service)
  18. STAHLWILLE 3/4inch Socket Bi Hex
    Mulai

    Rp409.900

    STAHLWILLE 3/4inch Socket Bi Hex
    atribut:
    • Finish: Chrome-plated Finish
    • Ratchet Drive Size (inch): Square Drive 3/4
    • Individual/Set: Individual Tools
  19. Epson Printer Impact Dot Matrix LQ-590II Type
    Mulai

    Rp9.299.900

    Epson Printer Impact Dot Matrix LQ-590II Type
    Deskripsi:
    24-Pin Narrow Carriage Impact Printer. Your fast and affordable printing solution.
    atribut:
    • Dimensions (W x D x H) (mm): 414x320x176.5
Daftar Harga canon printer Terbaru March 2026
Canon Printer Inkjet Multifunction PIXMA G6070Rp5.299.900
HP Printer Laser JetRp1.999.900
Canon Printer MultifunctionRp1.699.900
Canon Printer Inkjet TS307Rp869.900
Canon Ink Cartridge GI-790 (Tinta Printer)Rp119.900
Epson Printer Colour Multifunction L SeriesRp2.999.900
Canon Printer Inkjet Multifunction PIXMA E-410Rp999.900
Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-OneRp2.399.900
Canon Tinta Cartridge PGI-2700Rp269.900
Canon Printer Pixma iX6870Rp4.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)