Beli ebara submersible pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ebara Pompa Celup Seri DLDeskripsi:Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 4 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 1500
- Ebara Pompa Celup Seri DVDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 2 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: River Water, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 3000
- Ebara Pompa Celup Seri DSatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 2 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sump
- Synchronous Speed (rpm): 3000
- Hi-Flow Sewage Submersible Pump WQ SeriesDeskripsi:1.Semi Closed ImpellerThe impeller adopts sei-closed and open shape of double-design . Because of symmetric channel , it is well balanced , stable running , small vibration , long service life and energy saving.2. Special Cable DesignThe special cable production process can prevent water leak to motor cabinet when cable cover is broken or the front of cable is submersed.3. Motor ProtectionSpecially designed submersible mototr with the protection level of IPX68,insulation class F. The allowed temperature rise is high ,submerged cooling effect is good , the actual temperature , rise is low. Its ensure motor can automatically cut off the power when supply in abnormal condition.Operating limitsProtection class 1 IP68Max. temperature :40°CMax PH :4—10
- Ebara Pompa Celup Seri DFDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 4 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sewage
- Synchronous Speed (rpm): 1500
- Ebara Quick Discharge Connector (QDC) DL Series for Submersible PumpDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir- Produk adalah aksesoris pompa- Produk tidak termasuk pompa
- Wilo Pompa Celup Sumur Dalamatribut:
- Material: Stainless Steel
- HCP Pompa Celup Air Kotor Seri AFE 4 Poleatribut:
- Number of Pole: 4
- Grundfos Pompa Celup Seri SQDeskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Ebara Pompa SentrifugalDeskripsi:Pompa belum termasuk motoratribut:
- Liquid Name: Clean Water
- Temperature (°C): Below 80
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Casing Material: Cast Iron
- Impeller Material: Bronze Casting
- Shaft Material: 403 Stainless Steel
- Franklin Elektric Pompa CelupDeskripsi:Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industriatribut:
- Pipe Diameter (inch): 4
- TSURUMI PUMP Pompa CelupDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
- Pedrollo Pompa Celup Single Phase 4inciDeskripsi:Suitable for use with clean water with a sand content of no more than 150g/m3. Because of ther high eficiency and reliability, they are suitable for use in civil, agricultural and industrial applications such as the distribution of water in combination wiatribut:
- Voltage (V): 220
- Diameter Inlet x Outlet (inch): 1 1/4
- Grundfos Pompa Celup (Pompa Rendam)atribut:
- Pump Outlet: 1.25
- Motor Diameter (inch): 4
- Ebara Quick Discharge Connector (QDC) DF Series for Submersible PumpDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Philips SmartBright Direct Panel G2atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 or 60
- Color: White
- Overall Height (mm): 34
- Beam Angle of Light Source (degree): 120
- CE mark: CE mark
- Cable (m): Cable 0.3 without plug
- Connection: Connection unit 2-pole
- Driver included: Yes
- Driver/power unit/transformer: PSU (Power supply unit)
- EU RoHS compliant: No
- Glow-wire test: 650/30 (Temperature 650 °C, duration 30 s)
- Number of Gear Units: 1 unit
- Protection class IEC: Safety class II (II)
- Waterplus Pompa Celup Air Kotor Otomatisatribut:
- Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
- Shimge Pompa Celup Air Kotor Otomatis (Pompa Rendam)atribut:
- Voltage (V): 220
- Pipe Size (inch): 2
- Maximum Head (m): 0-9
Daftar Harga ebara submersible pump Terbaru January 2026
| Ebara Pompa Celup Seri DL | Rp29.999.900 |
| Ebara Pompa Celup Seri DV | Rp13.999.900 |
| Ebara Pompa Celup Seri DS | Rp15.999.900 |
| Hi-Flow Sewage Submersible Pump WQ Series | Rp2.699.900 |
| Ebara Pompa Celup Seri DF | Rp31.999.900 |
| Ebara Quick Discharge Connector (QDC) DS Series for Submersible Pump | Rp6.599.900 |
| Ebara Quick Discharge Connector (QDC) DL Series for Submersible Pump | Rp7.099.900 |
| Wilo Pompa Celup Sumur Dalam | Rp1.799.900 |
| HCP Pompa Celup Air Kotor Seri AFE 4 Pole | Rp25.999.900 |
| Grundfos Pompa Celup Seri SQ | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20DS%20Series%20for%20Submersible%20Pump/qlP104884957-1.jpg)
%20DL%20Series%20for%20Submersible%20Pump/q3P104884939-1.jpg)








/9nP102050347-2.jpg)
%20DF%20Series%20for%20Submersible%20Pump/quP104884966-2.jpg)


/qeP105307950-1.jpg)