Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp34.999.900 - Rp269.999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Type4 Pole, air-Filled water light
Type of Liquid HandleSewage, Waste Water
Synchronous Speed (rpm)1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
Fitur
Diigunakan untuk air kotor dan limbah
Dilengkapi pelindung overload (sampai 7.5kW)
Dilengkapi pelindung deteksi temperatur (11-22kW)
Non-Clog Semi-Open Impeller mencegah penyumbatan oleh materi berserat.
Berbagai Model Lengkap hingga ukuran discharge 250 mm dan tersedia 22 kW.
Kegunaan
Pompa ini banyak digunakan pada pengolahan limbah, pengolahan air, banjir, konstruksi, pengerukan, pembangunan jalan, proyek rumah dan aplikasi lainnya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan