Beli pompa grundfos di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  2. Grundfos Pump Centrifugal Multistage Vertical (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp22.999.900

  3. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  4. Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp7.599.900

    Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 1 x 220-240
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
    • Pumped Liquid: Water
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Maximum Operating Pressure (bar): 8
  5. Grundfos Pompa
    Mulai

    Rp7.599.900

    Grundfos Pompa
    Deskripsi:
    Grundfos UP single-speed circulator pumps are designed for heating systems, while the three-speed UPS circulator pumps are used in central and district heating system while also being suitable for mixing loops in large systems. Both pumps provide reliable and maintenance-free operation.
    atribut:
    • Density (kg/m³): 983.2
    • Frequency (Hz): 50
    • Material: Cast Iron, Composite
    • Pumped Liquid: Water
    • Rated Voltage (V): 1x230
    • Selected Liquid Temperature (°C): 60
  6. Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
    atribut:
    • Head (max)(m): 65
  7. Grundfos Pump Submersible Drainage Cast Iron Heavy Duty (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Grundfos Pump Submersible Drainage Cast Iron Heavy Duty (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Grundfos DPK drainage pumps are designed with an enclosed, semi-open or SuperVortex, free-flow impeller for use in many building and industrial applications. Range is 0.75-22 kW.
    atribut:
    • Rated Flow (L/s): 11.8
    • Maximum Flow (L/s): 16.7
    • Rated Head (m): 16.94
    • Maximum Head (m): 26.9
    • Actual Impeller Diameter (mm): 155
    • Code for Impeller Design: O
    • Curve Tolerance: None
    • Maximum Hydraulic Efficiency (%): 54
    • Maximum Particle (mm): 15
    • Minimum Head (m): 10.6
    • Type Of Impeller: Open impeller
  8. Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    Mulai

    Rp56.999.900

    Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    atribut:
    • Pump Data Speed Basis (rpm): 2900
    • Rated Voltage (V): 3 x 380-400-415
    • Main Frequency (Hz): 50
  9. Grundfos Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp62.999.900

  10. Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Pump Outlet: 1.25
    • Motor Diameter (inch): 4
  11. Grundfos Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp58.999.900

    Grundfos Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    atribut:
    • UNSPSC: 40151511
    • Country of Origin: Mexico (subject to change)
  12. DEA Tangki Pompa Air 19L Type Sanyo
    Mulai

    Rp289.900

    DEA Tangki Pompa Air 19L Type Sanyo
    Deskripsi:
    Tangki air bertekanan DEA terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi dan tahan terhadap tekanan air yang dapat merusak sisi dalam tangki. Tangki Air bertekanan DEA juga tersedia beberapa model ukuran disesuaikan dengan kebutuhan pompa air anda.Kenapa pakai brand DEA ?DEA merupakan spesialis pompa air yang dibuat dengan kualitas yang hampir sama dengan merk golongan atas , dari segi bentuk , material , fungsi , hingga ketahanan yang sangat kuat. Kami menggunakan konsep teknologi dari Italia yang membuat DEA unggul dari brand - brand kelas atas.Garansi (Warranty) :Kami memberikan garansi produk selama 1 tahun , jika terjadi kebocoran pada tangki , anda dapat mengirim kembali tangki tersebut , dan akan kami tukar dengan yang baru. Dengan syarat kebocoran bukan berasal dari kesalahan pembeli.
    atribut:
    • Capacity (L): 19
  13. Grundfos Pump Water for Swimming Pool (Pompa Kolam Renang)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Grundfos Pump Water for Swimming Pool (Pompa Kolam Renang)
    Deskripsi:
    - Mudah untuk merakit penampung saringan (filter).- Ukuran penampung saringan (filter) memungkinkan dua kali lebih banyak menampung kotoran sebelum dibersihkan..- Penutup dirancang untuk terhindar dari kebocoran.- Dirancang untung memudahkan pemeliharaan dan perbaikan.- Memiliki fitur pelindung overload.
    atribut:
    • Port Size (mm): 50
    • Voltage (V): 220-240
    • Dimensions (mm): 70x35x37
    • Inlet (inch): 2
    • Outlet (inch): 2
    • Suction Power (m): 5
  14. Grundfos Pompa Air Pengatur Tekanan
    Mulai

    Rp1.499.900

    Grundfos Pompa Air Pengatur Tekanan
    atribut:
    • Maximum current consumption (A): 10
    • Inlet Thread: External
    • Outlet Thread: External
    • Tank Volume (L): 0.1
  15. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  16. Grundfos Pump Centrifugal Inline (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp159.999.900

    Grundfos Pump Centrifugal Inline (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primely for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  17. Grundfos Pompa Transfer - Kapasitas Besar
    Mulai

    Rp18.999.900

    Grundfos Pompa Transfer - Kapasitas Besar
    Deskripsi:
    CM is a reliable, quiet and compact horizontal end-suction pump. The modular pump design makes it easy to make customised solutions. CM is available in cast iron and stainless steel.
    atribut:
    • Approvals: CE, EAC, UKCA
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Enclosure Class: IP55 (IEC 34-5)
    • Frequency (Hz): 50
    • Liquid Temperature Range (°C): -20 to 90
    • Material: Cast Iron, Stainless Steel
    • Pump Speed (rpm): 2900 (on which pump data are based)
    • Pumped Liquid: Water
    • Selected Liquid Temperature (°C): 20
Daftar Harga pompa grundfos Terbaru October 2026
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp17.999.900
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage with Franklin Motor Single Phase (Pompa Celup)Rp12.999.900
Grundfos Pump Centrifugal Multistage Vertical (Pompa Sentrifugal)Rp22.999.900
Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp11.999.900
Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)Rp7.599.900
Grundfos PompaRp7.599.900
Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)Rp35.999.900
Grundfos Pump Booster Set (Pompa Dorong)Rp13.999.900
Grundfos Pump Submersible Drainage Cast Iron Heavy Duty (Pompa Celup)Rp35.999.900
Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)Rp56.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)