Beli ebara pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ebara Pompa Celup Seri DLDeskripsi:Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 4 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 1500
- Ebara Pompa SentrifugalDeskripsi:Pompa belum termasuk motoratribut:
- Liquid Name: Clean Water
- Temperature (°C): Below 80
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Casing Material: Cast Iron
- Impeller Material: Bronze Casting
- Shaft Material: 403 Stainless Steel
- Ebara Pompa Celup Seri DVDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 2 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: River Water, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 3000
- Ebara Pompa Celup Seri DFDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 4 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sewage
- Synchronous Speed (rpm): 1500
- Ebara Quick Discharge Connector (QDC) DL Series for Submersible PumpDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir- Produk adalah aksesoris pompa- Produk tidak termasuk pompa
- Ebara Self-Priming PumpDeskripsi:Pompa belum termasuk motoratribut:
- Liquid Name: River Water & Fresh Water
- Temperature (°C): 0-40
- Rotation: Counter clock wise when viewed from drive end
- Casing Material: Cast Iron
- Impeller Material: Cast Iron
- Shaft Material: Carbon Steel
- Bearing Type: Sealed Ball Bearing
- Impeller Construction: Semi Open
- Stuffing Box: Packing
- Ebara Pompa Celup Seri DSatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 2 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sump
- Synchronous Speed (rpm): 3000
- CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump OnlyDeskripsi:Produk Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only dari CNP ini memiliki daya 1.1-37 kW tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
- Ebara Quick Discharge Connector (QDC) DF Series for Submersible PumpDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Ebara Close Couple End Suction Pumpatribut:
- Power (HP): 5.5
- Power (kW): 4
- Head max (m): 52.5
- Maximum Flow Rate (L/minute): 360
- DAB Italy Single Impeller Centrifugal PumpDeskripsi:Pompa single impeller centrifugal dapat digunakan untuk aplikasi rumah tangga, industri dan pertanian.
- TSURUMI PUMP Pompa CelupDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Grundfos Pompa Celup Seri SQDeskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- TRUSCO Parallel Pipe Thread Tap (SKS)Deskripsi:Work material: cast iron, light metal.atribut:
- Chamfer: 4.5P
- Purpose of Use: Work Material: Cast Iron, Light Metal.
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
Daftar Harga ebara pump Terbaru September 2025
Ebara Pompa Celup Seri DL | Rp26.999.900 |
Ebara Pompa Sentrifugal | Rp11.999.900 |
Ebara Pompa Celup Seri DV | Rp12.999.900 |
Ebara Pompa Celup Seri DF | Rp28.999.900 |
Ebara Quick Discharge Connector (QDC) DL Series for Submersible Pump | Rp6.899.900 |
Ebara Self-Priming Pump | Rp10.999.900 |
Ebara Sparepart Mechanical Seal Pump | Rp1.399.900 |
Ebara Pompa Celup Seri DS | Rp14.999.900 |
CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only | Rp6.599.900 |
Ebara Quick Discharge Connector (QDC) DF Series for Submersible Pump | Rp6.399.900 |
Data diperbarui pada 05/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)