Beli crimping tools di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- TEKIRO Tang Crimping 3in1Deskripsi:TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size: 3 IN 1
- Dimension 1 (mm): 185
- Dimension 2 (mm): 52
- Dimension 3 (mm): 34
- NICHIFU Crimping ToolDeskripsi:Crimping work can be done even in a narrow place.The total length is 200mm short handle.atribut:
- Pin Terminal: 1.25, 2.0
- Total Length (mm): 200
- Crimp Terminal B Sleeve (mm²): 1.25, 2.0
- Iterno Crimping ToolsDeskripsi:- Tang press untuk skun polos dan warna- Manual Crimping Tools
- KLEIN TOOLS Data Cable Crimper & Compression ToolDeskripsi:These crimpers attach modular plugs that terminate data and telephone cable. They operate like pliers to squeeze modular plugs between their jaws and onto the cable. Slots in the jaws are shaped to cradle the connectors and press them on for a tight bond.atribut:
- Insulated: No
- KNIPEX Crimping PliersDeskripsi:- For cutting cables, stripping wire and crimping insulated and non-insulated terminals, connectors and plug type connectors- With threaded holes for cutting copper and brass screws threaded M 2.6 / M 3 / M 3.5 / M 4 and M 5- Bolted joint for higher stability and even movement- Special steel, high-strength
- KRISBOW Tang Crimping Hexagonal HidrolikDeskripsi:Crimping Plier Hydraulic 16-300mm2 Hex YQK-300B adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 16-300mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Material: Steel
- BESTIR Modular Crimping ToolsDeskripsi:Tang Crimping Tool 3 in 1 ModularCrimping tool adalah peralatan yang digunakan untuk meng-crimping yang sudah terpasang kabel UTP dengan benar. Fungsi Crimping Tool, diantaranya :1.Digunakan untuk memotong kabel2.Digunakan untuk mengelupas kabel- Untuk skun kabel ukuran 1,5mm- 16mm- Pegangan plastik yang nyaman- Material karbon steel yang berkualitas tinggi- Harga terjangkau
- EZREN Tang CrimpingDeskripsi:Ezren EZ-48B Tang Clamp Terminal Skun Crimping Tool Pliers AWGTang Press Ezren EZ-48B terbuat dari bahan berkualitas dan kuat.Mudah digunakan dan nyaman dipakai untuk crimping skun.Hasil crimping skun kuat dan berkualitas.Tang Press Ferrules Manual Ezren EZ-48B merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengepress atau crimping kabel skun ferrulesatribut:
- Color: Blue
- Kennedy Heavy Duty Ratchet Crimping ToolkitDeskripsi:Heavy duty 220mm ratchet crimper with a selection of pre-insulated red, blue and yellow electrical connector terminals, cable ties and insulation tape. Ratchet crimper has laminated steel jaws with strengthened PVC handle grips. Suitable for crimping insulated terminals as follows: red channel: 0.5 - 1.00mm2, blue channel: 1.5 - 2.5mm2, yellow channel: 4.0 - 6.0mm2. Supplied in a fitted case with slide locking clips and handle. Kit contents: Heavy duty ratchet crimper, black insulation tape (19mm x 9m), black cable ties (2.5 x 100mm). Ring connectors: red - 3.7, 4, 5mm, blue - 3.7, 4, 5, 6mm, yellow - 4, 5mm. Butt connectors: red - 1.5 x 1.5mm2, blue - 1.5 x 2.5mm2. Push-on spade connectors - male: red, blue, yellow - 6.3 x 0.8mm. Push-on spade connectors - female: red, blue, yellow - 6.3 x 0.8mm. Push-on spade covered connectors - female: red, blue - 6.3 x 0.8mm. Push-on piggy back connectors - female: red, blue - 6.3 x 0.8mm. Bullet connectors - male: red, blue - 4mm. Bullet connectors - female: red, blue - 4mm.atribut:
- Tool Material: Steel
- Handle Cover Material: PVC
- Overall Length: 220mm
- Capacity: Blue Connector: 1.5 - 2.5mm2 Red Connector: 0.5 - 1.00mm2 Yellow Connector: 4.0 - 6.0mm2
- Jaw Material: Steel
- Compatible connector: Insulated Terminals
- Part Number: KEN5155540K
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Kennedy Ratchet Crimping Tool C/W Interchangeable JawsDeskripsi:KRC07 - 7 Jaw Ratchet Crimping Tool Set Jaws supplied: Insulated terminal: 0.5-6.0mm². Non-insulated terminal: 1.5mm²-10mm². Open barrel terminal: 0.5-6.0mm². Cord end terminal (small AWG): 0.5mm²-4.0mm² . RG type coaxial cable connector: RG 58, 59, 62 anatribut:
- Overall Length (mm): 220
- Number of Pieces: 8
- Tool Material: Steel
- Handle Cover Material: PVC
- Type: Crimping Tool Kit
- Compatible connector: Insulated Terminal, Non-Insulated Terminal
- Jaw Material: Steel
- Product Number: KRC08
- LOBSTER(LOBTEX) Mini Crimping ToolDeskripsi:Pocket size that fits softly in your hand with a lightweight and compact design. Powerful crimping with a small body. Handle load is reduced by about 50%. (Compared to 2mm2 conventional) Erimoto is refreshing. Molding confirmation mechanism built into the body.atribut:
- Overall Length (mm): 172
- Color: Red
- Applications: For bare crimp terminals and bare crimp sleeves (P, B) for copper wires
- Operating Range (mm²): 1.25, 2
- Kennedy Crimping Plier Kit C/W Assorted Terminalsatribut:
- Compatible connector: Insulated Terminals Non-Insulated Terminals
- Handle Cover Material: PVC
- Includes: Crimping Plier, (100) Insulated and Non-Insulated Terminals, Plastic Carrying Box
- Jaw Material: Steel
- Number of Pieces: 100
- Capacity (mm²): 1.5- 16
- Tool Material: Steel
- Tool/Jaw Features: Chemically Blackened
- Type: Crimping Tool Kit
- KENTA Hydraulic Crimping ToolsDeskripsi:Two stage pumping action for rapid ram advance to the connector hold positon with minimum pumping action.
Daftar Harga crimping tools Terbaru March 2026
| KRISBOW Tang Crimping | Rp509.900 |
| TEKIRO Tang Crimping 3in1 | Rp299.900 |
| NICHIFU Crimping Tool | Rp1.299.900 |
| Iterno Crimping Tools | Rp79.900 |
| KLEIN TOOLS Data Cable Crimper & Compression Tool | Rp729.900 |
| KNIPEX Crimping Pliers | Rp499.900 |
| KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik | Rp509.900 |
| BESTIR Modular Crimping Tools | Rp159.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Crimping Plier (Tang Crimping Hidrolik) | Rp899.900 |
| EZREN Tang Crimping | Rp58.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/P102054352-1.jpg)


/abP101000371-2.jpg)




%20Mini%20Crimping%20Tool/6hP103242233-1.jpg)