Beli crimping kabel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ELECOM Tang Crimpingatribut:
- LD-KKTA2: Exclusive for RJ45 connector
- LD-KKTR: Compatible with both RJ45 connector and RJ11 connector
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Crimping work can be done even in a narrow place.The total length is 200mm short handle.atribut:
- Pin Terminal: 1.25, 2.0
- Total Length (mm): 200
- Crimp Terminal B Sleeve (mm²): 1.25, 2.0
- KRISBOW Tang Crimping Hexagonal HidrolikDeskripsi:Crimping Plier Hydraulic 16-300mm2 Hex YQK-300B adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 16-300mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Material: Steel
- KNIPEX Crimping Pliers (Tang Crimping)Deskripsi:- For cutting cables, stripping wire and crimping insulated and non-insulated terminals, connectors and plug type connectors- With threaded holes for cutting copper and brass screws threaded M 2.6 / M 3 / M 3.5 / M 4 and M 5- Bolted joint for higher stability and even movement- Special steel, high-strength
- JEFCOM (DENSAN) Modular Crimping ToolDeskripsi:Modular crimping work (6P, 8P) is OK with this one. Cord cutting (flat cable), peeling (flat cable), and crimping can be done with one tool. For standard modular plug 6P (RJ11), 8P (RJ45)atribut:
- Overall Length (mm): 190
- TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)Deskripsi:TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size: 3 IN 1
- Dimension 1 (mm): 185
- Dimension 2 (mm): 52
- Dimension 3 (mm): 34
- EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Ezren EZ-48B Tang Clamp Terminal Skun Crimping Tool Pliers AWGTang Press Ezren EZ-48B terbuat dari bahan berkualitas dan kuat.Mudah digunakan dan nyaman dipakai untuk crimping skun.Hasil crimping skun kuat dan berkualitas.Tang Press Ferrules Manual Ezren EZ-48B merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengepress atau crimping kabel skun ferrulesatribut:
- Color: Blue
- TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)Deskripsi:TEKIRO 5 Ways Deluxe Crimping Tool. merupakan alat yang dapat digunakan untuk crimping kabel connector 4P, 6P dan juga dapat digunakan juga untuk cutter (pemotong kabel), wire stripper (pemangkas serat kabel) dan locking pin. Crimper Tools Dengan memiliki desain yang lebih simpel sehingga membuat crimping semakin gampang dengan 8P8C crimping tool ini. Crimping tool ini tidak akan merusak shalled wire ketika crimping serta pegangan crimper ini cukup panjang, yang membuat proses crimping lebih gampang dan mudah digunakan.Fungsi : Untuk Crimping kabel, pemangkas serat kabel, dan locking pinMaterial : Carbon Steelatribut:
- Size (inch): 9
- Material: Carbon Steel
- Dimension 2 (mm): 38
- Dimension 1 (mm): 224
- Dimension 3 (mm): 39
- JONARD TOOLS Data Cable Crimper & Compression Tool (Tang Crimping)atribut:
- Crimper Style: Compression Crimper
- Includes Crimping Die: No
- Insulated: No
- WEIDMULLER Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:-Crimp tool for crimp terminals/sleeves(for ferrule)up to 6mm.-With its unique omega ring mechanism, it can perform optimum processing with light force, reducing worker's burden.-Since every size of cables can be processed with one strip groove, there is no worry to process in a wrong groove.-For crimping terminal/sleeve (ferrule) crimping based on DIN 462228 parts 1 and 4.
- KRISBOW Network Crimping Plier (Tang Crimping)Deskripsi:NETWORK CRIMPING PLIER LRNCP2'- Quality product- APPLICABLE FOR CUTS, STRIPS AND CRIMPS ALL KIND OF MODULAR PLUG 8P8C/RJ45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 4P4C&4P2C PLUGS - COMFORT RUBBER GRIPatribut:
- Type: Manual tool
- Dimensions (cm): 29x12x2.5
- NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Type of Crimp: Non-Insulated Terminals & SleevesStandards: UL, CSA, JIS
- WAGO Crimping Tool (Tang Crimping)atribut:
- Compatible Wire Size: 0.25 - 4mm2 /AWG24 - 12
- Overall Length: 190mm
- Purpose of Use: For crimping the ferrule.
- Kennedy Ratchet Crimping Tool C/W Interchangeable Jaws (Tang Crimping)Deskripsi:KRC07 - 7 Jaw Ratchet Crimping Tool Set Jaws supplied: Insulated terminal: 0.5-6.0mm². Non-insulated terminal: 1.5mm²-10mm². Open barrel terminal: 0.5-6.0mm². Cord end terminal (small AWG): 0.5mm²-4.0mm² . RG type coaxial cable connector: RG 58, 59, 62 anatribut:
- Overall Length (mm): 220
- Number of Pieces: 8
- Tool Material: Steel
- Handle Cover Material: PVC
- Type: Crimping Tool Kit
- Compatible connector: Insulated Terminal, Non-Insulated Terminal
- Jaw Material: Steel
- Product Number: KRC08
- HOZAN BNC Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:-A crimping tool used for measuring instruments, computer LAN, broadcast equipment, etc.-For crimping for BNC/TNC/BNCC connectors.atribut:
- Purpose of Use: For crimping for BNC/TNC/BNCC connectors.
- JAKEMY Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Jakemy Crimper Plier LAN Network Cable RJ45 / RJ-11- JM-CT4-3Made of tool steel, durable and reliableJakemy Tang Crimper LAN Network Cable - JM-CT4-3 merupakan tang crimper yang dapat digunakan untuk konektor RJ-45(8 pin), RJ-11(6/4 pin). Selain itu dilengkapi juga dengan Cutter(pemotong kabel) dan Stripper(pemangkas serat kabel) yang terintegrasi.Isi kemasan1xJakemy Crimper Plier LAN Network Cable RJ45 / RJ-11- JM-CT4-3
- HOZAN Pliers for Crimping (Tang Crimping)atribut:
- Crimp Terminal for Insulated Terminal (mm²): 0.3, 0.5, 1.25, 2
- Purpose of Use: For crimping of insulation coated terminals.
- SATA Self-Adjusting Crimping Pliers HEX (Tang Crimping)Deskripsi:- Suitable for the crimping operation of European-type terminals;- Automatically adjust the size of the crimping line. The shape of the crimping line is hexagonal, which is suitable for round-hole wiring;- Pressure adjustment knob, easy to adapt to all kinds of terminals.atribut:
- American Wire Standard (AWG): 24-10
- Overall Size Height (mm): 19
- Overall Size Length (mm): 175
- Overall Size Width (mm): 76
- Specification (inch): 7
- Cross Section Area (mm²): 0.25-6
Daftar Harga crimping kabel Terbaru October 2026
| ELECOM Tang Crimping | Rp999.900 |
| KRISBOW Tang Crimping | Rp549.900 |
| NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp1.299.900 |
| KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik | Rp549.900 |
| KNIPEX Crimping Pliers (Tang Crimping) | Rp739.900 |
| JEFCOM (DENSAN) Modular Crimping Tool | Rp1.399.900 |
| TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping) | Rp339.900 |
| EZREN Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp58.900 |
| TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping) | Rp57.900 |
| JONARD TOOLS Data Cable Crimper & Compression Tool (Tang Crimping) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/rgP104712988-1.jpg)

/d1P105869469-1.jpg)
%20Modular%20Crimping%20Tool/1sP110709064-1.jpg)
/kdP105678733-3.jpg)
/3wP108488140-1.jpg)
/jkP103683704-3.jpg)
/gcP109733588-4.jpg)
/P103041926-1.jpg)
/oiP107071882-1.jpg)
/i4P103843652-2.jpg)
/1nP101004059-2.jpg)
/P102015889-1.jpg)
/iwP102272680-7.jpg)
/P102754713-1.jpg)
/4oP108488168-1.jpg)
/P102024164-1.jpg)
/rpP109199997-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)