Beli crimping tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    TEKIRO 5 Ways Deluxe Crimping Tool. merupakan alat yang dapat digunakan untuk crimping kabel connector 4P, 6P dan juga dapat digunakan juga untuk cutter (pemotong kabel), wire stripper (pemangkas serat kabel) dan locking pin. Crimper Tools Dengan memiliki desain yang lebih simpel sehingga membuat crimping semakin gampang dengan 8P8C crimping tool ini. Crimping tool ini tidak akan merusak shalled wire ketika crimping serta pegangan crimper ini cukup panjang, yang membuat proses crimping lebih gampang dan mudah digunakan.Fungsi : Untuk Crimping kabel, pemangkas serat kabel, dan locking pinMaterial : Carbon Steel
    atribut:
    • Size (inch): 9
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 2 (mm): 38
    • Dimension 1 (mm): 224
    • Dimension 3 (mm): 39
  2. EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp58.900

    EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Ezren EZ-48B Tang Clamp Terminal Skun Crimping Tool Pliers AWGTang Press Ezren EZ-48B terbuat dari bahan berkualitas dan kuat.Mudah digunakan dan nyaman dipakai untuk crimping skun.Hasil crimping skun kuat dan berkualitas.Tang Press Ferrules Manual Ezren EZ-48B merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengepress atau crimping kabel skun ferrules
    atribut:
    • Color: Blue
  3. NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp1.299.900

    NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Crimping work can be done even in a narrow place.The total length is 200mm short handle.
    atribut:
    • Pin Terminal: 1.25, 2.0
    • Total Length (mm): 200
    • Crimp Terminal B Sleeve (mm²): 1.25, 2.0
  4. TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp339.900

    TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size: 3 IN 1
    • Dimension 1 (mm): 185
    • Dimension 2 (mm): 52
    • Dimension 3 (mm): 34
  5. KRISBOW Tang Crimping
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Crimping Plier
    • Material: Steel
    • Handle: Plastic
  6. 3M Crimping Tool for Rj45 Modular Plug
    24%
    Mulai

    Rp3.699.900

    3M Crimping Tool for Rj45 Modular Plug
    Deskripsi:
    Crimping tool for 3M [TM] RJ45 modular plug. Easy to hold and grip when crimping. For processing LAN cables and plugs.
    atribut:
    • Applicable Modular Plugs: VOL-RJ45PLG-5ELL / SL, VOL-RJ45PLG-6LBL / SL
  7. Molex Manual Crimping Tool (Tang Crimping)
    60%
    Mulai

    Rp10.999.900

    Molex Manual Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Dedicated manual crimping tool for 1560 and 1561 series. Ratchet type.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 230
  8. JAKEMY Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp66.900

    JAKEMY Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Jakemy Crimper Plier LAN Network Cable RJ45 / RJ-11- JM-CT4-3Made of tool steel, durable and reliableJakemy Tang Crimper LAN Network Cable - JM-CT4-3 merupakan tang crimper yang dapat digunakan untuk konektor RJ-45(8 pin), RJ-11(6/4 pin). Selain itu dilengkapi juga dengan Cutter(pemotong kabel) dan Stripper(pemangkas serat kabel) yang terintegrasi.Isi kemasan1xJakemy Crimper Plier LAN Network Cable RJ45 / RJ-11- JM-CT4-3
  9. Maxell Izumi Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Maxell Izumi Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    -A connecting tool that crimps and connects cables with bare terminals for copper wire and cable connectors of bare crimp sleeves for copper wire.-For bare crimp terminal/sleeve crimping.
  10. monotaro Bare Terminal, Crimp Tool For Pb Sleeve (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    monotaro Bare Terminal, Crimp Tool For Pb Sleeve (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    For attaching crimp terminal. It is easy to take without damaging the crimped terminal. Crimping ruled precisely designed. After crimping, the size of the used die will be stamped on the terminal.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
  11. Nitta Moore Nylon Sleeve (Sleeve Nilon)
    Mulai

    Rp6.900

    Nitta Moore Nylon Sleeve (Sleeve Nilon)
    atribut:
    • Color: Milky White
  12. HOZAN Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp1.499.900

    HOZAN Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    -A function of checking shape, which is the handle does not come back until the terminal will be crimped completely, is attached.-A recommended tool for the 2nd type Electrician Proficiency Test.-JIS C 9711 Compliant Product.-For crimping of E-shape open end connectors.
    atribut:
    • Crimp Terminal: Small (1.6mmx2), Small, Medium, Large
    • Total Length: 286mm
    • Purpose of Use: For crimping of E-shape open end connectors.
  13. Kennedy Ratchet Crimping Tool C/W Interchangeable Jaws (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Kennedy Ratchet Crimping Tool C/W Interchangeable Jaws (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    KRC07 - 7 Jaw Ratchet Crimping Tool Set Jaws supplied: Insulated terminal: 0.5-6.0mm². Non-insulated terminal: 1.5mm²-10mm². Open barrel terminal: 0.5-6.0mm². Cord end terminal (small AWG): 0.5mm²-4.0mm² . RG type coaxial cable connector: RG 58, 59, 62 an
    atribut:
    • Overall Length (mm): 220
    • Number of Pieces: 8
    • Tool Material: Steel
    • Handle Cover Material: PVC
    • Type: Crimping Tool Kit
    • Compatible connector: Insulated Terminal, Non-Insulated Terminal
    • Jaw Material: Steel
    • Product Number: KRC08
  14. INGCO Hydraulic Crimping Tool
    Mulai

    Rp979.900

    INGCO Hydraulic Crimping Tool
    Deskripsi:
    INGCO Hydraulic Crimping // Tang Press Skun Hidrolik
    atribut:
    • Crimping Type: hexagon crimping
    • Sealing O-ring: one set
  15. Maxell Izumi Charge Hydraulic Multifunctional Tool
    Mulai

    Rp59.999.900

    Maxell Izumi Charge Hydraulic Multifunctional Tool
    atribut:
    • Set Contents: Tool body, battery pack (BP-2120), charger (CH-21J), crimping dies
    • Mass (kg): 4.2
    • Dimensions (mm): 333x80x345
    • Output (kN): 112
    • Charging Time (minute): 30
    • TRUSCO Number: 147-2984
Daftar Harga crimping tool Terbaru October 2026
TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)Rp57.900
EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)Rp58.900
OPT Hand Crimping LY Series (Tang Crimping)Rp359.900
NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)Rp1.299.900
TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)Rp339.900
KRISBOW Tang CrimpingRp549.900
3M Crimping Tool for Rj45 Modular PlugRp3.699.900
Molex Manual Crimping Tool (Tang Crimping)Rp10.999.900
JAKEMY Crimping Tool (Tang Crimping)Rp66.900
Fort Crimping Tools (Tang Crimping)Rp209.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)