Beli crimping di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Crimping work can be done even in a narrow place.The total length is 200mm short handle.atribut:
- Pin Terminal: 1.25, 2.0
- Total Length (mm): 200
- Crimp Terminal B Sleeve (mm²): 1.25, 2.0
- EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Ezren EZ-48B Tang Clamp Terminal Skun Crimping Tool Pliers AWGTang Press Ezren EZ-48B terbuat dari bahan berkualitas dan kuat.Mudah digunakan dan nyaman dipakai untuk crimping skun.Hasil crimping skun kuat dan berkualitas.Tang Press Ferrules Manual Ezren EZ-48B merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengepress atau crimping kabel skun ferrulesatribut:
- Color: Blue
- KRISBOW Tang Crimping Hexagonal HidrolikDeskripsi:Crimping Plier Hydraulic 16-300mm2 Hex YQK-300B adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 16-300mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Material: Steel
- TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)Deskripsi:TEKIRO 5 Ways Deluxe Crimping Tool. merupakan alat yang dapat digunakan untuk crimping kabel connector 4P, 6P dan juga dapat digunakan juga untuk cutter (pemotong kabel), wire stripper (pemangkas serat kabel) dan locking pin. Crimper Tools Dengan memiliki desain yang lebih simpel sehingga membuat crimping semakin gampang dengan 8P8C crimping tool ini. Crimping tool ini tidak akan merusak shalled wire ketika crimping serta pegangan crimper ini cukup panjang, yang membuat proses crimping lebih gampang dan mudah digunakan.Fungsi : Untuk Crimping kabel, pemangkas serat kabel, dan locking pinMaterial : Carbon Steelatribut:
- Size (inch): 9
- Material: Carbon Steel
- Dimension 2 (mm): 38
- Dimension 1 (mm): 224
- Dimension 3 (mm): 39
- WEIDMULLER Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:-Crimp tool for crimp terminals/sleeves(for ferrule)up to 6mm.-With its unique omega ring mechanism, it can perform optimum processing with light force, reducing worker's burden.-Since every size of cables can be processed with one strip groove, there is no worry to process in a wrong groove.-For crimping terminal/sleeve (ferrule) crimping based on DIN 462228 parts 1 and 4.
- TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)Deskripsi:TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size: 3 IN 1
- Dimension 1 (mm): 185
- Dimension 2 (mm): 52
- Dimension 3 (mm): 34
- WAGO Crimping Tool (Tang Crimping)atribut:
- Compatible Wire Size: 0.25 - 4mm2 /AWG24 - 12
- Overall Length: 190mm
- Purpose of Use: For crimping the ferrule.
- NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Type of Crimp: Non-Insulated Terminals & SleevesStandards: UL, CSA, JIS
- ELECOM Tang Crimpingatribut:
- LD-KKTA2: Exclusive for RJ45 connector
- LD-KKTR: Compatible with both RJ45 connector and RJ11 connector
- HOZAN BNC Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:-A crimping tool used for measuring instruments, computer LAN, broadcast equipment, etc.-For crimping for BNC/TNC/BNCC connectors.atribut:
- Purpose of Use: For crimping for BNC/TNC/BNCC connectors.
- HOZAN Pliers for Crimping (Tang Crimping)atribut:
- Crimp Terminal for Insulated Terminal (mm²): 0.3, 0.5, 1.25, 2
- Purpose of Use: For crimping of insulation coated terminals.
- KNIPEX Crimping Pliers (Tang Crimping)Deskripsi:- For cutting cables, stripping wire and crimping insulated and non-insulated terminals, connectors and plug type connectors- With threaded holes for cutting copper and brass screws threaded M 2.6 / M 3 / M 3.5 / M 4 and M 5- Bolted joint for higher stability and even movement- Special steel, high-strength
- JTC Terminal Crimping Toolatribut:
- Overall Length (mm): 220
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- OPT Crimping Bender (Hydraulic)Deskripsi:CRIMPING BENDER (HYDRAULIC) + HB PUMP - Digunakan untuk menekuk busbar, dan dilengkapi dengan H-B Pump - Output: 15 ton dengan dimensi berat 18 kgatribut:
- Type: BB-200
- Maximum Thickness (mm): 13
- Maximum Width (mm): 200
- SANTUS Crimping Pliers (Tang Crimping)Deskripsi:Tang Crimping Berkualitas, Berbahan BajaTang Crimping Santus St-202b, Dilengkapi Per Pegas Yang Lembut Sehingga Dapat Memudahkan Penggunaan NyaTang Skun Kabel Ukuran : JIS /mm 8, 14DIN /mm 6, 10, 16, 25AWG 14-22 Butt Insulted Connectors Telephone / Spade Lugs Non - Insulted ConnectorsAWG 10-22 Non Insulted Terminals AWG 26-28 D-subGagang Tang Di Bungkus Plastik Karet,nyaman Di Tangan Dan Tidak Licin
- BESTIR Modular Crimping ToolsDeskripsi:Tang Crimping Tool 3 in 1 ModularCrimping tool adalah peralatan yang digunakan untuk meng-crimping yang sudah terpasang kabel UTP dengan benar. Fungsi Crimping Tool, diantaranya :1.Digunakan untuk memotong kabel2.Digunakan untuk mengelupas kabel- Untuk skun kabel ukuran 1,5mm- 16mm- Pegangan plastik yang nyaman- Material karbon steel yang berkualitas tinggi- Harga terjangkau
- JEFCOM (DENSAN) Modular Crimping ToolDeskripsi:Modular crimping work (6P, 8P) is OK with this one. Cord cutting (flat cable), peeling (flat cable), and crimping can be done with one tool. For standard modular plug 6P (RJ11), 8P (RJ45)atribut:
- Overall Length (mm): 190
Daftar Harga crimping Terbaru November 2026
| KRISBOW Tang Crimping | Rp529.900 |
| NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp1.499.900 |
| EZREN Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp58.900 |
| KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik | Rp549.900 |
| TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping) | Rp57.900 |
| WEIDMULLER Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp7.099.900 |
| TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping) | Rp339.900 |
| WAGO Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp8.999.900 |
| NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp2.299.900 |
| ELECOM Tang Crimping | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/rgP104712988-1.jpg)
/3wP108488140-1.jpg)

/jkP103683704-3.jpg)
/P103041926-1.jpg)
/kdP105678733-3.jpg)
/P102015889-1.jpg)
/1nP101004059-2.jpg)

/i4P103843652-2.jpg)
/P102754713-1.jpg)
/P102024164-1.jpg)
/6yP105216250-1.jpg)
/d1P105869469-1.jpg)

/43P107828147-1.jpg)
/4fP108389159-1.jpg)

%20Modular%20Crimping%20Tool/1sP110709064-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)