Beli water hose di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- COXREELS Air or Water Spring-Return Hose Reels (Selang Gulung Otomatis / Selang Air / Selang Angin)Deskripsi:Compact air or water spring-return hose reels hold shorter or smaller diameter hoses and are sized to fit in limited spaces. These reels are all-steel with powder-coated finish and include full-flow shafts and swivel inlets. These low-pressure (up to 500 psi) reels mount to the floor, wall, ceiling, or on a truck, and the guide arms adjust to two positions. Compact hose reels are used with air or water hoses with pneumatic tools, in auto or fleet service centers, and in machine shops.atribut:
- UNSPSC: 40142121
- Base Motion Type: Stationary
- Bearing Construction: Permanently Lubricated
- Drive Type: Spring Return
- Fasteners Included: No
- Hose Reel Primary Application: Air; Water
- Hose Reel Type: Wall Mount Hose Reel
- Includes Leader Hose: No
- Latch Type: Locking
- Maximum Operating Pressure: 300
- Mount Hole Diameter (inch): 1/2
- Number of Mount Holes: 4
- Reel Color: Blue
- Reel Finish: Powder Coated
- Reel Material: Steel
- Standards: CE
- Swivel Inlet Type: NPT
- Swivel Material: Brass
- KARCHER HOME & GARDEN Extension Hose Screw Basic Line (Selang Ekstensi)atribut:
- Part Number: 2.642-789.0
- Compatible for: K 2 Compact, K 2.050, K 2.01, K 2.030, K 2.120, K 2.350, K 2.360, K 2.14, K 2.14 plus *KAP, K 2.300, K 2.420 Air Con, K 2.91 MD, K. 2.98 M Plus
- Dimensions (mm): 240x240x65
- Hose Length (m): 7.5
- Maximum Pressure (bar): 140
- Maximum Temperature (°C): 40
- Size (m): 7.5
- Koyohose Hose Garden Thread (Selang Air Taman / Selang Benang)Deskripsi:Selang PVC Koyohose Garden. Selang PVC Koyohose Garden dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Koyohose Garden tahan di segala macam cuaca dan banyak digunakan oleh tukang kebun profesional dan mereka yang bergerak di bidang pertamanan. Selang PVC Koyohose Garden dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan PVC (layer dalam berwarna hitam dan layer luar berwarna hijau transparan) sehingga Selang PVC Koyohose Garden memiliki kekuatan yang tinggi dan anti lumut. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Anti lumut. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia & oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Tahan terhadap sinar UV. - Harga terjangkau.atribut:
- Color: Black Green
- Trilliun Hose Thread Hiprex (Selang Benang / Selang Air)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Hiprex. Selang PVC Trilliun Hiprex dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas terbaik sehingga dapat digunakan di berbagai macam aplikasi dan dapat digunakan di segala musim dan cuaca. Selang PVC Trilliun Hiprex dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan bahan PVC transparan yang membungkusnya, sehingga memiliki kekuatan yang sempurna untuk dapat digunakan dalam aplikasi penyaluran air bertekanan tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Berwarna transparan sehingga pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia dan oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Kuat untuk aplikasi yang membutuhkan tekanan tinggi.
- Takagi Hose of Spring Water (Selang Pori / Selang Rembes)Deskripsi:-With a special rubber hose, water seeps slowly from the hose surface.-There is little difference in the water discharge amount between the water supply source and the hose tip, and uniform irrigation can be performed.-Maximum use length is possible up to 40 m. (extension is possible by removing the end cap and attaching the connector L (G124FJ).atribut:
- Hose Size (Inner DiameterxOuter Diameter): 15x22mm
- Standard Amount of Oozing Out Per Meter: 100ml to 500ml/min
- Material: ABS Resin
- monotaro Telescopic Watering Hose Setatribut:
- Hose Inner Diameter (Ø mm): 6
- Hose Outer Diameter (Ø mm): Ten
- Fit Faucet Outside Diameter (Ø mm): 15-19
- Color: blue
- Accessories: Watering gun, parts for faucet mounted (one each)
- Material: (Watering cancer) ABS resin, (hose) latex
- Spouting shape: Mist, cone, flat, jet, full, center, shower
- KARCHER HOME & GARDEN Pipe Cleaning Kit (Kit Pembersih Pipa)Deskripsi:Pipe cleaning set with 7.5 m hose for clearing blockages in pipes, drains and downpipes. Four backward firing jets move the hose smoothly through the pipe to effectively clear the blockage. 7.5 m flexible quality textile braided hose with extra short brass nozzle for easy movement in the pipe. With anti-kink sleeve and brass connector for durability. Suitable for use in the home and outdoors with all Karcher K 2 to K 7 pressure washers.
- Maxxflex Oil Delivery Hose 250 PSIDeskripsi:Used for delivery and transfer of a wide range of pertroleum products up to 50% aromatic content and up to maximum working +100°Catribut:
- Working Pressure (psi): 250
- Bursting Pressure (psi): 450
- Temperature Range (°C): -40 to +100
- Cover: Black, Smooth (wapped Finish) High Grade Chloroprene Rubber, Compounded for an Excellent Resistance to Weather, Ozone, Abrasion and Oil
- Coils (m): up to 60, Continuous Length
- Schneider Electric Clipsal - 56 SeriesDeskripsi:Clipsal’s 56 Series Industrial Switchgear has a long standing history as being the toughest, most trusted industrial switchgear on the Australian market. This legacy has been carried on with Clipsal’s new range of industrial plugs and socket connectors.
- Mpoin Hose Water Super Doff (Selang Air)Deskripsi:Selang Air Mpoin memiliki banyak variasi dalam jenis, bentuk, ukuran dan warna, dengan tiap jenisnya yang memiliki kegunaan yang berbeda untuk kebutuhan rumah, kebutuhan sehari-hari maupun dalam kebutuhan pekerjaan anda.atribut:
- Length (m): 50
- Mpoin Hose Water Doff (Selang Air)Deskripsi:Selang Air Mpoin memiliki banyak variasi dalam jenis, bentuk, ukuran dan warna, dengan tiap jenisnya yang memiliki kegunaan yang berbeda untuk kebutuhan rumah, kebutuhan sehari-hari maupun dalam kebutuhan pekerjaan anda.atribut:
- Length (m): 50
- Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)Deskripsi:Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20Latribut:
- Can Material: Steel
- Color: Green
- Standard Met: UN Approved, Class 3
- Trilliun Hose Water Transparent (Selang Air Transparan)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Transparan. Selang PVC Trilliun Transparan merupakan selang yang terbuat dari bahan PVC kualitas terbaik sehingga memberikan tingkat warna transparansi yang baik dan jernih. Selang PVC Trilliun Transparan sangat fleksibel dan dapat digunakan di berbagai macam aplikasi. Selang PVC Trilliun Transparan tersedia dalam tiga warna transparan, yaitu: biru, hijau dan putih bening. Keunggulan : - Pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Transparansi yang sangat jernih. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama.atribut:
- Color: Random Color
- Trilliun Hose Water DOP (Selang Air)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Dof. Selang PVC Trilliun Dof adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan baku PVC kualitas terbaik yang dapat digunakan di segala kebutuhan, sangat fleksibel dan memiliki ketahanan serta kekuatan yang tinggi. Selang PVC Trilliun Dof tersedia dalam tiga macam warna, yaitu : biru, hijau dan merah. Keunggulan: - Terbuat dari 100% bahan baku PVC Murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih.atribut:
- Color: Random Color
- Koyohose Water Hose DOP (Selang Air)Deskripsi:Selang PVC Koyohose Dof. Selang PVC Koyohose Dof adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan baku PVC berkualitas yang dapat digunakan di segala kebutuhan, sangat fleksibel dan memiliki ketahanan yang lama. Selang PVC Koyohose Dof tersedia dalam dua macam warna, yaitu : biru dan hijau. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih. - Harga terjangkau.atribut:
- Color: Random Color
- Trilliun Hose Water Superflex Type (Selang Air)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Superflex. Selang PVC Trilliun Superflex adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan PVC kualitas terbaik yang dapat digunakan di segala macam kebutuhan umum. Selang PVC Trilliun Superflex sangat fleksibel dan memiliki ketahanan serta kekuatan yang tinggi. Selang PVC Trilliun Superflex tersedia dalam dua macam warna, yaitu: biru metalik dan hijau metalik. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih.atribut:
- Color: Random Color
Daftar Harga water hose Terbaru October 2026
| COXREELS Air or Water Spring-Return Hose Reels (Selang Gulung Otomatis / Selang Air / Selang Angin) | Rp7.499.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Extension Hose Screw Basic Line (Selang Ekstensi) | Rp499.900 |
| Koyohose Hose Garden Thread (Selang Air Taman / Selang Benang) | Rp919.900 |
| Trilliun Hose Thread Hiprex (Selang Benang / Selang Air) | Rp509.900 |
| Takagi Hose of Spring Water (Selang Pori / Selang Rembes) | Rp469.900 |
| monotaro Telescopic Watering Hose Set | Rp339.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pipe Cleaning Kit (Kit Pembersih Pipa) | Rp829.900 |
| Takagi Hose Reel (Selang Gulung Manual) | Rp519.900 |
| Maxxflex Oil Delivery Hose 250 PSI | Rp94.900 |
| Schneider Electric Clipsal - 56 Series | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/c7P109396439-1.jpg)
/9oP101542348-2.jpg)
/dmP105605490-2.jpg)
/fbP105605551-1.jpg)
/P102618101-3.jpg)

/enP103752527-1.jpg)
/P103021063-2.jpg)


/dnP105178491-1.jpg)
/gzP105378611-2.jpg)
%20(Selang%20Air%20%2F%20Selang%20Benang)/f1P105378541-2.jpg)
/d5P105178473-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Lain%20-%20lain/Kennedy%20Heavy%20Duty%20Steel%20Jerry%20Can%20(Green)%20(Jerigen)/jjP102207703-15.jpg)
/f2P105605542-1.jpg)
/d4P105605472-5.jpg)
/ddP105605481-1.jpg)
/etP105605533-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)