KARCHER HOME & GARDEN Extension Hose Screw Basic Line (Selang Ekstensi)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Part Number2.642-789.0
Compatible forK 2 Compact, K 2.050, K 2.01, K 2.030, K 2.120, K 2.350, K 2.360, K 2.14, K 2.14 plus *KAP, K 2.300, K 2.420 Air Con, K 2.91 MD, K. 2.98 M Plus
Dimensions (mm)240x240x65
Hose Length (m)7.5
Maximum Pressure (bar)140
Maximum Temperature (°C)40
Size (m)7.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
7.5m extension hose.
Extends the operating radius, greater flexibility.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan