Eyebre Binocular Telescope Outdoor

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp1.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tidak ada lagi keterbatasan visual jika Anda menggunakan teropong binocular dari Eyebre ini. Dibekali lensa fully coated dan prisma BAK7 yang mampu memberikan gambar yang jernih, detail, warna yang tajam, dan nyata. Lengkap dengan aperture 50mm untuk memberikan gambar yang lebih terang dan detail pada objek yang berada dalam jarak jauh. Anda bahkan bisa melakukan pembesaran hingga 20 kali. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:

1 x Eyebre Teropong Binocular Telescope Outdoor Paul Type BAK7 20X50 - PL2050-118
1 x Tas
1 x Tali
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Kinerja Lensa Optik Terbaik
Dilengkapi dengan prisma BAK7 berkualitas tinggi untuk memberikan Anda kinerja optik terbaik. Bidang pandang yang luas juga memudahkan Anda untuk melihat dan melacak objek bergerak. Dengan transmisi cahaya yang baik, Anda dapat menikmati pemandangan dengan warna yang tajam, cerah, dan nyata.

Visual Lebih Tajam dan Hidup
Teropong binocular dari Eyebre ini telah dibekali lensa green coating. Anda dapat menikmati gambar yang jernih, bahkan dalam situasi cahaya rendah. Apa pun kegiatan yang Anda lakukan, teropong binocular ini akan memberikan visual yang tajam dan hidup.

Bidang Pandang yang Luas
Satu lagi yang membuat teropong binocular ini cocok digunakan untuk melacak objek bergerak atau melihat pemandangan yang luas, yakni pembesaran 20 kali dan lensa objektif 50 mm. Paduan kedua fitur tersebut menghasilkan bidang pandang yang sangat jauh.

Lebih Luas dan Lebih Dalam
Anda tidak perlu terlalu banyak bergerak untuk melihat pemandangan yang lebih besar. Hal ini berkat sudut pandang 4° dan sudut pandang terlihat 60°. Keduanya akan memberikan Anda gambar yang lebih luas dan kesan yang lebih mendalam dalam berbagai situasi pengamatan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan