Elecminute Long Range Binocular
#Grup produk P114384942
Spesifikasi
| Angle of View (°) | 7.3 |
|---|---|
| Body Material | Aluminum Rubber |
| Color | Black |
| Dimensions (cm) | 10.5x9.2x4 |
| Exit Pupil (mm) | 2.7 |
| Lens Coating | Fully Coated |
| Lens Construction | 2 x 5E/4G XB821PP |
| Magnification | 40x22 |
| Material | Prism BAK4 |
| Objective Lens Diameter (mm) | 21 |
| Packaging Dimension (cm) | 13x7x10 |
| Range (m) | 2000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tidak seru rasanya kalau berpetualang tanpa aksesoris lengkap seperti menggunakan binokular dari Elecminute. Dengan membawa teropong, Anda dapat mengamati situasi medan dari jarak jauh. Menarik dari binokular ini, dapat memperbesar objek yang jauh agar dapat dilihat dengan sangat jelas. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x Elecminute Teropong Binokular HD Long Range 40x22 - WYJ01
1 x Tas Teropong
1 x Kain Microfiber
1 x Panduan Penggunaan
1 x Elecminute Teropong Binokular HD Long Range 40x22 - WYJ01
1 x Tas Teropong
1 x Kain Microfiber
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Dapat Melihat Jarak Jauh Anda dapat melihat objek yang sangat jauh dengan jelas menggunakan teropong ini. Teropong ini dapat melihat hingga 2000 M. Dapat membantu Anda untuk mengamati objek dari jarak jauh.
Anti Silau
Lensa teropong ini menggunakan lensa anti refleksi sehingga refleksi dari matahari tidak mengganggu penglihatan Anda saat menggunakan teropong. Membuat proses melihat dari teropong dapat berjalan sempurna.
Material Berkualitas
Terbuat dari material aluminium yang dilapisi karet yang kuat dan berkualitas sehingga tidak perlu cemas teropong ini mudah rusak saat dibawa bertualang. Dijamin sangat awet untuk penggunaan jangka panjang.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
