Eyebre Long Range Binocular

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Aperture (mm)50
Binocular Dimensions (cm)18.3x17.7x7
CoatingA5 Coating
ColorBlack
Exit Pupil Diameter (mm)5
Eye Relief (mm)10
Eyepiece Diameter (mm)20
MaterialMetal & ABS
Optical Zoom10x50
Packaging Dimension (cm)23x10x24
Prism MaterialBAK4 Optical Lens
Prism SystemPorro Prism

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nikmati pengalaman melihat jarak jauh yang tak tertandingi dengan Eyebre Teropong Jarak Jauh Hunting Binocular BAK4 Optical Lens 10x Zoom. Dilengkapi dengan lensa optik BAK4 berkualitas tinggi, teropong ini menawarkan kejernihan dan ketajaman gambar yang luar biasa. Teropong ini cocok digunakan untuk kegiatan outdoor seperti memantau hewan di alam bebas, atau traveling untuk melihat objek yang jauh. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:

1 x Eyebre Teropong Jarak Jauh Binocular BAK4 Optical Lens 10x50 Zoom - PL840-CB3
1 x Tas
1 x Pasang Eyepiece Cover
1 x Pasang Objective Lens Cover
1 x Lanyard
1 x Kain Microfiber
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Hasil Pengamatan Jarak Jauh Jernih
Teropong ini dibekali dengan spesifikasi lensa yang mumpuni dengan desain teropong yang terintegrasi secara solid untuk menghasilkan pengalaman mengamati objek jarak jauh yang maksimal. Spesifikasi seperti lensa aperture 50mm untuk pengumpulan cahaya, membuat Anda tetap dapat menggunakan teropong ini bahkan dalam kondisi cahaya rendah, diameter lensa mata 20mm untuk memberikan field of view (FOV) yang lebih luas dan mengurangi kelelahan mata untuk penggunaan dalam waktu lama, serta jarak legaan antara mata dengan lensa okuler berjarak 10 mm dan berdiameter 5 mm, jarak ini ideal untuk mengurangi ketegangan mata serta cocok digunakan untuk Anda yang berkacamata.

Pembesaran 10x50
Teropong ini dilengkapi dengan fitur 10x50 yang memungkinkan Anda dapat memperbesar objek atau zoom dari tempat Anda berada, ideal untuk mengamati detail objek berjarak jauh dengan presisi tinggi. Cocok untuk berbagai kegiatan outdoor seperti pengamatan burung, safari, atau menikmati pemandangan alam.

Sistem Prisma Canggih
Teropong ini memiliki sistem prisma canggih pada lensanya untuk memberikan pengalaman mengamati yang maksimal. Berbahan prisma lensa optik BAK4, memberikan transmisi cahaya yang lebih baik, mengurangi aberasi kromatik, serta menghasilkan gambar yang lebih tajam dan jelas. Lensa optik ini kemudian dipadukan dengan sistem prisma porro yang mampu menghasilkan gambar 3D yang lebih realistis dengan kedalaman yang baik, dan mampu meningkatkan persepsi jarak dan ukuran objek yang diamati.

Material Kokoh
Teropong ini didesain dengan konstruksi yang saling terintegrasi satu sama lain berkat perpaduan bahan body metal dan plastik ABS yang kokoh dan tahan lama. Kombinasi desain dan bahan tersebut menjadikan teropong ini stabil pada saat penggunaan, mengurangi getaran untuk hasil pengamatan yang lebih jelas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan