Beli tang pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IPS Pipe Plier
    Mulai

    Rp699.900

    IPS Pipe Plier
    atribut:
    • Adjustment (stage): 5
    • Maximum Opening (mm): 76
  2. TEKIRO Tang Burung
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp95.900

  3. SANTUS Tang Potong Pipa
    Mulai

    Rp109.900

    SANTUS Tang Potong Pipa
    Deskripsi:
    Tang Potong Pipa Pvc Berkualitas, Berbahan Besi Yang Sangat TajamTang Potong Pvc Santus St-0806 Dapat Memotong Pipa Maksimal Diameter 63mmBerbahan Besi Yang Sangat Tajam Sehingga Sangat Mambantu Dan Mempermudah Pengguna
  4. monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipa
    atribut:
    • Material: Head: carbon steel, body: cast iron
  5. SUN-FLEX Kunci Pipa
    Mulai

    Rp55.900

    SUN-FLEX Kunci Pipa
    Deskripsi:
    - Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
  6. TEKIRO Kunci Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Kunci Pipa
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  7. monotaro Water Pump Pliers (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Water Pump Pliers (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    In various piping work.
    atribut:
    • Material: Chromium vanadium steel
  8. KNIPEX Insulated Waterpump Plier Alligator
    Mulai

    Rp869.900

    KNIPEX Insulated Waterpump Plier Alligator
    Deskripsi:
    -European standard EN60900 compliant product, 1000V insulation specification.-Three-piece joint (box joint)to prevent horizontal slip.
    atribut:
    • Adjustment: 9stage
  9. TOP Heavy Pump Plier
    Mulai

    Rp579.900

    TOP Heavy Pump Plier
    atribut:
    • Total Length (mm): 257
    • Adjustment (stage): 5
    • Maximum Opening (mm): 45
  10. LOBSTER Skeleton Grip Water Pump Plier
    Mulai

    Rp499.900

    LOBSTER Skeleton Grip Water Pump Plier
    atribut:
    • Total Length (mm): 252
    • Adjustment (stage): 5
    • Maximum Opening (mm): 43
  11. KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp75.900

    KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Combination Plier
    • Applications: Clamping & Cutting
  12. PROTO Tongue and Groove Plier
    Mulai

    Rp439.900

    PROTO Tongue and Groove Plier
    atribut:
    • Plier Type: Tongue & Groove Pliers
    • Grip Style: Standard Cushion
    • Jaw Opening Type: Manual
    • Plier Material: Steel
  13. Wipro Tang Burung Otomatis CRV (Water Pump Plier)
    Mulai

    Rp169.900

  14. TRUSCO Water Pump Plier
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Water Pump Plier
    Deskripsi:
    Use:Various types of pipe work.
  15. FUJIYA Vertically Curved Radio Pliers
    Mulai

    Rp429.900

    FUJIYA Vertically Curved Radio Pliers
    atribut:
    • Spring: None
    • Tip: Vertical bending
    • Material: Special steel
    • TRUSCO Number: 447-0494
  16. FACOM Straight Jaw Pliers
    Mulai

    Rp1.699.900

    FACOM Straight Jaw Pliers
    atribut:
    • Finish: Chrome Varnish
    • Grip Type: PVC Dipped
    • Head Material: Carbon Alloy Steel
    • Head width: 56
    • Height (mm): 50
    • Jaw Capacity (mm): 105
    • Jaw Depth (mm): 14
    • Length (mm): 90
    • Multi-Grip Pliers Type: Plier Wrench
    • Number of Adjustment Positions: 11
    • Number of Pieces: 1
    • Standards/Norms: ASME B107.500, DIN ISO 8976, ISO 8976, NF ISO 8976
    • Teeth Type: Serrated
    • Width (mm): 56
  17. Wipro Tang Burung Standar Jerman
    Mulai

    Rp78.900

    Wipro Tang Burung Standar Jerman
    Deskripsi:
    Mencengkeram, menarik, mengencangkan & mengendurkan mur, baut & pipa
Daftar Harga tang pipa Terbaru March 2026
IPS Pipe PlierRp699.900
TEKIRO Tang BurungRp95.900
SANTUS Tang Potong PipaRp109.900
monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp109.900
SUN-FLEX Kunci PipaRp55.900
TEKIRO Kunci PipaRp52.900
monotaro Water Pump Pliers (Kunci Pipa)Rp129.900
KNIPEX Insulated Waterpump Plier AlligatorRp869.900
TOP Heavy Pump PlierRp579.900
RIDGID Water Pump PlierRp449.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)