Beli tang burung di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Groove Joint Plieratribut:
- Type: Plier
- Applications: Clamping
- INGCO Pump PliersDeskripsi:INGCO Pump Pliers (10") // Tang Burung Kunci Jepit Pipa Pompa Air Water Inchatribut:
- Size (inch): 10
- Max. Clamping Open (mm): 45
- TRUSCO Water Pump PlierDeskripsi:Use:Various types of pipe work.
- WOKIN Tang Burungatribut:
- Material: CrV
- Handle: Dipped
- Finish: Black
- Packing: PP card with color box
- monotaro Water Pump Pliers (Kunci Pipa)Deskripsi:In various piping work.atribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Wipro Tang Burung Otomatis CRV (Water Pump Plier)atribut:
- Material: CRV
- Lippro Water Pump Pliersatribut:
- Size (inch): 10
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- JUNIOR TOOLS Tang Burung Junioratribut:
- Size (inch): 10
- TJAP MATA Tang Knip Burung Heavy Dutyatribut:
- Size (inch): 6
- TJAP MATA Tang Burungatribut:
- Size (inch): 10
- Material: CR-V (Chrome Vanadium)
- TRUSCO Locking Pliers Strog Type (Tang Buaya)Deskripsi:Use:For hand vice work such as positioning etc.atribut:
- Head hardness: HRC40 to 48
Daftar Harga tang burung Terbaru March 2026
| TEKIRO Tang Burung | Rp95.900 |
| KRISBOW Groove Joint Plier | Rp52.900 |
| INGCO Pump Pliers | Rp139.900 |
| Garbin Palu Plastik EXPERTEN Series | Rp48.900 |
| TRUSCO Water Pump Plier | Rp249.900 |
| WOKIN Tang Burung | Rp149.900 |
| HASSTON PROHEX Rubber/Plastic Hammer | Rp41.900 |
| monotaro Water Pump Pliers (Kunci Pipa) | Rp129.900 |
| Wipro Tang Burung Otomatis CRV (Water Pump Plier) | Rp169.900 |
| RIDGID Water Pump Plier | Rp449.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/pjP103193919-7.jpg)
/P102946624-1.jpg)


/a1P101000361-8.jpg)






/P101000909-1.jpg)