Beli adjustable wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  2. TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp689.900

    TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Inggris Insulasi. Merupakan kunci inggris dengan pelapis vde pada bagian handle. Digunakana untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur pada benda kerja yang dialiri listrik atau komponen kelistrikan berat lainnya. Dengan material chrome vanadium dan pelapis vde yang tahan hingga 1000V, membuatnya aman untuk penggunaan yang lebih luas.Fungsi : Untuk membuka atau memasang baut dan mur pada komponen kelistrikanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

    KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.
    atribut:
    • Type: Adjustable Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  4. RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    58%
    Mulai

    Rp749.900

    RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    RIDGID Adjustable Wrenches offer tapered wide-capacity jaws, enabling use in tighter spaces. The laser etched SAE and metric scales allow you to quickly and precisely size fasteners. Supported jaws minimize resistance wear and improve user safety. Low-profile I-beam handle comfortably fits adult-sized hands. Triple-coated Chrome Vanadium steel provides professional-grade strength, minimum wear and long-lasting durability.
  5. Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp409.900

    Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Chrome Finish Sets Manufactured from high strength 'I' beam section chrome vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.
    atribut:
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Thickness: Standard
    • Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
  6. STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp71.900

    STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    - ASME B107.100, ASME B107.8. - Adjustable jaw design allows tool to grip many fastener sizes. - Knurl adjusting mechanism for quick and precise adjustments. - Built-in tension spring stabilizes movable jaw. - Forged chrome vanadium steel is strong and durable. - Polished chrome head and chrome-plated body for anticorrosion protection. - Laser-etched SAE and mm jaw scale for easy size adjustment. - Lightweight handle design.
  7. MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp46.900

  8. KTC Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp359.900

    KTC Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    KTC Adjustable Wrench MWA-250 Opening jaw 29 mm
  9. TRUSCO Adjustable Wrench Monkey Color (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp84.900

    TRUSCO Adjustable Wrench Monkey Color (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    -Elastomer resin grip so it fits your hand, making it less slippery.-The grip end can also be used as a box end wrench.
  10. JONARD TOOLS Adjustable Wrench Set (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp539.900

    JONARD TOOLS Adjustable Wrench Set (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    General purpose adjustable wrenches have a screw mechanism located at the bottom of the head to open and close the jaws for a tight grip on a variety of fastener sizes.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111707
    • Corrosion Resistant: Yes
    • End Style: Hang Hole
    • Finish: Chrome
    • Handle Type: Ergonomic
    • Head Type: Standard
    • Insulated: No
    • Jaw Material: Alloy Steel
    • Lockable: No
    • Measurement Type: Metric
    • Measuring Scale: Yes
    • Non-Magnetic: Yes
    • Non-Sparking: No
    • Opening Type: Adjustable
    • Standards: ASME B107.8-2003, ASNI
    • Tether Style: Tether Ready
  11. BAHCO Adjustable Wrench Thin Type (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp759.900

    BAHCO Adjustable Wrench Thin Type (Kunci Inggris)
    atribut:
    • Finish Material: Special Steel Tool (black finishing), Grip Part: Resin
  12. ENGINEER Adjustable Wrench Angle (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp339.900

    ENGINEER Adjustable Wrench Angle (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    -A soft grip that fits your hand.
  13. Senator Adjustable Wrench Chromed Drop Forged (Kunci Inggris)
    81%
    Mulai

    Rp109.900

    Senator Adjustable Wrench Chromed Drop Forged (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tapered jaws for improved access into confined spaces. Smooth jaw adjustment. Graduated laser etched jaw for fast jaw setting. Manufactured from chromed drop forged steel. Also available in a 2 piece (6inch/150mm & 10inch/250mm) set, please see 501-475.
  14. Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    23%
    Mulai

    Rp67.900

    Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    > Drop forged carbon steel> Chrome plated
  15. MAXPOWER Adjustable Wrench Finish (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp64.900

Daftar Harga adjustable wrench Terbaru November 2026
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp57.900
BAHCO Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp459.900
TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)Rp689.900
KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp80.900
RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp749.900
Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)Rp409.900
STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp71.900
MAXPOWER Adjustable Wrench Wide Opening (Kunci Inggris)Rp57.900
MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp46.900
SATA Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp119.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)