Tropic Plate Compactor

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Vendor TypeC 90
ReversibleNon-reversible
Empty/With DriveBlank
Plate Size (mm)540x450
Vibrating Frequency (VPM)4750
Centrifugal Force (kN)16
Accessories1x pulley, 2 x v-belt
Dimensions (LxWxH) (mm)590x480x320
Maximium Travel Speed (m/minute)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tropic C90 is a Plate Compactor or often called a Frog Stamper which is widely applied to compaction work of paving blocks and road construction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait