EVERYDAY Tamping Rammer (Diesel)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Engine ModelDiesel 170F
Power (HP)4.2
Fuel Tank (L)2.8
Impact Force (kN)10
Jumping Stroke (mm)40-60
Dimensions (mm)1040x510x570
Impact Number per minute450-650
Shoe Size (mm)345x285

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan